絞り込み
長さ(m)
  • 30
  • 0.2(7)
  • 0.3(15)
  • 0.35(14)
  • 0.4(9)
  • 0.45(5)
  • 0.5(20)
  • 0.7(5)
  • 0.95(6)
  • 1(17)
  • 2(16)
  • 2.5(5)
  • 3(32)
  • 5(83)
  • 8(19)
  • 10(185)
  • 15(19)
  • 20(156)
  • 33(7)
  • 50(39)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(49)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(1)
コンセント形状
その他(29)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(45)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(1)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(7)
使用場所
  • 使用場所屋内(58)
  • 使用場所屋外(53)
コンセント個数
  • 1(9)
  • 2(13)
  • 3(68)
  • 4(82)
  • 5(6)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 10(2)
特性
  • その他(3)
  • アース付(82)
  • 接地付(2)
  • 防塵(31)
  • 防水(36)
  • 防爆(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(6)
  • 色レッド(3)
イエロー・オレンジ・グリーン・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・レッド
電線仕様
  • 2CT(1)
  • 2PNCT(7)
  • 3PNCT(2)
  • SVCT(14)
  • VCT(161)
  • VCTF(3)
  • WCT(1)
2CT・2PNCT・3PNCT・SVCT・VCT・VCTF・WCT
ブランド
  • ハタヤリミテッド(100)
  • 日動工業(85)
  • タイカツ(7)
  • マキタ(6)
  • TRUSCO(5)
  • サンピース(5)
  • イチネンTASCO(2)
  • エスコ(1)
ハタヤリミテッド・日動工業・タイカツ・マキタ・TRUSCO・サンピース・イチネンTASCO・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ(54件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッドサンデーレインボーリール【屋外用 アース付】ハタヤリミテッド(24件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
屋外用3相200V延長コード タイカツ屋外用3相200V延長コードタイカツ(35件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
サンデーレインボー ハタヤリミテッドサンデーレインボーハタヤリミテッド(14件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181芯数2P・防雨キャップ付電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨
サンデーリール 標準型 ハタヤリミテッドサンデーリール 標準型ハタヤリミテッド(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)1.25限度電流(A)15使用場所屋内
トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッドトクサンデーリール コードリールハタヤリミテッド(61件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。材質円盤:鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
標準型ドラム 日動工業標準型ドラム日動工業(32件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
15A125Vのスタンダードコードリールです。
用途屋内の作業にコンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様電源表示ランプ無質量(kg)5.2コンセント個数4定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×310電線長さ(m)30電線許容電流(A)16電線仕様-太さ(mm2)1.25
防雨・防塵型電工ドラム 日動工業防雨・防塵型電工ドラム日動工業(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
タイプ屋外型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
防雨ポッキン延長コード 日動工業防雨ポッキン延長コード日動工業(5件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。コンセント形状接地2P 15A 125V特性防雨ブラック電線仕様-種別SVCT使用場所屋外コンセント個数1電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業電工ドラム 100V 屋内型日動工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。コンセント個数4電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッドコードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品ハタヤリミテッド
12,980税込14,278
1台
当日出荷
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。質量(kg)5.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線太さ(mm2)1.25芯数2P・防雨キャップ付塗装色ブラック使用場所屋外特性防雨
T-1延長コード タイカツT-1延長コードタイカツ(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
やわらかコードで使いやすい。 電線が太いので電圧降下を低減します。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2.0
サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッドサンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221漏電遮断器仕様-電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT限度電流(A)15仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ使用場所屋内特性防塵、アース付
電工ドラム  15A×30m 日動工業電工ドラム 15A×30m日動工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途屋内用100V一般型ドラム。仕様アース・漏電保護専用・15mA感度質量(kg)7.5長さ(m)30定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数4定格電流(A)15(コンセント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363コンセント仕様接地2P電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋内用特性アース付
サンデーレインボー【接地付】 ハタヤリミテッドサンデーレインボー【接地付】ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
延長コード タイカツ延長コードタイカツ
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
電工ドラム 三相200V 日動工業電工ドラム 三相200V日動工業(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
T-7延長コード(十字型) タイカツT-7延長コード(十字型)タイカツ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から7日以内出荷
やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(十字型)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム日動工業(7件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5コンセント個数4タイプ屋内型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド三相200V型コードリール 標準型【接地付】ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)19使用場所屋内特性防塵、アース付
電工ドラム 防雨・防塵型 日動工業電工ドラム 防雨・防塵型日動工業(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。
質量(kg)7.7仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護トラスコ品番290-2079芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付き TRUSCO屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付きTRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。 コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。 カチッと定位置に決まる防雨キャップです。 未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。 パイロットランプで通電の確認ができます。
質量(kg)7.8仕様AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用トラスコ品番767-4601機能通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○電線太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外特性防雨、アース付
単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)日動工業(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
電源ランプ: ○
タイプ屋内型コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT使用場所屋内
サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッドサンタイガーリール 標準型ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
三相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業三相200Vロック(引掛)式ドラム日動工業
52,980税込58,278
1台
当日出荷
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
電線仕様-種別SVCT
サンタイガーリール(ブレーカー付) ハタヤリミテッドサンタイガーリール(ブレーカー付)ハタヤリミテッド
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。
コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
サンデーリール ハタヤリミテッドサンデーリールハタヤリミテッド
12,980税込14,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製使用場所屋内
黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付 サンピース黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付サンピース
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)8タイプ漏電遮断器:漏電保護専用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様-種別VCT2.0×3使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外特性アース付、防雨
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業電工ドラム 100V 屋内型日動工業
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)7.4コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)VCT2.0mm2×3心×30電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
防雨ELB付ドラム 30m 日動工業防雨ELB付ドラム 30m日動工業
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
防雨型なので、雨の日や湿気の多い場所でも安心です。防雨キャップはスプリング式です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途防雨・防塵型ドラム。コンセント個数3コンセント定格接地2P・15A/125V電線長さ(m)30電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋外用(防雨・防塵型)特性アース・温度センサー付
マジックびっくリール (ブレーカー付) 日動工業マジックびっくリール (ブレーカー付)日動工業(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
用途高所・狭所作業に最適です。(側板)オレンジ電線長さ(m)30(3+27)電線太さ(mm2)2.0コンセント個数3+4質量(kg)8.4仕様「ドラムストッパー」付ブレーカー付温度センサー付トラスコ品番368-6655電圧(V)AC100コンセント形状2P 15A 125V温度センサー手動復帰型センサー電線仕様-種別VCT限度電流(A)15特性アース付
スタンダード屋外用ドラムリール TRUSCOスタンダード屋外用ドラムリールTRUSCO
9,998税込10,998
1台
当日出荷
防雨キャップ付きで屋外で使用できます。持ち手のゴムを長くすることで、持ちやすく運びやすい仕様になっています。コンセント4つ付です。
用途各種屋外の電源コード確保にブラックコンセント個数4コンセント定格キャップ付・2P・15A芯数(C)2定格電流(A)4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋外用特性防雨
黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付 サンピース黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付サンピース
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに質量(kg)7.7タイプ漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム日動工業(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。
タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
電工ドラム 防雨防塵型 日動工業電工ドラム 防雨防塵型日動工業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。
特性防雨、防塵電線仕様VCT使用場所屋外仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付トラスコ品番290-2044質量(kg)6.9定格電圧(V)AC100コンセント個数3電線長さ(m)30芯数2P電線仕様-太さ(mm2)2
防雨型リール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッド防雨型リール 漏電遮断器付【接地付】ハタヤリミテッド
48,980税込53,878
1台
当日出荷
完全密封構造で水も埃もシャットアウト!屋外使用には屋外仕様が安心です。防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。
質量(kg)8.1仕様パイロットランプ付とび出しプラグ防雨コンセントキャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製ネームプレート付トラスコ品番105-5534種別防雨タイプ(屋外型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防雨、アース付
100V屋内型ドラム 30m アース無 日動工業100V屋内型ドラム 30m アース無日動工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム30mです。 入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)6.5定格電圧(V)125コンセント個数4電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ) タイカツピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)タイカツ(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム日動工業
67,980税込74,778
1個
当日出荷
雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。 本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。 防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
質量(kg)8.4コンセント個数3タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
屋内型漏電ブレーカー付電工ドラム サンピース屋内型漏電ブレーカー付電工ドラムサンピース
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
屋内・30m漏電ブレーカー付き電工ドラムの定番モデル!唯一無二の漆黒ブラックボディで他のドラムと差をつけろ!!
質量(kg)7.5定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断電流:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内
コードリール/延長コード