絞り込み
長さ(m)
- 30(2)
- 50(3)
コンセント形状

その他(1)
使用場所
屋内(1)
コンセント個数
- 1(1)
特性
- 防爆(3)
電線仕様
- 3PNCT
- 2CT(1)
- 2PNCT(16)
- ST-VCT2(1)
- SVCT(92)
- SVCTF(2)
- VCT(374)
- VCTF(37)
- VCTFK(14)
- VSRF(1)
- WCT(1)
- WRCT(2)
- その他(7)
- 母線:VCT3C×2.0sq(1)
- 母線:VCT3C×3.5sq(1)
- 母線:VCT4C×3.5sq(1)
- 母線:VCT4C×5.5sq(1)
ブランド
- ハタヤリミテッド(3)
- 日動工業(1)
ハタヤリミテッド・日動工業
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。

防爆コンセント使用屋内ドラム50m
日動工業¥239,800税込¥263,7801台61日以内出荷過酷な現場の防爆機器用ドラム。コンセント・プラグに岩崎電気EXSCK1135HK/16Sを使用した電工ドラムです。各種工場及び工事現場の火気使用禁止場所に。仕様●コンセント定格(A):15A●コンセント防爆構造:d2G5●定格電圧(全巻時/全延時)(A):2024/10/15質量(kg)35.5定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気コード長さ(m)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×580×600入力AC100V入力プラグ接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気電線仕様-種別3PNCT2.0mm2×3芯使用場所屋内型特性防爆
防爆型ダブルコンセントリール(手巻式)
ハタヤリミテッド¥579,800税込¥637,7801台31日以内出荷防爆コンセント2個付なので防爆器具を複数使用できます。電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別3PNCT
防爆型コンセントリール50mキャスター付
ハタヤリミテッド¥399,800税込¥439,7801台31日以内出荷防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。トラスコ品番827-8962質量(kg)28電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
防爆型コンセントリール
ハタヤリミテッド¥349,800税込¥384,7801台31日以内出荷防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆