絞り込み
長さ(m)
- 10(1)
特性
- アース付(1)
色
イエロー(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
電線仕様
- ST-VCT2
- 2CT(1)
- 2PNCT(16)
- 3PNCT(3)
- SVCT(82)
- SVCTF(2)
- VCT(361)
- VCTF(37)
- VCTFK(14)
- VSRF(1)
- WCT(1)
- WRCT(2)
- その他(6)
ブランド
- 日平機器(1)
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。




コンセントリール
日平機器¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から翌々日出荷ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。 一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。 各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。仕様コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付寸法(mm)330×300×105質量(kg)4.4電源(V)AC125定格電流(A)8電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ST-VCT2材質(ボディ)プラスチック特性アース付