絞り込み
長さ(m)
- 10(2)
コンセント形状

その他(1)
使用場所
屋内(1)
コンセント個数
- 4(1)
色
レッド(1)
電線仕様
- SVCTF
- 2CT(1)
- 2PNCT(16)
- 3PNCT(3)
- ST-VCT2(1)
- SVCT(82)
- VCT(361)
- VCTF(37)
- VCTFK(14)
- VSRF(1)
- WCT(1)
- WRCT(2)
- その他(6)
ブランド
- 日動工業(2)
日動工業
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。

安心給電キット
日動工業¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使いすぎた場合に車のヒューズが切れる前に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。用途非常時やアウトドアに。トラスコ品番410-8497色赤コンセント個数2+2コンセント形状[[二相2]]+USB(5V)電線長さ(m)10電線仕様-種別S-VCTF電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)2
安心給電キット
日動工業¥15,980税込¥17,5781台当日出荷便利な給電も車載ヒューズが切れてしまうともう使えない。 そんな給電を安心して使えるようサポート。 車に繋げるだけ使いすぎると即座に通電ストップ。(※車両より先にブレーカ作動。 (車載ヒューズ保護)) 1500Wまでの電化製品が利用可能(※車種により容量は異なります。) 非常時やアウトドアで電源を安心してお使いいただけます。性能100Vコンセント×2、USBポート×2、使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン出力設定:1500Wまたは100W(切替式)、USB:DC5V1A定格電圧(V)単相100定格電流(A)7(全延時15)電線仕様-長さ(m)10電線仕様-種別SVCTF電線仕様-太さ(mm2)SVCTF2.0×2心使用場所屋内型