絞り込み
長さ(m)
  • 0.2(2)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.5(4)
  • 0.7(2)
  • 0.95(3)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(16)
  • 10(28)
  • 14(1)
  • 15(5)
  • 20(23)
  • 27(2)
  • 30(36)
  • 47(1)
  • 50(7)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(30)
コンセント形状
3P 15A 125V(1)
コンセント形状
その他(19)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(23)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(17)
  • 使用場所屋外(89)
コンセント個数
  • 1(15)
  • 2(13)
  • 3(37)
  • 4(14)
  • 5(1)
  • 15(1)
特性
  • 防水
  • -(1)
  • その他(11)
  • アース付(191)
  • 接地付(8)
  • 耐トラッキング(14)
  • 防塵(66)
  • 防滴(1)
  • 防爆(3)
  • 色イエロー(10)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(22)
  • 色ブルー(6)
  • 色ベージュ(1)
イエロー・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ
電線仕様
  • 2PNCT(1)
  • SVCT(13)
  • VCT(65)
2PNCT・SVCT・VCT
ブランド
  • ハタヤリミテッド(48)
  • 日動工業(26)
  • タイカツ(6)
  • KOWA(宏和工業)(6)
  • TRUSCO(4)
  • サンピース(3)
  • 正和電工(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • ベストツール(1)
  • STAR Light(1)
  • JAPPY(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • TSオリジナル(高翔産業)(1)
ハタヤリミテッド・日動工業・タイカツ・KOWA(宏和工業)・TRUSCO・サンピース・正和電工・ELPA・オーム電機・ベストツール・STAR Light・JAPPY・YAMAZEN(山善)・TSオリジナル(高翔産業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッドサンデーレインボーリール【屋外用 アース付】ハタヤリミテッド(24件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
防雨型延長コード タイカツ防雨型延長コードタイカツ(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
ポッキンプラグ 日動工業ポッキンプラグ日動工業(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋
当日出荷
一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
屋外用3相200V延長コード タイカツ屋外用3相200V延長コードタイカツ(35件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
サンデーレインボー ハタヤリミテッドサンデーレインボーハタヤリミテッド(14件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181芯数2P・防雨キャップ付電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨
BFX延長コード ハタヤリミテッドBFX延長コードハタヤリミテッド(21件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7特性防雨電線仕様-種別VCT電線使用場所屋外仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグトラスコ品番360-1471イエロー定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0
防雨型延長コード 3ツ口 タイカツ防雨型延長コード 3ツ口タイカツ(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付
用途屋外用特性防雨電線仕様VCT-3芯使用場所屋外コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 125V 15A口数コンセント/3ツ口、アース付電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3
延長コード 防雨型・3個口 ハタヤリミテッド延長コード 防雨型・3個口ハタヤリミテッド(14件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2コンセント形状2P 15A 125Vコンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外特性防雨
三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO三相200V延長コード(屋外用)TRUSCO(7件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付使用場所屋外特性防雨、アース付
防雨・防塵型電工ドラム 日動工業防雨・防塵型電工ドラム日動工業(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
タイプ屋外型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
防雨型延長コード タイカツ防雨型延長コードタイカツ(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利コンセント形状2P 12A 125V特性防雨電線仕様-種別VCT 2芯使用場所屋外定格電力(W)1200定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)12電線太さ(mm2)0.75電線仕様-芯数2
防雨延長 ELPA防雨延長ELPA(1件のレビュー)
1,423税込1,565
1個
当日出荷
日本製 材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
定格125V-15A 1500W特性防雨仕様S-VCT2c×1.25mm2、日本製材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
防雨防塵型電工ドラム20m 日動工業防雨防塵型電工ドラム20m日動工業(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
用途防雨・防塵型電工ドラム。材質金属質量(kg)4.1定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時)電線長さ(m)20入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防塵
3芯タイプ 防雨型延長コード 正和電工3芯タイプ 防雨型延長コード正和電工(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております
特性防雨、耐トラッキング電線仕様-種別S-VCT3cコンセント形状接地2P 125V 15A(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
防雨ポッキン延長コード 日動工業防雨ポッキン延長コード日動工業(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。コンセント形状接地2P 15A 125V特性防雨ブラック電線仕様-種別SVCT使用場所屋外コンセント個数1電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッドブレーカー付延長コードハタヤリミテッド(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2トラスコ品番360-1480イエロー電線太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨
コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッドコードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品ハタヤリミテッド
12,980税込14,278
1台
当日出荷
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。質量(kg)5.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線太さ(mm2)1.25芯数2P・防雨キャップ付塗装色ブラック使用場所屋外特性防雨
防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口 タイカツ防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口タイカツ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。 最大1500Wまで使用可能です。
特性防雨、アース付電線仕様-種別VCT使用場所屋外仕様屋外型、防雨キャップ付定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25
プラグカッパーⅡ ハタヤリミテッドプラグカッパーⅡハタヤリミテッド(9件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ふつうプラグに取り付けるだけで防雨プラグに簡単、早変わり!
特性防雨使用場所屋外仕様2P・3Pプラグ防雨型変換カバーセットトラスコ品番327-4675質量(g)16適合電線外径Φ7.4~Φ13丸形コード
延長コード YAMAZEN(山善)延長コードYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。電流(A)15迄電圧(V)125迄出力(W)1500迄電線仕様-芯数2
防雨三口延長コード KOWA(宏和工業)防雨三口延長コードKOWA(宏和工業)(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。
長さ(m)10特性防雨電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外仕様屋外型防雨キャップ付き材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1500定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
延長コード(防雨型・3個口) ハタヤリミテッド延長コード(防雨型・3個口)ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3コンセント形状接地2P 15A 125Vコンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外特性防雨
サンデーレインボー【接地付】 ハタヤリミテッドサンデーレインボー【接地付】ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
防雨型延長コード 日動工業防雨型延長コード日動工業(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。タイプ屋外型定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線色ブラック使用場所屋外特性防雨
BFX延長コード ハタヤリミテッドBFX延長コードハタヤリミテッド(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。 雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。 耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。 1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)0.7コンセント形状接地2P 15A 125V特性防雨電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外仕様過負荷短絡保護兼用型質量(kg)0.6コンセント個数1電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応
防雨型延長ケーブル TRUSCO防雨型延長ケーブルTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15太さ(mm2)1.25材質塩化ビニール樹脂ブラック使用場所屋外
トリプルポッキン防雨型延長コード5m サンピーストリプルポッキン防雨型延長コード5mサンピース
4,998税込5,498
1本
当日出荷
10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!! 防雨型なので屋外作業時にも使えます。 入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等質量(kg)1.1ブラック定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A・125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3電線仕様-種別SVCT2.0mm2電線色使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨関連資料(1.37MB)防水性IPX3
防滴コンセントカバー ベストツール防滴コンセントカバーベストツール(2件のレビュー)
539税込593
1袋(2枚)
当日出荷
コード延長時の漏電防止に便利です。 大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。 ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。
用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。材質エチレンプロピレンゴム寸法(幅Wmm×長さLm)約25Φ×約100(大)約30Φ×約50(小)収縮温度130°収縮率(%)径:約50/長さ:3~10特性防滴
取替用ニュートビプラグ(屋外用) ハタヤリミテッド取替用ニュートビプラグ(屋外用)ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
2P接地付プラグ状態に固定できるストッパー付。 ストッパーで、2P接地付プラグ状態にしっかり固定できます。アースピンで確実にアースを取って使用することを重視したプラグです。 本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます! 現場などで2Pコンセントしかない場合も、ストッパーを解除して本体カバーを回せば防雨型2Pプラグに。ニュ~トビプラグは防雨型2Pコンセンに接続する場合も芯ズレなくかん合します。 樹脂製だから軽量です。 配線作業も簡単! 必要な端子類は付属です。
特性防雨、アース付使用場所屋外トラスコ品番106-1267質量(kg)0.068タイプ屋外用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合ケーブル3心×1.25mm2~3心×2.0mm2
電工ドラム 防雨・防塵型 日動工業電工ドラム 防雨・防塵型日動工業(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。
質量(kg)7.7仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護トラスコ品番290-2079芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
屋外用FX延長コード ハタヤリミテッド屋外用FX延長コードハタヤリミテッド(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10特性防雨、アース付電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外仕様防雨トリプルタップ付質量(kg)2.09太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数3
防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業防雨ポッキン延長ブレーカ日動工業
9,998税込10,998
1台
当日出荷
防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用特性防水
防雨型延長コード STAR Light防雨型延長コードSTAR Light(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
材質VCT定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電流容量(A)15使用場所屋外特性防雨
防雨延長コード 3芯3口 KOWA(宏和工業)防雨延長コード 3芯3口KOWA(宏和工業)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 でか太電線仕様です。
長さ(m)10特性防雨、アース付電線仕様VCT3芯×2.0sq使用場所屋外仕様屋外型防雨キャップ付材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1980定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線許容電流(A)22
屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付き TRUSCO屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付きTRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。 コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。 カチッと定位置に決まる防雨キャップです。 未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。 パイロットランプで通電の確認ができます。
質量(kg)7.8仕様AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用トラスコ品番767-4601機能通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○電線太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外特性防雨、アース付
ショートタップ防雨トリプルポッキン 日動工業ショートタップ防雨トリプルポッキン日動工業
5,698税込6,268
1本
当日出荷
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
用途屋外での作業に。ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨、アース付
黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付 サンピース黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付サンピース
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)8タイプ漏電遮断器:漏電保護専用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様-種別VCT2.0×3使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外特性アース付、防雨
2芯タイプ 防雨型延長コード 正和電工2芯タイプ 防雨型延長コード正和電工
1,898税込2,088
1個
当日出荷
2芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
特性防雨、耐トラッキング電線仕様-種別S-VCT2cコンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
防雨型2P延長コード20m ブルー ハタヤリミテッド防雨型2P延長コード20m ブルーハタヤリミテッド(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
特性防雨使用場所屋外トラスコ品番851-3779質量(kg)2.75ブルーコード長さ(m)20電線仕様-太さ(mm)2.0
逆接地アダプター ハタヤリミテッド逆接地アダプターハタヤリミテッド
1,598税込1,758
1個
当日出荷
2芯のプラグを接地付にします。
用途2心のプラグを接地付に。定格15A・125V使用場所屋内
コードリール/延長コード