絞り込み
ブランド
長さ(m)
特性
-・その他・アース付・接地付・耐トラッキング・防塵・防水・防滴・防爆
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
電線仕様
2CT・2PNCT・3PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VFF・VSRF・WCT・WRCT・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
873件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックびっくリール 日動工業マジックびっくリール日動工業
29,980税込32,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
コンセント部は回転しない延長コード型。 コンセントパネルが電工ドラムの背面フレーム側に配置・固定され、側板(電線部分)のみ回転するため、電動工具のコードをドラムのコンセントに差込んだままでも電線の引出し、巻取りを行うことができます。
電線仕様-種別VCTコンセント個数3+4電線太さ(mm2)2
昇圧・降圧自在型トランスリール 日動工業昇圧・降圧自在型トランスリール日動工業
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
100V/2000Vどちらの電源にも即対応!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
電線仕様-種別VCT出力100V/115V(切替式)×2、単相200V×2定格電流(A)100V:20、200V:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)、単相200V(アダプター使用)保護機能漏電しゃ断器(15mA感度)電線仕様-太さ(mm2)2
昇圧専用トランスリール 日動工業昇圧専用トランスリール日動工業
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
100Vで電圧ドロップ即解消!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
電線仕様-種別VCT出力115V×2、125V×2定格電流(A)18.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)保護機能安全ブレーカ(20A)電線仕様-太さ(mm2)2
降圧専用トランスリール 日動工業降圧専用トランスリール日動工業
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
200V電源から安定した100Vを供給!
電線仕様-種別VCT出力100V×2、115V×2定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力単相200V 接地3P20A保護機能安全ブレーカ(10A)電線仕様-太さ(mm2)2
三相200V降圧兼用トランスリール 日動工業三相200V降圧兼用トランスリール日動工業
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
三相200Vがそのまま使えて安定した100Vも供給できる!
電線仕様-種別SVCT出力115V×2、三相200V×1定格電流(A)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量1.5KVA入力三相200V 接地3P20A保護機能安全ブレーカ(15A)電線仕様-太さ(mm2)2
三相200V一般型ドラム 日動工業三相200V一般型ドラム日動工業
48,980税込53,878
1台
当日出荷
電線仕様-種別SVCT
三相200V一般型ドラム 日動工業三相200V一般型ドラム日動工業
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
電線仕様-種別SVCTコンセント個数3
抜止式コンセントドラム 日動工業抜止式コンセントドラム日動工業
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
通常のプラグを差込み、少し右に回すと抜止効果が得られます。
電線仕様-種別VCTコンセント個数4電線太さ(mm2)2
防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム 日動工業防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム日動工業
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心安全の防雨型です。
電線仕様-種別SVCT
防雨・防塵型ドラム 日動工業防雨・防塵型ドラム日動工業
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
長さ(m)30電線仕様-種別VCTコンセント個数3電線太さ(mm2)2特性防塵
アースチェックリール 日動工業アースチェックリール日動工業
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
電線仕様-種別VCT質量(kg)8.4コンセント個数3電線太さ(mm2)2アズワン品番65-1855-94フック径(mm)30漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
防雨・防塵型ドラム 日動工業防雨・防塵型ドラム日動工業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
長さ(m)30電線仕様-種別VCTコンセント個数3電線太さ(mm2)2アズワン品番64-5062-91漏電しゃ断器過負荷電流(A)
防雨・防塵型ドラム 日動工業防雨・防塵型ドラム日動工業
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
長さ(m)20電線仕様-種別VCT質量(kg)7.7コンセント個数3電線太さ(mm2)3.5特性防塵
びっくりーる 日動工業びっくりーる日動工業
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
ドラムは電源の側に置いて、コードの先についているコンセントを引張っていける。
長さ(m)30電線仕様-種別VCT質量(kg)8.2コンセント個数2+2電線太さ(mm2)2
びっくりーる 日動工業びっくりーる日動工業
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
長さ(m)30電線仕様-種別VCT質量(kg)7.5コンセント個数3+2電線太さ(mm2)2
びっくりーる 日動工業びっくりーる日動工業
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
100V屋内型ドラム 日動工業100V屋内型ドラム日動工業
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
コンセント個数4電線長さ(m)50使用場所屋内
100V屋内型ドラム 日動工業100V屋内型ドラム日動工業
9,998税込10,998
1台
当日出荷から4日以内出荷
長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
使用場所屋内
モーションECOライト白色 仙台銘板モーションECOライト白色仙台銘板
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
人感センサー付照明灯。
トラスコ品番818-4905連続使用時間(時間)(満充電から無日照)75RoHS指令(10物質対応)対応NETIS番号QS-150020-VE
スリップリング ハタヤリミテッドスリップリングハタヤリミテッド
68,980税込75,878
1台
31日以内出荷
回転体への電源供給装置です。
電圧(V)AC250許容電流(A)30回転方向時計回り/反時計回り絶縁抵抗(MΩ)10以上回転速度低速対応(断続)絶縁耐力AC1500V1分間回転角度(°)360
UCS型リール回転台 ハタヤリミテッドUCS型リール回転台ハタヤリミテッド
9,598税込10,558
1台
13日以内出荷から31日以内出荷
ホルダーセット ハタヤリミテッドホルダーセットハタヤリミテッド
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
セット内容H-3、J-3(オス)許容電流(A)100%:150、50%:220電線太さ(mm2)38電線仕様-種別WRCT
溶接棒ホルダー ハタヤリミテッド溶接棒ホルダーハタヤリミテッド
3,698税込4,068
1台
6日以内出荷
使用率(%)60溶接電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.4
アースクリップセット ハタヤリミテッドアースクリップセットハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1台
13日以内出荷
セット内容E-3、J-3(オス)許容電流(A)100%:150、50%:220電線太さ(mm2)38電線仕様-種別WRCT
アースクリップ ハタヤリミテッドアースクリップハタヤリミテッド
3,098税込3,408
1台
3日以内出荷
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)25
トランスル ハタヤリミテッドトランスルハタヤリミテッド
88,980税込97,878
1台
8日以内出荷から31日以内出荷
入力電圧200Vで、100V・115Vの必要な電源を供給します。
種別E種絶縁単相・単巻周波数(Hz)50/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319入力電圧(V)200機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子、一次側電線2.1m
アースリール ハタヤリミテッドアースリールハタヤリミテッド
159,800税込175,780
1台
46日以内出荷
ERD型/引き出し巻き取りやすい自動巻タイプ EREH型/任意で巻ける手動巻きタイプ
電線仕様-種別2PNCT定格電流(A)60相当巻取形式手動巻き
溶接ケーブルリール ハタヤリミテッド溶接ケーブルリールハタヤリミテッド
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
作業性と安全性のしっかり設計です。
電線長さ(m)30電線仕様-種別WCT付属品HJ-338Rホルダーセット(キャスター付)、1次側ケーブル1.5m質量(kg)24.9許容電流(A)150・220寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)416×400×424電線太さ(mm2)38
コードバランサー(自動巻) ハタヤリミテッドコードバランサー(自動巻)ハタヤリミテッド
27,980税込30,778
1台
31日以内出荷
コードリールとバランサーが一体化。
電線仕様-種別VCTコンセント個数1ストローク(m)1.3電線太さ(mm2)0.75吊下荷重(kg)0.1~3巻取形式自動巻き
サンタイガーテモートリール ハタヤリミテッドサンタイガーテモートリールハタヤリミテッド
22,980税込25,278
1台
翌日出荷から8日以内出荷
プロユースのサンタイガーシリーズのコンセント引出しタイプ。 回転式キャップ付きトリプルタップがさらに使いやすく、便利です。
電線長さ(m)30+3電線仕様-種別VCTソフトムケーブル定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×307×263電線太さ(mm2)2
テモートリール ハタヤリミテッドテモートリールハタヤリミテッド
44,980税込49,478
1台
31日以内出荷
リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ… 高所、手狭な現場などに大変便利です。
電線長さ(m)30+3電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT質量(kg)7.4定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283電線太さ(mm2)2
三相200Vテモートリール ハタヤリミテッド三相200Vテモートリールハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
31日以内出荷
コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
電線長さ(m)30+3電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT質量(kg)11.3定格電圧(V)250コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283電線太さ(mm2)2
ケーブルリール(200V)(自動巻) ハタヤリミテッドケーブルリール(200V)(自動巻)ハタヤリミテッド
199,800税込219,780
1台
46日以内出荷
動力線の引き出し・巻き取りが自在。 全7タイプで様々なニーズに対応します。
電線仕様-種別2PNCT巻取形式自動巻き
コードリール(単相100V) ハタヤリミテッドコードリール(単相100V)ハタヤリミテッド
55,980税込61,578
1台
欠品中
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT質量(kg)12定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線太さ(mm2)3.5
LEDハタヤタッチポンライト ハタヤリミテッドLEDハタヤタッチポンライトハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
選べる2つの調光タイプ スタンドライトシリーズ
仕様3段階タッチセンサー式スイッチ付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線太さ(mm2)0.75照明装置10W、高輝度LED
防災用120W ハタヤリミテッド防災用120Wハタヤリミテッド
179,800税込197,780
1台
31日以内出荷
ファンレス構造、ムラのない光で360度を照らす、LEDボールライトタイプ。
付属品VCT10m延長コード1本、CBX-3N三脚スタンド、軽量プラ段収納ケース定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)120電線太さ(mm2)1.25照明装置120W、LED×1灯電線仕様-種別VCT寸法(高さH×幅W)(mm)1800~2490×1230アズワン品番64-4653-05
80WLEDボールライト(屋外用) ハタヤリミテッド80WLEDボールライト(屋外用)ハタヤリミテッド
69,980税込76,978
1台
当日出荷
地下工事など狭い場所にも持って入りやすい小径360度照明
寸法三脚取付部:Φ27定格電圧(V)100コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(Φ×高さH)(mm)380×525定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)80電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT使用場所屋外
サンデーテモートリール ハタヤリミテッドサンデーテモートリールハタヤリミテッド
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
コンパクトなボディーに 十分な機能を装備しました。
電線長さ(m)27+3電線仕様-種別VCT質量(kg)7定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)326×275×212電線太さ(mm2)2
フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッドフォークリフト充電用オートリールハタヤリミテッド
239,800税込263,780
1台
46日以内出荷
充電後のケーブルを自動収納。 事業所の整理整頓に貢献します。
電線長さ(m)2電線仕様-種別2PNCT定格電流(A)440V/60A、3P+E塗装色マンセル7.5BG6/1.5巻取長さ(m)5
段積みリールコードタイプ ハタヤリミテッド段積みリールコードタイプハタヤリミテッド
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。
電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT質量(kg)9.7定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)328.5×328.5×228電線太さ(mm2)2使用温度センサー付
コードリール/延長コード