絞り込み
長さ(m)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 1(1)
- 3(4)
- 5(7)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(26)
- 15(1)
- 20(8)
- 30(3)
- 50(1)
コンセント形状

2P 15A 125V(12)

その他(2)

接地2P 15A 125V(3)
使用場所
屋内(15)
コンセント個数
- 0(1)
- 1(3)
- 2(8)
- 3(13)
- 4(7)
特性
- アース付(12)
- 耐トラッキング(1)
- 防塵(7)
色
イエロー(3)
グリーン(5)
シルバー(1)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラック(11)
ブルー(6)
ホワイト(2)
レッド(4)
イエロー・グリーン・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
電線仕様
- VCTF
- 2CT(1)
- 2PNCT(16)
- 3PNCT(4)
- ST-VCT2(1)
- SVCT(92)
- SVCTF(2)
- VCT(374)
- VCTFK(14)
- VSRF(1)
- WCT(1)
- WRCT(2)
- その他(7)
- 母線:VCT3C×2.0sq(1)
- 母線:VCT3C×3.5sq(1)
- 母線:VCT4C×3.5sq(1)
- 母線:VCT4C×5.5sq(1)
ブランド
- KOWA(宏和工業)(1)
- ながやR(1)
- タイカツ(7)
- ハタヤリミテッド(18)
- 日動工業(9)
- 正和電工(1)
KOWA(宏和工業)・ながやR・タイカツ・ハタヤリミテッド・日動工業・正和電工
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。






2.0SQ太線延長コード(十字型)
タイカツ(54件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
JSリール
ハタヤリミテッド(31件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷小型リールの原型…多くの方に使われています。種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
コードリール(ブレーカ付)
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型トラスコ品番370-2782質量(kg)2.9タイプ地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0特性防塵、アース付




SX延長コード(アース付)
ハタヤリミテッド(15件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。用途屋内用コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付使用場所屋内



SX延長コード(標準)
ハタヤリミテッド(18件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。用途屋内の作業に種別屋内用コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数2プラグ標準使用場所屋内
コードリール コンパクトタイプ
ハタヤリミテッド(5件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
コードリール JSリール10m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品
ハタヤリミテッド(4件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷インテリアにも馴染むホワイトカラー。 軽量・コンパクトな屋内用10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。用途屋内での電源延長に。材質円盤:鉄板製質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×274×134電線太さ(mm2)2芯数2P・防塵シャッター付塗装色JS-101 ホワイト塗装使用場所屋内


マルチタップ延長コード VCTF仕様
正和電工¥799~税込¥879~1個当日出荷から8日以内出荷VCTF2.0mVCTF2.0mm2サイズ仕様の十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 延長コードセット法規格、適合商品です。コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTF2c電線仕様-芯数2C特性耐トラッキング
電動工具取替えコード
KOWA(宏和工業)(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒定格電圧(V)125定格電流(A)12電線仕様-芯数2電線仕様VCTF2芯×1.25sq使用場所屋内
3芯延長コード 20m
ハタヤリミテッド¥11,980税込¥13,1781個当日出荷コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付質量(kg)2.63色アースグリーン摘要エクスバンド付コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3





ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)
タイカツ(4件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から5日以内出荷ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。特性アース付
コードリール
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781台当日出荷小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。仕様アースなし質量(kg)2.44定格電圧(V)100コンセント個数2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×215×167電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTF
2P接地付延長コード
ハタヤリミテッド¥8,498税込¥9,3481本当日出荷コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。用途電気器具の延長電源として。トラスコ品番370-4483質量(kg)0.80色グレーブルーコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3特性防塵、アース付
延長コード
ハタヤリミテッド¥4,398税込¥4,8381本当日出荷軽量でも本格派延長コード ベルトクリップ付トラスコ品番453-7980質量(kg)1.2色黒コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2
電工ドラム(アース付・ブレーカー付)
日動工業¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。 安心、安全のブレーカー付きです。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付質量(kg)2.8コンセント個数2定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
延長コード(3個口)
ハタヤリミテッド¥5,998税込¥6,5981本当日出荷コンセント防じんキャップ付です。 電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。用途電気器具の延長電源としてトラスコ品番370-4581質量(kg)1.11色レッドコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)2
コードマックS 標準型
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台欠品中軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)種別コードマックS定格電圧(V)100コンセント個数2電線長さ(m)6電線太さ(mm2)1.25使用場所屋内巻取形式自動巻き
ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)
タイカツ¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷色黒長さ(m)3コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2芯3芯兼用電線仕様-太さ(mm2)2
ハンドリール
日動工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷工場内やガレージでの軽作業に最適です。質量(kg)1.3定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数2電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)1.25電線色黒使用場所屋内極数(P)2
2P延長コード 20m レッド
ハタヤリミテッド¥11,980税込¥13,1781本当日出荷屋内用延長コードです。 ホコリや塵が入らない防塵キャップ付です。トラスコ品番827-8978色レッドコンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-芯数2C電線仕様ソフトVCTF2.0mm2×2C使用場所屋内特性防塵
コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)
ハタヤリミテッド¥37,980税込¥41,7781台62日以内出荷トラスコ品番851-3612質量(kg)3.2定格電圧(V)125アズワン品番64-4652-69特性アース付
電工ドラム
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ランプ内蔵スイッチ付でコードの抜き差しを解消します。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8911質量(kg)2.6コンセント個数3定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様VCTF限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
電工ドラム 100V 屋内型 のびーる
日動工業¥639,800税込¥703,7801箱(40台)5日以内出荷屋内型の電工ドラムです。延長コードタイプ(逆配電タイプ)の電工ドラムです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。用途各種屋内工事に。トラスコ品番538-7572材質側板:スチール色側板:深緑コンセント個数3コンセント定格15A・125V定格電流(A)4電線仕様-長さ(m)10電線仕様-種別VCTF電線仕様-太さ(mm)1.25コンセント仕様2P限度電流(A)12電線仕様-心数(C)2
デザインドラム
ながやR¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷から8日以内出荷日動工業×ながやRのコラボ商品!! 違いを魅せる電工ドラム!!用途現場、工場、キャンプ、アウトドア、イベントなどコンセント定格125V4A(全延時12A)電線長さ(m)10電線仕様-種別VCTF1.25m2×2芯×10m使用場所屋内型コンセント100V×4
NJ-Ⅱ
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781台当日出荷アースチェック&温度センサー付。 パーティー機材等にぴったり。 持ち運びにかさばらないボックス型。 接地アダプターも収まる小物入れ付。 ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。トラスコ品番851-3589質量(kg)2.02長さ(m)10定格電圧(V)125芯数2P接地電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3特性アース付