絞り込み
長さ(m)
コンセント形状
色
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
電線仕様
2CT・2PNCT・3PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VSRF・WCT・WRCT・その他
ブランド
- ハタヤリミテッド(264)
- 日動工業(231)
- タイカツ(27)
- KOWA(宏和工業)(26)
- エスコ(25)
- 正和電工(19)
- TRUSCO(19)
- フジマック(19)
- 三協リール(13)
- マキタ(11)
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- YAMAZEN(山善)(9)
- サンピース(8)
- 中発販売(8)
- STAR Light(7)
- TRIENS(6)
- E-Value(4)
- 共立電気計器(4)
- 日平機器(4)
- ブランドをもっと見る
ハタヤリミテッド・日動工業・タイカツ・KOWA(宏和工業)・エスコ・正和電工・TRUSCO・フジマック・三協リール・マキタ・IKURATOOLS(育良精機)・YAMAZEN(山善)・サンピース・中発販売・STAR Light・TRIENS・E-Value・共立電気計器・日平機器・ブランドをもっと見る
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。

超ソフト延長コード
STAR Light(247件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
2.0SQ太線延長コード(十字型)
タイカツ(54件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
2芯 12A・15A修理用コード
正和電工(48件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。色黒電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内
延長コード(3個口)
TRUSCO(30件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。材質塩化ビニール樹脂色バイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2特性耐トラッキング
サンデーレインボー
ハタヤリミテッド(15件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181芯数2P・防雨キャップ付電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨
15A 1ツ口ソフト延長コード
正和電工(72件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。用途電動工具の延長コード色黄定格125V-15Aコンセント個数1ツ口電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C
サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】
ハタヤリミテッド(24件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
断線に強い延長コード
ハート電機サービス(6件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!。トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。材質本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂定格125V 15A 1500W差込口1個口RoHS指令(10物質対応)対応
ラバロン延長コード
KOWA(宏和工業)(53件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。仕様アース無し長さ(m)10コンセント個数三ツ口電線太さ(mm2)1.25使用電力(W)1500使用場所屋内
ポッキンプラグ
日動工業(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋当日出荷一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
サンデーリール 標準型
ハタヤリミテッド(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)1.25限度電流(A)15使用場所屋内
屋外用3相200V延長コード
タイカツ(35件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
高ワット用延長コード
正和電工(31件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500芯数2電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
FMC 延長コード CEコード
フジマック(40件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷タップが3方向に分かれているタイプです。用途工場、現場などでの延長用。材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
トクサンデーリール コードリール
ハタヤリミテッド(61件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。材質円盤:鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
防雨型延長コード
タイカツ(20件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。用途防雨型で屋外作業に便利コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
標準型ドラム
日動工業(32件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷15A125Vのスタンダードコードリールです。用途屋内の作業に仕様電源表示ランプ無質量(kg)5.2コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×310電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)16電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
延長コード
KOWA(宏和工業)(32件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。用途電源元の延長にご利用下さい。質量(g)1100定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状2P 12A 125V定格電流(A)12電線仕様-長さ(m)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線許容電流(A)12(1200W)電線仕様-太さ(mm2)0.75使用場所屋内用
防雨型延長コード 3ツ口
タイカツ(5件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付用途屋外用色黒コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 125V 15A口数コンセント/3ツ口、アース付電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3電線仕様VCT-3芯使用場所屋外特性防雨
延長コード 防雨型・3個口
ハタヤリミテッド(14件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2使用場所屋外特性防雨
延長コード 15A×5m
KOWA(宏和工業)(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5コンセント定格15A・125V電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内用コンセント2P×3ツ口
屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。用途屋外用延長コード。質量(kg)0.65色黄色コンセント形状接地2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブルプラグ2P/2P接地付兼用プラグ電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心使用場所屋外特性防塵、耐衝撃
BFX延長コード
ハタヤリミテッド(21件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグトラスコ品番360-1471色イエロー定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)0.7電線仕様-種別VCT電線電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
JSリール
ハタヤリミテッド(31件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷小型リールの原型…多くの方に使われています。種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
延長コード10m 3ツ口
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷便利な3口タイプの延長コード。用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)1.2電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)10
延長ケーブル
タイカツ(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷コンセント個数は1個です。 1200Wまで使用可能です。タイプ屋内用定格電圧(V)125コンセント個数1コード長さ(m)10定格電流(A)12電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)0.75使用場所屋内
ケーブルクランプ PRO
E-Value(28件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。用途電気コード等の結束。材質プラスチック製
防雨防塵型電工ドラム20m
日動工業(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。用途防雨・防塵型電工ドラム。材質金属質量(kg)4.1定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時)電線長さ(m)20入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防塵
3芯延長コード15A3ツ口
タイカツ(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。仕様屋内用色黒定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
三相200V延長コード(屋外用)
TRUSCO(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。色黒コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付電線仕様SVCT2.0mm2×4芯使用場所屋外特性防雨、アース付
コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品
ハタヤリミテッド¥11,980税込¥13,1781台当日出荷作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。用途屋外での電源延長に。質量(kg)5.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線太さ(mm2)1.25芯数2P・防雨キャップ付塗装色ブラック使用場所屋外特性防雨
トライアングルマルチタップ
正和電工(19件のレビュー)¥679~税込¥747~1本ほか当日出荷から翌々日出荷十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。定格電力(W)1500コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C特性耐トラッキング
防雨型フタ付作業用延長コード
オーム電機¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷雨に濡れる場所で使えます。使用しない時は防水キャップのフタでガード。絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災対策。使いやすいソフトタイプ。被ふくと保護被ふくの二重被ふくコード色黒コンセント定格15A-125Vコンセント形状[[二相2]]電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)9.6
電工ドラム 100V 屋内型
日動工業¥18,980~税込¥20,878~1台欠品中スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。用途屋内型の電工ドラム。コンセント個数4電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付