絞り込み
長さ(m)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
電線仕様
SVCT・VCT・VCTF・VCTFK・VSRF・その他
ブランド
モノタロウ・ハタヤリミテッド・日動工業・KOWA(宏和工業)・タイカツ・正和電工・フジマック・TRUSCO・YAMAZEN(山善)・STAR Light・E-Value・エスコ・ノーブランド・BLACK&DECKER・長岡特殊電線・中発販売・TAKAGI(高儀)・M&M・ELPA・オーム電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長コード ソフトタイプ  屋内用 モノタロウ延長コード ソフトタイプ 屋内用モノタロウ(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
柔らかなソフト延長コード。 合計1500W(15A)まで対応。 コンセントは安心の二重構造。 屋内用。
用途一時的な電源の延長コードとして。仕様アース無し定格電力(W)1500コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2被覆材PVC
超ソフト延長コード STAR Light超ソフト延長コードSTAR Light(245件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ(54件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
2芯 12A・15A修理用コード 正和電工2芯 12A・15A修理用コード正和電工(47件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
延長コード(3個口) TRUSCO延長コード(3個口)TRUSCO(30件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
特性耐トラッキングバイオレット材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2
15A延長コード TRUSCO15A延長コードTRUSCO(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。ブラック使用場所屋内材質塩化ビニール樹脂コンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2
サンデーレインボー ハタヤリミテッドサンデーレインボーハタヤリミテッド(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181芯数2P・防雨キャップ付電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨
15A 1ツ口ソフト延長コード 正和電工15A 1ツ口ソフト延長コード正和電工(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C定格125V-15Aコンセント個数1ツ口
サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッドサンデーレインボーリール【屋外用 アース付】ハタヤリミテッド(24件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
ラバロン延長コード KOWA(宏和工業)ラバロン延長コードKOWA(宏和工業)(53件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500長さ(m)10仕様アース無しコンセント個数三ツ口電線太さ(mm2)1.25使用場所屋内
屋外用3相200V延長コード タイカツ屋外用3相200V延長コードタイカツ(35件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
断線に強い延長コード ハート電機サービス断線に強い延長コードハート電機サービス(5件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!。トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
材質本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂定格125V 15A 1500W差込口1個口RoHS指令(10物質対応)対応
ポッキンプラグ 日動工業ポッキンプラグ日動工業(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋
当日出荷
一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
高ワット用延長コード 正和電工高ワット用延長コード正和電工(29件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能
電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内芯数2電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500RoHS指令(10物質対応)対応
FMC 延長コード CEコード フジマックFMC 延長コード CEコードフジマック(40件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。電線仕様-種別VCT材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2
防雨型延長コード タイカツ防雨型延長コードタイカツ(20件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッドトクサンデーリール コードリールハタヤリミテッド(61件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。材質円盤:鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
サンデーリール 標準型 ハタヤリミテッドサンデーリール 標準型ハタヤリミテッド(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)1.25限度電流(A)15使用場所屋内
標準型ドラム 日動工業標準型ドラム日動工業(32件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
15A125Vのスタンダードコードリールです。
用途屋内の作業にコンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様電源表示ランプ無質量(kg)5.2コンセント個数4定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×310電線長さ(m)30電線許容電流(A)16電線仕様-太さ(mm2)1.25
延長コード KOWA(宏和工業)延長コードKOWA(宏和工業)(32件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。定格電圧(V)125定格電流(A)12電線許容電流(A)12(1200W)質量(g)1100コンセント個数1個口コンセント形状2P 12A 125V電線仕様-長さ(m)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)0.75使用場所屋内用
防雨型延長コード 3ツ口 タイカツ防雨型延長コード 3ツ口タイカツ(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付
用途屋外用特性防雨電線仕様VCT-3芯使用場所屋外コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 125V 15A口数コンセント/3ツ口、アース付電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3
延長コード 15A×5m KOWA(宏和工業)延長コード 15A×5mKOWA(宏和工業)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5コンセント定格15A・125V電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内用コンセント2P×3ツ口
防雨型延長コード タイカツ防雨型延長コードタイカツ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利コンセント形状2P 12A 125V特性防雨電線仕様-種別VCT 2芯使用場所屋外定格電力(W)1200定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)12電線太さ(mm2)0.75電線仕様-芯数2
BFX延長コード ハタヤリミテッドBFX延長コードハタヤリミテッド(21件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7特性防雨電線仕様-種別VCT電線使用場所屋外仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグトラスコ品番360-1471イエロー定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0
屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。質量(kg)0.65黄色コンセント形状接地2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブルプラグ2P/2P接地付兼用プラグ電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心使用場所屋外特性防塵、耐衝撃
延長コード 防雨型・3個口 ハタヤリミテッド延長コード 防雨型・3個口ハタヤリミテッド(14件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2コンセント形状2P 15A 125Vコンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外特性防雨
JTコードリール ハタヤリミテッドJTコードリールハタヤリミテッド(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1台ほか
当日出荷
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
延長ケーブル タイカツ延長ケーブルタイカツ(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
コンセント個数は1個です。 1200Wまで使用可能です。
コード長さ(m)10電線仕様-種別VCT使用場所屋内タイプ屋内用定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)12電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)0.75
3芯延長コード15A3ツ口 タイカツ3芯延長コード15A3ツ口タイカツ(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25
ケーブルクランプ PRO E-Valueケーブルクランプ PROE-Value(28件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途電気コード等の結束。材質プラスチック製
延長コード10m 3ツ口 YAMAZEN(山善)延長コード10m 3ツ口YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
便利な3口タイプの延長コード。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。コード長さ(m)10材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)1.2電流(A)15コンセント個数3ツ口
防雨・防塵型電工ドラム 日動工業防雨・防塵型電工ドラム日動工業(7件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
タイプ屋外型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
延長コード KOWA(宏和工業)延長コードKOWA(宏和工業)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
品質優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。
使用場所屋内定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 12A 125V定格電流(A)12定格消費電力(W)1200電線仕様-芯数2電線仕様VCT電線許容電流(A)12電線仕様-太さ(mm2)0.75
防雨防塵型電工ドラム20m 日動工業防雨防塵型電工ドラム20m日動工業(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
用途防雨・防塵型電工ドラム。材質金属質量(kg)4.1定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時)電線長さ(m)20入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防塵
三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO三相200V延長コード(屋外用)TRUSCO(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付使用場所屋外特性防雨、アース付
園芸用延長コード YAMAZEN(山善)園芸用延長コードYAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(8m)ほか
当日出荷
芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。 園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。 適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。 パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクトコンセント個数1ロ電線仕様-芯数2ケーブルソフトケーブル
JSリール ハタヤリミテッドJSリールハタヤリミテッド(31件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
トライアングルマルチタップ 正和電工トライアングルマルチタップ正和電工(19件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C定格電力(W)1500コンセント形状2P 15A 125V特性耐トラッキング
防雨延長 ELPA防雨延長ELPA(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
日本製 材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
定格125V-15A 1500W特性防雨仕様S-VCT2c×1.25mm2、日本製材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
修理用取替えコード 正和電工修理用取替えコード正和電工(48件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
コードリール/延長コード