絞り込み
ブランド
長さ(m)
特性
-・その他・アース付・接地付・耐トラッキング・防塵・防水・防滴・防爆
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
電線仕様
2CT・2PNCT・3PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VFF・VSRF・WCT・WRCT・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
873件中 841873
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電流コントールドラム 日動工業電流コントールドラム日動工業
52,980税込58,278
1台
11日以内出荷
電流値を自由自在にコントロールできます。設定した電流以上使用するとドラムの電源をカットします。電流設定を控えめにしておくことで建物の元ブレーカーを落とさず作業できます。ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途過電流防止区域。(ビルメンテ他に。)リフォーム工事に。電線長さ(m)30(側板)紺電線仕様-種別VCT仕様電源ランプ付電圧(V)AC100電線太さ(mm2)2.0側板290Φmm電線色プラグ形状ポッキンプラグ×1
金属センサードラム(ブレーカー付) 日動工業金属センサードラム(ブレーカー付)日動工業
65,900税込72,490
1台
当日出荷から4日以内出荷
手持ちの電工ドラムに繋ぐだけで、金属センサーになります。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。
用途建設工事などの現場作業に最適。電線長さ(m)30特性アース付(側板)エメラルドグリーン電線仕様-種別VCT仕様ブレーカー付寸法(mm)W300×D250×H390電圧(V)AC100コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0電線色
金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付) 日動工業金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付)日動工業(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
コンクリートの湿気による誤作動が激減しました。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。
用途建設工事などの現場作業に最適。電線長さ(m)3特性アース付電線仕様-種別SVCT仕様ブレーカー付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
クロスショートタップ(ランプ付) 日動工業クロスショートタップ(ランプ付)日動工業
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。十字型トリプルのコンセントタイプです。
用途暗所での作業に。定格15A125V1500Wコンセント形状2P 15A 125Vイエロー電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2
高周波インバーター延長コード 日本電産テクノモータ高周波インバーター延長コード日本電産テクノモータ
54,980税込60,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途高周波インバータ電源HFI-130Bと高周波グラインダーHDG(HHG)シリーズの使用範囲拡大時
コードマックⅡ ハタヤリミテッドコードマックⅡハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
当日出荷
電線の溶解を防ぐサーモカットを内蔵。電線は寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブル。コンセントへのホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付。通電確認ができるパイロットランプ付。最大130度までの首振り可能、固定も可能。天井・柱・壁面に取付可能。カチッと止まるラチェット式ストッパー。(ブレーキは除く)巻き込み防止ゴムストッパー。
電線長さ(m)10特性防塵、接地付、アース付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT仕様防塵キャップパイロットランプ付サーモカット付(自動復帰型)トラスコ品番375-5169質量(kg)4.7定格電圧(V)100コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0芯数二極接地付
自動巻取コードリール『コードマック』 100V 20m ハタヤリミテッド自動巻取コードリール『コードマック』 100V 20mハタヤリミテッド
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
自動巻き取りでスムーズな出し入れです。 一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。 サーモカットを内蔵しています。 最大130°までの首振り機能付です。
質量(kg)12トラスコ品番209-8342芯数二相電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.00巻取形式自動巻き
【OKS】フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド【OKS】フォークリフト充電用オートリールハタヤリミテッド
189,800税込208,780
1台
当日出荷
本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。 耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。 必要な長さで止められるラチェット機能付です。 天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。
仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属マンセル7.5BG6/1.5定格電圧250V電線仕様2PNCT電線仕様-太さ(mm2)3.5色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)
マジックリール 日動工業マジックリール日動工業
33,980税込37,378
1個
当日出荷
コンセント部は回転せずに、巻取り部のみ回転!だから、工具を差したまま電線の巻き取り引出しが出来る。電線がヨジれず、絡まない。工具の電線同士が、干渉しない為、キズが付きにくい。プラグの抜差しが少ない為、刃受けのガタつきが激減。刃受けのガタつきによる接触不良が無く熱の発生が少ない。ドラムを寝かせても電線を引き出せる!
コンセント形状接地2P 15A 125V特性アース付電線仕様-種別VCT使用場所屋内トラスコ品番164-5111質量(kg)7.8タイプ屋内型コンセント個数4定格電流(A)125電線長さ(m)30電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0
コードリール 日動工業コードリール日動工業
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
質量(kg)7.4コンセント個数4電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0
遮断電流値可変設定形 ELB BOX ハタヤリミテッド遮断電流値可変設定形 ELB BOXハタヤリミテッド(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
過負荷時、ブレーカーを作動させる電流値を5A~15Aの間で可変設定できます。瞬時に反応。0.5~2秒の早わざ!アース接続チェック機能:アース不完全による感電事故の防止に役立つアースチェックをボタンを押すだけで簡単に行うことができます。内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断します。作業機器の使用電流に合わせて、電流値を可変設定。併設のコンセント使用による元ブレーカーのダウンを予防!
質量(kg)1.8仕様コンセント防塵キャップ付トラスコ品番307-2711電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム日動工業(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
質量(kg)8.2コンセント個数3トラスコ品番125-5860タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付
屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型) 日動工業屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型)日動工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷
質量(kg)9.7コンセント個数3+1タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付
[100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付] エスコ[100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付]エスコ
21,200税込23,320
1個
翌日出荷
特性アース付エスコ品番EA815GV-21電線長さ(m)10芯数接地極付コンセント
[100Vx6Ax5m]オートリール [グリーン] エスコ[100Vx6Ax5m]オートリール [グリーン]エスコ
6,380税込7,018
1個
翌日出荷
グリーンエスコ品番EA815CP-2電線長さ(m)5
屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) 日動工業屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)日動工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンセント個数3+2タイプ屋内型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型) 日動工業屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)日動工業
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
質量(kg)9.5コンセント個数3+1トラスコ品番125-5771タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付
コンセットリール 標準型 ハタヤリミテッドコンセットリール 標準型ハタヤリミテッド
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
コンセント盤を左右に回転させることでコンセントの電源をON/OFFすること可能です。
質量(kg)7.7仕様漏電遮断機付接地端子付フキュートビプラグトラスコ品番370-3550種別特別仕様タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×211電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性アース付
サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッドサンタイガーリール 標準型ハタヤリミテッド
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤は鉄板製。PL付とび出しプラグ。
種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ使用場所屋内特性防塵、アース付
単相100V型コードリール ハタヤリミテッド単相100V型コードリールハタヤリミテッド
69,980税込76,978
1台
当日出荷
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
質量(kg)12.0仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製設置端子付フキュートビプラグトラスコ品番851-3839種別100V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型電線太さ(mm2)3.5限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
三相200V型コードリール 標準型 ハタヤリミテッド三相200V型コードリール 標準型ハタヤリミテッド
32,980税込36,278
1台
当日出荷から22日以内出荷
三相200V対応の業務用コードリール。・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
FMC フジマックFMCフジマック
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
(2口)延長コード エスコ(2口)延長コードエスコ
755税込831
1個
翌日出荷
コンセントプラグからでも電源がとれる1+1個口延長コード。よじれにくい楕円形状のコード。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付き。耐トラッキングカバー付き。
ホワイト定格15A・125V(1500W)コンセント2P×2口特性耐トラッキング
(1口)延長コード エスコ(1口)延長コードエスコ
695税込765
1個
翌日出荷
耐トラッキングカバー付き。
材質ABS樹脂ホワイト定格15A・125V(1500W)コード長さ(m)1コンセント2P×1口特性耐トラッキング
AC125V/15A コードリール(極太/アース無) エスコAC125V/15A コードリール(極太/アース無)エスコ
18,300税込20,130
1台
翌日出荷
アース無。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
仕様屋内型幅(mm)巻胴:120質量(kg)6.1シャンペンゴールド直径(Φmm)巻胴:145コンセント個数4個コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H)入力AC100Vパイロットランプあり温度センサーなし入力プラグ2Pプラグ電線仕様SVCT3.5×2心直径(mm)側板:275
シンダンデーレインボーリール ハタヤリミテッドシンダンデーレインボーリールハタヤリミテッド
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
安心と信頼の「JAPAN MADE」シンプルデザインの屋外用防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成型タイプです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。温度センサーは自動復帰型です。
質量(kg)4.4コンセント個数2コンセント形状2P 5A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2限度電流(A)5使用場所屋外特性防雨型
GS-30用コンセント(線無し) ハタヤリミテッドGS-30用コンセント(線無し)ハタヤリミテッド
649税込714
1個
4日以内出荷
芯数2P×2個
分岐リール 日動工業分岐リール日動工業
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTFコンセント個数3定格電流(A)15電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25電線仕様-芯数母線:3、支線:2
首振り台 ハタヤリミテッド首振り台ハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1台
31日以内出荷
左右に首振り
三相200Vテモート ハタヤリミテッド三相200Vテモートハタヤリミテッド
58,980税込64,878
1台
31日以内出荷
コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
電線長さ(m)30+3電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT質量(kg)10.5定格電圧(V)250コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283電線太さ(mm2)2
コンセットリール ハタヤリミテッドコンセットリールハタヤリミテッド
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
コンセント盤が固定されて、リールだけが回転するので、電動工具のプラグを差したままでもコードがねじれません。
電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT質量(kg)6.9定格電圧(V)100コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)351×275×211電線太さ(mm2)2
VCTケーブル 3ッ口 マキタVCTケーブル 3ッ口マキタ
8,798税込9,678
1本(27m)
3日以内出荷
電線仕様-種別VCTコンセント個数3ツ口
VCTケーブルプラグ付 マキタVCTケーブルプラグ付マキタ
2,898税込3,188
1本(2.3m)
3日以内出荷
電線仕様-種別VCT
コードリール/延長コード