コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
サンデーリールハタヤリミテッド当日出荷から8日以内出荷
実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製使用場所屋内
一般用コードリールTRUSCO当日出荷
防塵シャッター付。
巻取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデル。
冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブル採用。
種別単相100V許容電流(A)22(電線)限度電流(A)15特性防塵
USBポート付コードリールハタヤリミテッド当日出荷から翌日出荷
屋内用です。100Vコンセントを使用しながらスマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載です。開閉式スケルトン防塵カバー付で、LEDパイロットランプ内蔵なので電源に接続されているか、遠くからでも識別できます。1口のみ使用時:2A出力×1、2口のみ使用時:2A出力×2、3口のみ使用時:2A出力×1、1A出力×2、4口全て使用時:1A出力×4、4ポートで合計4A出力が可能です。
用途電源元が少なくなる工事現場やイベント会場、災害時の避難場所でのUSB機器の充電に・防災備蓄用品として電線長さ(m)30使用場所屋内電線仕様-種別VCTコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vコネクタ形状USBタイプA(メス)定格出力USB:DC5V最大2A(4ポート合計4A)