絞り込み
使用荷重(t)
  • 2(2)
揚程(mm)
  • 113
  • 30(3)
  • 50(5)
  • 75(3)
  • 100(5)
  • 103(2)
  • 105(3)
  • 110(5)
  • 115(8)
  • 120(10)
  • 125(6)
  • 130(7)
  • 140(3)
  • 145(6)
  • 150(13)
  • 160(6)
  • 165(5)
  • 200(7)
  • 250(8)
  • 350(4)
揚力(kN)
  • 20(2)
  • 50(1)
ブランド
  • マサダ製作所(8)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ マサダ製作所爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプマサダ製作所(6件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
爪付オイルジャッキ マサダ製作所爪付オイルジャッキマサダ製作所
54,980税込60,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
爪付油圧ジャッキ マサダ製作所爪付油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。 ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。 ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。操作力36~37Kg。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材種別油圧爪付きジャッキ、標準タイプ使用温度範囲(℃)-20~70
1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量 マサダ製作所1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量マサダ製作所
39,980税込43,978
1台
当日出荷
爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリング無しタイプ。防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
用途防災用資機材・震災復興用・レンタル/リース質量(kg)8.2許容荷重(kN)爪部18/頭部27爪最低位(mm)16ベッド寸法(mm)W125×I178爪荷重(t)1.8頭部荷重(t)2.7頭部最低位(mm)235爪最高位(mm)129頭部最高位(mm)348
爪付ジャッキ(リターンスプリングなし) TRUSCO爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)TRUSCO(3件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。
用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災
爪付ジャッキ(リターンスプリングなし) マサダ製作所爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)マサダ製作所(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
爪位置が大変低く、操作性に優れます。 有り溝式スライドレールを採用しました。 ハンドルが回転式です。
爪付油圧ジャッキ マサダ製作所爪付油圧ジャッキマサダ製作所
44,980税込49,478
1個
当日出荷
ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材仕様ポンプ安全弁付きトラスコ品番109-8152種別油圧爪付きジャッキ安全弁付ベース寸法(mm)178×125受台寸法(mm)85×50
爪付油圧ジャッキ マサダ製作所爪付油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。 ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。 ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材種別油圧爪付きジャッキ、爪ロングタイプ
爪付オイルジャッキ マサダ製作所爪付オイルジャッキマサダ製作所
55,980税込61,578
1台
当日出荷
自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
質量(kg)14.9許容荷重(kN)爪部15/頭部50爪最低位(mm)22ベッド寸法(mm)W160×I257爪荷重(t)1.5頭部荷重(t)5頭部最低位(mm)248爪最高位(mm)135頭部最高位(mm)358
ジャッキ