絞り込み
使用荷重(t)
  • 4
  • 1(7)
  • 1.4(2)
  • 1.5(3)
  • 2(20)
  • 3(14)
  • 3.5(2)
  • 4.07886(2)
  • 5(19)
  • 6(6)
  • 6.1183(2)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 10(34)
  • 15(12)
  • 16(2)
  • 20(15)
  • 30(11)
  • 50(9)
  • 100(2)
揚程(mm)
  • 115(2)
  • 178(1)
質量(kg)
  • 10未満(10)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(3)
  • マサダ製作所(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • 今野製作所(EAGLE)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日ノ出(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • EMERSON(エマーソン)(1)
  • BIG RED(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボトルジャッキ 油圧式 モノタロウ

    ボトルジャッキ 油圧式

    モノタロウ(115件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
    用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに使用温度範囲(℃)-20~45販売区分業務用
  • 油圧ジャッキ TRUSCO

    油圧ジャッキ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
    用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
  • 標準型油圧ジャッキ マサダ製作所

    標準型油圧ジャッキ

    マサダ製作所(13件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
    用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
  • ボトルジャッキ 大橋産業(BAL)

    ボトルジャッキ

    大橋産業(BAL)(20件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り IH・ガス対応可
    使用温度範囲(℃)-10~60ハンドル長さ(mm)340使用作動油ISO VG10
  • 油圧ジャッキ(ハンドル付) オーエッチ工業

    油圧ジャッキ(ハンドル付)

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
  • 油圧ボトルジャッキ Meltec(大自工業)

    油圧ボトルジャッキ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    油圧でらくらくジャッキUP!!1年間の保証付 ブローケース付きでラクラク収納 タイヤのローテーション、緊急時のパンク修理、車載用に
    用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ブローケース色ブルー使用温度範囲(℃)‐20~60
  • 4.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    4.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    ¥5,240税込¥5,764
    1個
    翌日出荷
    揚高(mm)193~373
  • ボトルジャッキ(ケース付) EMERSON(エマーソン)

    ボトルジャッキ(ケース付)

    EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
    ¥4,688税込¥5,157
    1台
    当日出荷
    油圧式でらくらくジャッキアップ。コンパクト収納!!
    タイプ油圧式規格SG規格適合製品
  • 4t 2段式オイルジャッキ マサダ製作所

    4t 2段式オイルジャッキ

    マサダ製作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    ハイストロークジャッキ。多段式油圧ジャッキ。 低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。 低い位置から高い位置まで幅広く使用できるジャッキです。
  • 建築ジャッキ 大洋製器工業

    建築ジャッキ

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    3日以内出荷から12日以内出荷
    木造建築などの調整用として最適です。 高さ微調整ができます。 頭角の部分が回転するので設置が容易です。 ハンドル穴が直角に空いているので90°の回転ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボトルジャッキ BIG RED

    ボトルジャッキ

    BIG RED
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    6日以内出荷
  • 4.0ton 油圧ジャッキ(二段式) エスコ

    4.0ton 油圧ジャッキ(二段式)

    エスコ
    ¥32,300税込¥35,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BL-4最低高さH(mm)150最大揚高(mm)340
  • 建築ジャッキ 日ノ出

    建築ジャッキ

    日ノ出
    ¥32,980税込¥36,278
    1パック
    翌日出荷から3日以内出荷
    手動にて重量物の上下作業を容易に操作出来ます。
  • レバー回転油圧ジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    レバー回転油圧ジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧ジャッキです。過負荷(オーバーロード)によるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも、横からのポンプ操作が可能です。一般的な油圧ジャッキと比較して、1ポンプ操作あたりのストロークが大きくなるように設計されており、ジャッキ作業がより効率的に行えます。操作力は、JIS規格が定める「35kgf以下」よりも約30%小さい「25kgf以下」となっています。そのため、一般的な油圧ジャッキと比べて より軽い力で余裕を持った作業が可能です。ジャッキ本体は、メンテナンスしながら長く使用して頂くことを前提に、分解・再組立がしやすい構造となっています。
    用途プレス等、重量機械の据付。付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書材質本体:スチール
  • フォークリフトジャッキ エスコ

    フォークリフトジャッキ

    エスコ
    ¥151,700税込¥166,870
    1台
    翌日出荷
    長く届くシャーシがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間で作業が行えます。
    幅(mm)203奥行(mm)457全高(mm)762ハンドル長さ(mm)698揚高(mm)57~419
ジャッキ