絞り込み
使用荷重(t)
- 2(2)
- 7.13801(2)
- 8.15773(1)
揚程(mm)
- 113(2)
- 480(1)
揚力(kN)
- 20
- 0.7(1)
- 1(1)
- 1.35(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 15(3)
- 19(1)
- 30(5)
- 50(7)
- 60(3)
- 100(19)
- 150(7)
- 155(1)
- 200(9)
- 250(2)
- 300(5)
- 500(6)
- 1000(2)
- 1078(1)
- 揚力(kN)をもっと見る
質量(kg)
- 10未満(1)
- 10~20未満(1)
ブランド
- マサダ製作所(2)
- エロン(1)
- TRUSCO(1)
- ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。

爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
マサダ製作所(6件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。付属品ハンドル
爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)
TRUSCO(3件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災
建築ジャッキ
ナベヤ¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷本体及び天座は、独特の強靱鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。 送りネジは厳選された鋼鉄を使用し台形ネジが切ってあり強力作業に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
建築ジャッキ
エロン¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷から4日以内出荷本体及び天座は、独特の強靭鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。送りネジは厳選された鋼鉄を使用し、台形ネジが切ってあり、強力作業に最適です。用途持ち上げ等。
ロング式油圧ジャッキ
マサダ製作所¥79,980税込¥87,9781台当日出荷長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。付属品ハンドルトラスコ品番396-4931高さ(mm)550~1030最高高さ(mm)1030ヘッド径(Φmm)32最低高さ(mm)550呼び荷重(t)2