絞り込み
使用荷重(t)
- 15(1)
- 50(1)
揚程(mm)
- 50
- 25(2)
- 30(2)
- 75(3)
- 100(2)
- 105(2)
- 110(5)
- 113(7)
- 115(4)
- 120(6)
- 125(2)
- 130(4)
- 136(2)
- 140(2)
- 145(2)
- 150(6)
- 160(5)
- 165(5)
- 180(2)
- 250(2)
- 揚程(mm)をもっと見る
揚力(kN)
- 100(1)
- 150(2)
- 230(1)
- 500(2)
質量(kg)
- 10~20未満(1)
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- 今野製作所(EAGLE)(1)
- マサダ製作所(1)
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。

ミニタイプ油圧ジャッキ
マサダ製作所(5件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷から翌々日出荷重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。種別油圧ジャッキ
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から6日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
イーグル アトムジャッキ
今野製作所(EAGLE)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷ツメ付油圧ジャッキ 隙間で低位置から持ち上げることができます。 頭と爪の両方が使えるため、幅広い場面で使用できます。 油圧式なので1~2mmの微調整ができます。 操作がかんたんです。 コンパクト、手動式で動力いらず。どこでも使えます。 ネジ+油圧なので強力なパワーを発揮。 ネジ送りのための1/100等の微調整が可能。 横使用においても最大能力が生かせます。 ネジ式のため沈下しにくく長時間の保持が可能。トラスコ品番241-4562種別サービスガレージジャッキ質量(kg)3.2高さ(mm)80~93本体高さ(mm)80本体幅(mm)70