絞り込み
高さ(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1.0未満(1)
  • 1.0~1.5未満(2)
  • 1.5~2.0未満(3)
  • 2.0~2.5未満(19)
  • 2.5~3.0未満(5)
  • 3.0~3.5未満(2)
段数
  • 8
  • 1(119)
  • 2(184)
  • 3(204)
  • 4(163)
  • 5(105)
  • 6(65)
  • 7(49)
  • 9(25)
  • 10(18)
  • 11(10)
  • 12(13)
  • 13(6)
  • 14(4)
  • 15(6)
  • 17(1)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 23(1)
  • 24(2)
材質
  • アルミ(25)
  • (1)
  • 樹脂(1)
最大使用荷重(kg)
  • 100(11)
  • 110(1)
  • 120(5)
  • 130(1)
  • 150(3)
  • 160(3)
  • 200(1)
ブランド
  • ピカコーポレイション(13)
  • エスコ(4)
  • ナカオ(4)
  • アルインコ(2)
  • HARAX(ハラックス)(2)
  • 長谷川工業(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • HOJO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
長谷川工業作業台ラインナップ拡充!6月30日まで。詳しくはこちら。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製踏台L-80型(上枠付) 長谷川工業アルミ製踏台L-80型(上枠付)長谷川工業(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。踏ざん踏面幅(mm)130材質アルミ踏ざん間隔(mm)220最大使用質量(kg)150天板寸法(幅×奥行)(mm)250×270
軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型 ピカコーポレイション軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型ピカコーポレイション(9件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金/アルマイト(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55規格Aマーク天板寸法(mm)300×152収納寸法・奥行(mm)170
アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP) HARAX(ハラックス)アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP)HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
四脚アジャスト式脚立 SCL型 ピカコーポレイション四脚アジャスト式脚立 SCL型ピカコーポレイション(17件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。伸縮脚(mm)310最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305段差対応高さ(cm)約31収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
上わく付き踏台 CF型 ピカコーポレイション上わく付き踏台 CF型ピカコーポレイション
58,980税込64,878
1台
当日出荷
天板と踏ざんが広く安定性に優れています。上枠頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付きです。豊富な6サイズからお選び頂けます。
用途室内での高所作業用に。最大使用荷重(kg)120材質アルミ踏ざん間隔(mm)80.2収納寸法・奥行(mm)130天板寸法・幅(mm)283天板寸法・奥行(mm)250
アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP) HARAX(ハラックス)アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP)HARAX(ハラックス)(8件のレビュー)
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ材質本体:アルミ製タイプピン式З本伸縮タイプ天板寸法(mm)幅×奥行:356×190天板寸法・幅(mm)356天板寸法・奥行(mm)190材質(ロックレバーピン)SUS
折りたたみ式作業台 アルインコ折りたたみ式作業台アルインコ(1件のレビュー)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
1昇降。250mmの踏さん間隔と55°の昇降角度を採用し、緩やかで安全な昇降ができます。2背面キャスタ一収納。移動に便利な収納式背面キャスタ一を搭載。設置後にキャスタ一を収納することができ、より壁に近づいた作業が可能です。3コンパクトに収納可能。フンタッチでの折りたたみ収納を実現。わずかなスペ-スでの保管が可能です。
最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)250材質(本体)アルミ仕様組立式、折畳式材質アルミ収納寸法・高さ(mm)219
折りたたみ脚立 木目調 YAMAZEN(山善)折りたたみ脚立 木目調YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
32,880税込36,168
1台
翌々日出荷
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。最大使用荷重(kg)約100材質アルミ
アルミ製作業台 DWS型 ピカコーポレイションアルミ製作業台 DWS型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
359,800税込395,780特価
1台
当日出荷から翌日出荷
背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。最大使用荷重(kg)120仕様組立式材質アルミ合金傾斜角度(°)60天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)500
折りたたみ式作業台(CSD-F) アルインコ折りたたみ式作業台(CSD-F)アルインコ
229,800税込252,780
1台
当日出荷
頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。 踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。 折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。 背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
用途工場、倉庫などでの作業に天板寸法(幅×奥行)(mm)523×500最大使用荷重(kg)120材質アルミ天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500
三脚調節式園芸脚立サンキャクのび太郎 ナカオ三脚調節式園芸脚立サンキャクのび太郎ナカオ(5件のレビュー)
52,980税込58,278
1脚
翌々日出荷
三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。
仕様脚伸縮構造、自在スベリ止め端具材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)340~349最大使用荷重(kg)100天板寸法(長さ×幅)(mm)368×60踏面幅(mm)41.3~60.0
木製はしご HOJO木製はしごHOJO(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
木本来の色合いを生かすため無塗装となっております。樹脂製エンドキャップ2個付(取付時の設置角度約70度)。
用途売れています。室内用軽く安く美しい。ベッド、天井までの本棚、天袋、手の届かない処に便利。使い方はいろいろインテリアに映える。材質レッドパイン(ヨーロッパ)
わく組足場用階段 ピカコーポレイションわく組足場用階段ピカコーポレイション(8件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200正面踏ざん有効幅(mm)450踏ざん踏面幅(mm)396材質アルミ合金
業務用専用脚立 BM型 ピカコーポレイション業務用専用脚立 BM型ピカコーポレイション
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)320踏ざん踏面幅(mm)65規格Aマーク仕様中折式材質/仕上アルミ合金製/-天板寸法(mm)349×300
FRP製 専用脚立 FRP-SLS型 ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型ピカコーポレイション
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
用途電気工事・電柱・線路工事等最大使用荷重(kg)100材質FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)60材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト天板寸法(mm)260×165収納寸法・奥行(mm)185
専用脚立スーパージョブJOB型 ピカコーポレイション専用脚立スーパージョブJOB型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
ピカのフラッグシップモデルの専用脚立です。 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。 高級感あるオールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用 ・JOB-240E~300E:中折れ式開き止め金具 ・JOB-330E、360E:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金/アルマイト(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)300×172
仮設工業会認定 専用脚立 SEC型 ピカコーポレイション仮設工業会認定 専用脚立 SEC型ピカコーポレイション
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立です。 ※脚立における仮設工業会認定基準に天板高さ2m以上は存在しないため、SEC-S210~S270は対象外となります。 最大使用質量160kgの高強度・幅広踏ざん60mmなので作業安定性にも優れています。 収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます。
用途仮設現場の作業に。最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)314踏ざん踏面幅(mm)60仕様中折式材質/仕上アルミ合金製/-天板寸法(mm)320×160
専用脚立 HM型 ピカコーポレイション専用脚立 HM型ピカコーポレイション(3件のレビュー)
98,980税込108,878
1台
翌日出荷
最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。 工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具 HM-C360~C420:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55規格Aマーク天板寸法(mm)300×247
一連はしご ノッポシングル ナカオ一連はしご ノッポシングルナカオ(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
軽くて持ち運びしやすいシンプルな一連はしごです。横さんの止め方はラッパプレス式。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)350材質アルミ合金製仕様固定式、自在スベリ止め端具
専用脚立(仮設工業会認定) エスコ専用脚立(仮設工業会認定)エスコ
80,200税込88,220
1個
翌日出荷から8日以内出荷
安心の二重補強、幅広ステップ ステップには赤い滑り止めモール付
最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金製天板寸法(mm)330×142収納寸法・奥行(mm)160
専用脚立 AS型 ナカオ専用脚立 AS型ナカオ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳み式、固定式端具天板寸法(mm)250×365
脚立 (絶縁) エスコ脚立 (絶縁)エスコ
93,100税込102,410
1台
当日出荷
耐電圧は75,000Vで電気絶縁性に優れています。耐電圧試験成績書付き。
仕様最大使用荷重(kgf):100材質ステップ:アルミ合金質量(kg)13.1段数8天板寸法(mm)260×165天板高さ(m)2.26材質(支柱)GFRP設置寸法(幅W×奥行D)(mm)751×1575折りたたみ寸法(mm)760×185×2,420 (H)電圧(kV)最高使用:50
600x500x2400-2700mm 作業台(折畳み式) エスコ600x500x2400-2700mm 作業台(折畳み式)エスコ
273,900税込301,290
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150エスコ品番EA905DD-27段数8天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)600
1.62m/8段 踏 台 エスコ1.62m/8段 踏 台エスコ
45,700税込50,270
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)150エスコ品番EA903AJ-8材質アルミ合金段数8全高(m)2.39収納寸法・幅(mm)530収納寸法・奥行(mm)115収納寸法・高さ(mm)2390天板寸法・幅(mm)250天板寸法・奥行(mm)250
伸縮はしご SLT型 ピカコーポレイション伸縮はしご SLT型ピカコーポレイション
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。 伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。 手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。 ワイドな踏ざん幅80mm。 床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。 設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。
用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)315材質アルミ合金/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)80
移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型 ピカコーポレイション移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
359,800税込395,780
1台
翌日出荷から7日以内出荷
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120仕様組立式
上わく付き専用脚立 SEG型 ピカコーポレイション上わく付き専用脚立 SEG型ピカコーポレイション
249,800税込274,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
最大使用質量100kgの上わく付き業務用脚立です。 上わく付きなので天板に乗って作業ができます。天板は広く、安全性が高いです。 スプリングキャスター付きなので、人が乗ると自動的に滑り止めキャップが接地して安定します。未使用時には浮き上がり、楽に移動ができます。 ※収納状態(たたんだ状態)ではキャスターは使えません
用途工場・倉庫内での高所作業に。最大使用荷重(kg)100
コンスワター300 ナカオコンスワター300ナカオ
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
作業床高さ2m以上の脚立に代わる作業台2mを超える高所作業を四方囲みの天板に立って、安全に安定した状態で行なえる作業台です。
長さ(mm)600寸法(mm)【囲幅】692【囲長さ】720【囲高】940【天板垂直高さ】2730~3030質量(kg)38厚さ376角度(°)正面:72.5、背面:80キャスター正面:Φ50、背面:Φ75設置寸法・幅(mm)1145~1222収納幅(mm)2078天板幅(mm)500設置寸法・長さ(mm)1995~2142RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法・長さ(mm)1145踏ざん数8
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台