カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
          • 踏み台(1)
          • はしご(8)
          • 脚立(3)
          • 作業台(作業用踏台)(5)
          • 足場台(1)
          • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション(14)
絞り込み
高さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「壁用」の検索結果

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
長谷川工業作業台ラインナップ拡充!6月30日まで。詳しくはこちら。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCOアルミ製折りたたみ作業台TRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
用途オフィス・店舗などの作業に。踏ざん踏面幅(mm)62材質アルミ合金天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100
アルミ製 折りたたみ作業台 YAMAZEN(山善)アルミ製 折りたたみ作業台YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
8,288税込9,117
1台
当日出荷
洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。 グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。 折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。
用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。最大使用荷重(kg)100規格製品安全協会(SGマーク)認定品材質アルミ
取っ手付きアルミ2段踏み台 セーフティステップ YAMAZEN(山善)取っ手付きアルミ2段踏み台 セーフティステップYAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装質量(kg)5ダークブラウン段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646(取っ手を含む815)×530×1180天板高さ(m)0.32下段高さ(mm)約165上段高さ(mm)約320最大使用荷重(kg)80天板寸法(長さ×幅)(mm)646×265取扱説明書(1.33MB)
ラダーミット LMH 長谷川工業ラダーミット LMH長谷川工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
はしご用オプション。かぶせるだけで壁の傷つき防止! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途はしご用上端具保護カバー材質ポリウレタンゴム適合機種LT1・LA1・HA1・HE1・LT2・LH2・LN2・LA2・HA2・HD2・HE2・LT3・LH3・LA3・HD3・HE3質量(kg)0.36/セット
折りたたみ式作業台 アルインコ折りたたみ式作業台アルインコ(1件のレビュー)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
1昇降。250mmの踏さん間隔と55°の昇降角度を採用し、緩やかで安全な昇降ができます。2背面キャスタ一収納。移動に便利な収納式背面キャスタ一を搭載。設置後にキャスタ一を収納することができ、より壁に近づいた作業が可能です。3コンパクトに収納可能。フンタッチでの折りたたみ収納を実現。わずかなスペ-スでの保管が可能です。
最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)250材質(本体)アルミ仕様組立式、折畳式材質アルミ収納寸法・高さ(mm)219
ハシゴトップカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハシゴトップカバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
ハシゴの先端にかぶせる「壁傷つけ防止」「滑り止め」用カバーモルタル・石壁などの壁キズを防止&滑り止め壁に当たる部分に肉厚のクッション材と滑り止め(PVC製)付カバー内側にもハシゴを抜けにくくする滑り止め(PVC製)付汚れても洗濯すれば何度でも使える
適合ハシゴトップ/28×77mm質量(g)30(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×79×150
折りたたみ式作業台リョーマ(背面プロテクター付タイプ)DXD型 ピカコーポレイション折りたたみ式作業台リョーマ(背面プロテクター付タイプ)DXD型ピカコーポレイション
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。 後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。 車体や壁の傷つけ防止に背面プロテクターを標準装備しています。(別売りオプションで追加可能)
用途建設現場のプロツールとして! 工場内での点検、メンテナンス作業に! ルーフボックスの荷物の出し入れに!最大使用荷重(kg)100仕様折りたたみ式材質アルミ合金製タイプ背面プロテクター付きタイプ傾斜角度(°)60天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)607
脚立保護カバー フソー化成脚立保護カバーフソー化成(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
脚立保護カバーは、適度な硬さの発泡緩衝材です。脚立を持ち運ぶ際の壁や建材への傷防止に効果的。脚立サイズにかかわらず取付可能油や、湿気に強くリサイクルが可能な無架橋高発泡ポリエチレン製です。ホコリが付きづらいように、帯電防止処理をしています。
ステップスツール ラバーメイドステップスツールラバーメイド
14,980税込16,478
1個
当日出荷
つり棚に入った皿、調理器具をとるのに大変便利です。 スプリングキャスター付きなので、両手がふさがっていても、さっと移動させる事ができる、軽量で頑丈な踏み台です。 ステップは安全の為の滑り止め加工付き。 スプリング式のキャスターで移動が簡単で、ステップを踏めばキャスターが引っ込み床面に固定。 積重ねが可能な為、使用しない場合は最小限のスペースでの収納が可能。 丈夫な円形の樹脂製です。円形の形状は壁または家具へのダメージを最小限に抑えます。 安全性が高く、軽量で頑丈な踏み台です。キャスター付きで移動も簡単!
最大使用荷重(kg)158.8材質ABS樹脂ベージュ総耐荷重(kg)158.8
脚立ソックス 10袋セット グリーンクロス脚立ソックス 10袋セットグリーンクロス
11,980税込13,178
1セット(10袋)
5日以内出荷
脚立ソックスは、脚立の使用頻度が高い家庭や屋内で脚立を使用する機会が多い方におすすめの商品です。脚立ソックスを脚立の脚部に取り付けることで、床や壁への傷や汚れを防ぐことができます。また、屋内での使用でも安心です。上部のマジックテープを締めることで、細い脚立にも対応できます。また、中間部にゴムを入れており、フィット感も抜群です。裏の接地面にはすべり止めの樹脂加工を施しており、滑りにくくなっています。
用途アルミ脚立の屋内使用時の保護に。グリーン深さ(mm)約80縦(mm)(対応脚立脚部先端サイズ)50まで横(mm)(脚立脚部先端サイズ)80まで対応
脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 3連はしご LH3 ラクノリ 長谷川工業脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 3連はしご LH3 ラクノリ長谷川工業
159,800税込175,780
1台
当日出荷から翌日出荷
正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作! 片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)43高さ調整範囲(mm)170(最大)外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
ジャッキピロー 100枚セット グリーンクロスジャッキピロー 100枚セットグリーンクロス
36,980税込40,678
1セット(100枚)
5日以内出荷
ジャッキベース、圧縮ジャッキ各種サイズに対応可能で、サイディングボードへの壁当てに最適な緩衝材です。足場工事や塗装工事、改修工事などの現場で、安全かつ効率的にジャッキを使用するための必須アイテムです。緩衝材として使用することで、ジャッキの荷重を分散させ、地面への衝撃や振動を軽減します。素材は耐久性に優れたポリエチレン製なので、繰り返し使用できます。使用方法はジャッキベースや圧縮ジャッキの台座部分にジャッキピローを当ててジャッキを設置するだけなので、とても簡単です。
用途壁当てジャッキの緩衝材に。ピンク系対応ジャッキベース、圧縮ジャッキ、サイディングボード縦(mm)(クッション部)150、(外装)190横(mm)(クッション部)150、(外装)190
ジャッキピロー アラオジャッキピローアラオ
259税込285
1枚
当日出荷
緩衝材として幅広いサイズのジャッキベースや圧縮ジャッキに取り付けできます。サイディングボードの壁当てにも最適です。
トラスコ品番489-7391材質外袋:耐熱用ポリエチレンシート、クッション部:ポリエチレン発泡剤品名ジャッキピロー縦(mm)190横(mm)190
四脚調整式 はしご兼用脚立 ピッチ ナカオ四脚調整式 はしご兼用脚立 ピッチナカオ
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサルな動きをする自在端具を取付けました。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
アルミ製ロフトはしご デラックスタイプ ブラック(はしご受パイプ・左右手摺付き) S・DCアルミ製ロフトはしご デラックスタイプ ブラック(はしご受パイプ・左右手摺付き)S・DC
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
アルミ製の室内用ロフトステップで、黒基調で重厚感のあるデラックスタイプ。 木製踏板のステップ幅95mmで幅広のため、安全に昇り降りができます。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
用途室内ロフト用はしご最大使用荷重(kg)120踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320材質アルミ製使用角度(°)70付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)ブラック角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100許容荷重(N[kgf])1176[120]材質(部品)調整脚:木製
脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ 長谷川工業脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ長谷川工業
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作!片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)43高さ調整範囲(mm)170(最大)外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
ジャッキパット L 100枚セット グリーンクロスジャッキパット L 100枚セットグリーンクロス
49,980税込54,978
1セット(100枚)
5日以内出荷
圧縮ジャッキの壁当て部分用の緩衝材です。圧縮ジャッキを使用する現場では欠かせない安全用品となっています。幅広い用途に使用できるため、建築現場、土木現場、工場、倉庫など多くの現場で採用されています。特殊樹脂を使用していることによって、高温から低温まで幅広い温度変化に強く色移りしないので、壁に使用後の跡が残りません。使用方法は、圧縮ジャッキの壁当て部分にジャッキパットを当ててジャッキを固定するだけです。ジャッキの荷重による壁への圧力から、ジャッキパットが変形することで壁を保護します。
用途圧縮ジャッキの保護に。ダークグレーサイズL温度(℃)(色移りなし確認済み)200対応圧縮ジャッキ内径(mm)141
ジャッキパット S 100枚セット グリーンクロスジャッキパット S 100枚セットグリーンクロス
49,980税込54,978
1セット(100枚)
当日出荷
圧縮ジャッキの壁当て部分用の緩衝材です。圧縮ジャッキを使用する現場では欠かせない安全用品となっています。幅広い用途に使用できるため、建築現場、土木現場、工場、倉庫など多くの現場で採用されています。特殊樹脂を使用していることによって、高温から低温まで幅広い温度変化に強く色移りしないので、壁に使用後の跡が残りません。使用方法は、圧縮ジャッキの壁当て部分にジャッキパットを当ててジャッキを固定するだけです。ジャッキの荷重による壁への圧力から、ジャッキパットが変形することで壁を保護します。
用途圧縮ジャッキの保護に。ライトグレーサイズS温度(℃)(色移りなし確認済み)200対応圧縮ジャッキ内径(mm)133
ジャッキソックス 100枚セット グリーンクロスジャッキソックス 100枚セットグリーンクロス
36,980税込40,678
1セット(100枚)
5日以内出荷
圧縮ジャッキの底部に取り付けることで、ジャッキの滑りやジャッキの下部が対象物に触れて傷をつけることを防ぐことができます。厚みのある生地を使用しているので、擦れ等による相手方に対しての傷を防止します。直径133mmから143mmの各種メーカーの圧縮ジャッキに使用可能で、建物の解体や改修工事、道路や橋の工事、工場や倉庫の工事で使用されます。ジャッキの滑り止めとして使用することで、ジャッキの安定性を高めて作業の安全性を向上させる効果があります。綿素材なので、多少の汚れであれば洗浄して再利用が可能です。
用途壁当てジャッキの緩衝材に。クリーム系対応圧縮ジャッキ対応寸法(mm)直径Φ133~143
アルミ脚立 SIGNET(シグネット)アルミ脚立SIGNET(シグネット)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
収納時はとてもコンパクトで、壁に立てかけたり、隙間に収納することが出来るので場所を取りません。伸縮ロッドを踏むことで簡単に収納できます。ワンステップで伸縮できるこのデザインは収納する際に指を挟む問題を解決します。脚立の足部分にはロックランプがあり、一目でロック状態を確認することが出来ます。緑のランプはロック完了を示し、赤いランプはロックされていないことを示します。手すりが付いているので安全に上り下りすることが出来ます。持ち運びも簡単なため,DIY、エアコンや壁の掃除、窓ふき、電球交換、洗車等、様々なシーンで活躍します。
材質アルミニウム長さ(mm)【手すり】330質量(kg)7.3段数4耐荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【展開前】460×155×600(手すり含む680)【展開後】460×835×1070関連資料寸法図(0.28MB)取扱説明書(1.1MB)距離【段間】300mm
アルミ製台車(4輪キャスター仕様) DUNK アルインコアルミ製台車(4輪キャスター仕様) DUNKアルインコ
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
800kgの積載を可能にした平床台車建設資材の運搬に最適です。保管時は台車の積み重ねができて収納場所をとりません。コーナーカバーにより壁などへの衝突時にできるキズを軽減します。床に跡が残りにくいΦ150のウレタンキャスターを採用しました。
材質アルミ質量(kg)19.3荷台寸法(幅)(mm)750本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)775×765×262最大使用質量(kg)800荷台寸法(奥行)(mm)740
折りたたみ式作業台DXD型用オプション 背面脚用プロテクター ピカコーポレイション折りたたみ式作業台DXD型用オプション 背面脚用プロテクターピカコーポレイション
5,598税込6,158
1台
翌日出荷
DXD型の背面に追加できるプロテクターです。(2個1セット) 車体や壁の傷付け防止に。
品名DXD用オプション 背面脚用プロテクター
伸縮はしご(伸縮脚タイプ) SL型 ピカコーポレイション伸縮はしご(伸縮脚タイプ) SL型ピカコーポレイション
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の長さを調整でき、地面が階段や段差でも安心してご利用いただけます。 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)355正面踏ざん有効幅(mm)329材質アルミ、アルマイト処理
伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型 ピカコーポレイション伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型ピカコーポレイション
499,800税込549,780
1台
翌日出荷から7日以内出荷
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。(自在脚タイプ) 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)355
梯子兼用脚立 (軽量) エスコ梯子兼用脚立 (軽量)エスコ
36,700税込40,370
1台
翌日出荷
脚立、はしごとして使用できます。【スリー・イン・ワンのオールアクセス組み合わせはしご】その1 延長してはしごとして使用できるので高所にもアクセスできます。その2 安全に登れるように脚立の下部分はワイドに、上部分は柱の隙間に収まるように狭く設計されています。その3 傾斜にもフィットする回転壁パット内蔵※
材質FRP質量(kg)7.71段数3設置寸法・奥行(mm)810設置寸法・幅(mm)530天板高さ(m)1.22はしごの長さ(m)2.54最大使用荷重(kg)170設置寸法(幅W×奥行D)(mm)530×810収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×180×1220
伸縮はしごフルセット SLG型 ピカコーポレイション伸縮はしごフルセット SLG型ピカコーポレイション
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 横方向の安定性を向上させるスタビライザー(アウトリガー)、転倒や横ずれ防止の回転収納式壁当て、手掛かり棒(長さ600mm・伸縮式)が付いたフルセット仕様です。 アウトリガーはワンタッチで長さ調整可能(6mmピッチ)。本体からの取り外しもワンタッチで可能。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。最大使用荷重(kg)100
コンパクト1連はしご LS skyladder 長谷川工業コンパクト1連はしご LS skyladder長谷川工業
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
持運びに便利なコンパクトタイプ 昇り降りに適した段数で、ご使用いただけます。 プルリング:縮める際プルリングを引くことで、全段まとめてのロック解除が可能に。 エンドキャップ:上段部での昇り降りの際、壁から少し離すことで安心感を高める。 踏ざん形状:前傾姿勢で昇り降りができるよう設計された新形状の踏ざん。(上から1~3段目を除く) コンパクト設計:小さく収納できる伸縮式は現場での持ち運びも便利。乗用車のトランクにも収納可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)330材質アルミ/アルマイト使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)60最大使用質量(kg)100
脚立用緩衝材脚立パッド TRUSCO脚立用緩衝材脚立パッドTRUSCO
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
脚立が転倒・接触した時の衝撃を吸収し、床や壁などへのダメージを軽減します。 マジックテープで簡単に取り外しができます。
材質ナイロンポリウレタントラスコ品番819-1141適合機種トラスコ:THK・TPRK型、ピカ:HM・JOB型、ハセガワ:RAX・XAM型、ナカオ:MAX型オレンジ質量(g)200品名脚立用緩衝材”脚立パッド”
アルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き) S・DCアルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き)S・DC
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
アルミ製の室内用ロフトステップで、白基調でスタイリッシュなエコノミータイプ。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
用途室内ロフト用はしご最大使用荷重(kg)120踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320材質アルミ製使用角度(°)70付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)ホワイト角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100許容荷重(N[kgf])1176[120]材質(部品)調整脚:木製
EPS作業台 ナカオEPS作業台ナカオ
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
狭い場所での作業はこれで決まり!!EPS室などの狭い場所での設置も、ピット内などの狭い通路への持込みも、階段枠部分ストレートにより一気に解決。標準装備のアウトリガーや壁当てで、作業台の転倒防止対策も万全です。
その他【手がかり棒】4本標準長さ(mm)1290質量(kg)15.9高さ(mm)【垂直】790~1150厚さ213設置寸法・幅(mm)528収納幅(mm)528天板幅(mm)400設置寸法・長さ(mm)1916~2143RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法・長さ(mm)1442踏ざん数2
ベルトアッパー アサダベルトアッパーアサダ
579,800税込637,780
1個
翌々日出荷
用途エアコン、室外機の取付け、車への商品の積み下ろし、ケーブルラックの持ち上げ、パイプとダクトの位置決め、蛍光灯等の照明機器の設置、壁掛けテレビの持ち上げ等幅広い用途に。最大積載荷重(kg)135最低高さ(cm)爪下側:15
PST型用 壁当て ピカコーポレイションPST型用 壁当てピカコーポレイション
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
パイプ製足場PST型用の壁当てです。 壁に当てて使用すると足場の安定性がアップします。 ※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150仕様組立式質量(kg)1.0品名PST 壁当てわく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2関連資料図面(0.05MB)
外壁用特集
おすすめ人気ランキング
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台