絞り込み
端末仕様
  • 端末仕様エンドレス(3)
ベルト幅(mm)
  • 25(3)
ベルト長さ(m)
  • 0.45
  • 0.5(9)
  • 1(18)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.5(3)
  • 1.8(6)
  • 2(36)
  • 3(48)
  • 3.5(5)
  • 4(55)
  • 4.5(16)
  • 5(69)
  • 6(51)
  • 7(26)
  • 8(22)
  • 10(20)
  • 50(38)
  • 100(3)
  • その他(3)
最大使用荷重(t)
  • 0.15(1)
  • 0.75(1)
ベルト色
  • ブラック(1)
  • ブルー(1)
ブランド
  • JSH(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • SK11(1)
JSH・大洋製器工業・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インカ ラッシングシステム 大洋製器工業インカ ラッシングシステム大洋製器工業(14件のレビュー)
999税込1,099
1組(2本)
当日出荷
バイクにキズを付けないための補助ベルトです。片側がねじって縫製してあるのでフレームにぴったりフィットします。
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色端末仕様エンドレス破断荷重(kN)10仕様2本1組材質ポリエステル質量(kg)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
荷締機用サブベルト SK11荷締機用サブベルトSK11(7件のレビュー)
799税込879
1セット(2本)
当日出荷
荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。 SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。最大使用荷重(kg)150ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色ブラック端末仕様エンドレスベルト厚(mm)1.8材質(ベルト)ポリエステル破断荷重(kg)750
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
バイク搬送時の必需品です。2本入りです。ベルト荷締機の端末金具が直接バイク等に当らぬようにする接続用補助ベルトです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途レジャー・スポーツ用の荷物の固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45(2本入り)直径(Φcm)最大約12端末仕様リング

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ