絞り込み
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(3)
  • 端末仕様エンドレス(11)
  • 端末仕様フック(2)
  • 端末仕様ワンピース(1)
ベルト幅(mm)
  • 25(12)
  • 35(2)
  • 50(1)
  • 60(1)
使用荷重(t)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.07(1)
  • 0.08(3)
  • 0.1(1)
  • 0.18(1)
  • 0.181(1)
  • 0.2(2)
  • 0.37(1)
  • 0.47(1)
  • 0.5(1)
  • 0.509(1)
  • 0.67(2)
  • 0.83(1)
ベルト長さ(m)
  • 4.5(8)
  • 4.85(1)
  • 5(1)
  • 5.5(2)
最大使用荷重(t)
  • 0.08(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(1)
  • 0.35(1)
  • 0.37(1)
  • 0.4(3)
  • 0.47(1)
  • 0.5(2)
  • 0.67(2)
  • 0.83(1)
  • 1(2)
  • 2.036(1)
  • -(4)
ベルト長さ調整側(m)
  • 4.5
  • 1(4)
  • 1.8(3)
  • 2(24)
  • 2.3(1)
  • 2.4(1)
  • 3(32)
  • 3.5(1)
  • 3.6(1)
  • 3.8(1)
  • 4(54)
  • 4.1(1)
  • 4.7(3)
  • 4.85(1)
  • 5(59)
  • 6(40)
  • 7(27)
  • 8(2)
  • 12.5(1)
  • -(6)
ベルト色
  • オレンジ(1)
  • グリーン(2)
  • ブラック(3)
  • ブルー(6)
オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.19(1)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • -(8)
0.19・0.35・0.5・1・-
ブランド
  • オーエッチ工業(6)
  • シライ(3)
  • allsafe(3)
  • エスコ(1)
オーエッチ工業・シライ・allsafe・エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用オーエッチ工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
ラチェットバックル 黒 エンドレス形 シライラチェットバックル 黒 エンドレス形シライ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafeラッシングベルト(ラチェットバックル式)allsafe(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業ラッシングベルト エンドレスオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
ラッシングベルト(カムバックル式) allsafeラッシングベルト(カムバックル式)allsafe(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
ラチェットバックル ベルタイト エンドレス シライラチェットバックル ベルタイト エンドレスシライ
3,598税込3,958
1台
当日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材端末仕様エンドレス
ステンレス製ラチェットバックル ベルタイト エンドレス シライステンレス製ラチェットバックル ベルタイト エンドレスシライ
5,498税込6,048
1台
当日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。錆びにくいステンレス製のラチェットバックルを使用しています。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材(ステンレス)端末仕様エンドレス
ベルト荷締機(ステンレス製・ラチェットバックル式) allsafeベルト荷締機(ステンレス製・ラチェットバックル式)allsafe
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ステンレス製によりサビに強いです。ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様コーナープロテクター、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
アーミーベルト オーエッチ工業アーミーベルトオーエッチ工業
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途荷物の固縛関連資料(1.85MB)
25mmx4.5m 荷締ストラップ(オレンジ) エスコ25mmx4.5m 荷締ストラップ(オレンジ)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
仕様カム式エスコ品番EA982BA-30A材質ポリエステル使用荷重(kg)181

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ