絞り込み
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(2)
  • 端末仕様フック(2)
使用荷重(t)
  • 0.125
  • 0.06(39)
  • 0.1(77)
  • 0.15(49)
  • 0.16(56)
  • 0.2(40)
  • 0.25(182)
  • 0.3(29)
  • 0.49(104)
  • 0.5(213)
  • 0.8(31)
  • 0.9(30)
  • 1(231)
  • 1.5(79)
  • 1.6(33)
  • 2(137)
  • 2.5(47)
  • 2.8(49)
  • 3(51)
  • 5(48)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(2)
ベルト長さ調整側(m)
  • 3(2)
ベルト色
  • ブルー(2)
ベルト長さ固定側(m)
  • 1(2)
1
ブランド
  • KITO(キトー)(25)
  • 象印チェンブロック(3)
  • 遠藤工業(2)
  • テザック(2)
KITO(キトー)・象印チェンブロック・遠藤工業・テザック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベータ型小型電気チェーンブロック 象印チェンブロックベータ型小型電気チェーンブロック象印チェンブロック(6件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
ラッシングベルト ラチェットバックル式 テザックラッシングベルト ラチェットバックル式テザック(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。
ラッシングベルト カムバックル式 テザックラッシングベルト カムバックル式テザック
2,098税込2,308
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。RoHS指令(10物質対応)対応
キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体) KITO(キトー)キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)KITO(キトー)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
β型小型電気チェーンブロック 1速形 象印チェンブロックβ型小型電気チェーンブロック 1速形象印チェンブロック(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。
仕様1速形、2点押ボタン式質量(kg)10電源コード(m)3JIS規格JIS B 8815定格時間(分)25
パワーホイストマン 象印チェンブロックパワーホイストマン象印チェンブロック(2件のレビュー)
94,980税込104,478
1個
当日出荷
専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。 ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。
チェーン長(m)(ロードチェーン)5
EQ形電気チェーンブロック 懸垂形 KITO(キトー)EQ形電気チェーンブロック 懸垂形KITO(キトー)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
電源コード(m)10操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体) KITO(キトー)キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体)KITO(キトー)
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押ボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
エアーホイスト 遠藤工業エアーホイスト遠藤工業
319,800税込351,780
1個
当日出荷
高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。 自在のスピードコントロールです。 小型・軽量、エアモーターで安全運転です。 強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。 上、下限リミットスイッチ付で安全です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
接続口径Rc3/8供給空気圧力(MPa)0.4~0.6操作方法ペンダント操作タイプ
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)KITO(キトー)
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
質量(kg)58電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz定格荷重(kg)125速度巻上:H、横行:L操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)レール幅(mm)75・100・125・150
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)KITO(キトー)
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ KITO(キトー)Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージKITO(キトー)
1,198,000税込1,317,800
1台
12日以内出荷
キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。
用途手軽なキャスター付きクレーン寸法(mm)2860(モバイルライトクレーンスパンLkr)全幅(mm)3020(モバイルライトクレーン)ケーブル長(m)巻上機給電:15全高(mm)3312(モバイルライトクレーン)関連資料(0.98MB)
Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ KITO(キトー)Proシステム2 ポータルクレーンパッケージKITO(キトー)
579,800税込637,780
1台
12日以内出荷
シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。軽量アミレールで移動がラクラク!架台・梁が不要で設置工数とコストが削減できます!ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。
用途手軽なキャスター付きクレーン高さ(mm)3114(ポータルクレーンシングルガータ)全幅W(mm)1200(ポータルクレーン(シングルガータ)関連資料(0.86MB)
プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル KITO(キトー)プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセルKITO(キトー)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル KITO(キトー)ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセルKITO(キトー)
209,800税込230,780
1台
5日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル KITO(キトー)電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセルKITO(キトー)
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
2速インバータ形は高速と低速に速度をコントロール可能で、低速での緩起動・緩停止や位置決め精度が向上しスムーズな作業を実現します。機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。
仕様上フック式、巻上速度:IH質量(kg)28電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)揚程(m)1.8定格荷重(kg)125
電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル KITO(キトー)電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセルKITO(キトー)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
1速形は高速巻上げ巻下げで作業の能率が大幅に向上します。機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。
質量(kg)29電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)揚程(m)1.8
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形)KITO(キトー)
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:3
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)KITO(キトー)
419,800税込461,780
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:5
キトー電気チェーンブロックEQ EQM(電気トロリ結合式) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロックEQ EQM(電気トロリ結合式)KITO(キトー)
419,800税込461,780
1個
10日以内出荷から36日以内出荷
・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。
標準揚程(m)4横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
キトー電気チェーンブロックEQ EQSP(プレントロリ結合式) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロックEQ EQSP(プレントロリ結合式)KITO(キトー)
199,800税込219,780
1個
10日以内出荷
・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。
タイプ巻上:2速インバータ標準揚程(m)4ボタン数押ボタン:3
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ)KITO(キトー)
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:3
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)KITO(キトー)
549,800税込604,780
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
キトーセレクトシリーズ用クレーン KITO(キトー)キトーセレクトシリーズ用クレーンKITO(キトー)
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品) KITO(キトー)Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品)KITO(キトー)
1,198,000税込1,317,800
1セット
14日以内出荷から15日以内出荷
キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。
付属品ケーブルツリテ/エンドクランプ/ケーブル掛けフック/容量銘板/コンセントプラグ寸法(mm)スパンLkr:2860全幅(mm)LHT:3003ケーブル長(m)巻上機給電:15
Proシステム ポータルクレーンパッケージ(ポータルクレーン+巻上機) KITO(キトー)Proシステム ポータルクレーンパッケージ(ポータルクレーン+巻上機)KITO(キトー)
569,800税込626,780
1セット
8日以内出荷
シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。 軽量アミレールで移動がラクラク! ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。 天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。
高さ(mm)Ho:3116タイプシングルガータクレーン全幅W(mm)1200
EQ形電気チェーンブロック 電気トロリ結合形 KITO(キトー)EQ形電気チェーンブロック 電気トロリ結合形KITO(キトー)
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
電源コード(m)なし操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
EQ形電気チェーンブロックプレントロリ結合形 KITO(キトー)EQ形電気チェーンブロックプレントロリ結合形KITO(キトー)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
電源コード(m)10操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 KITO(キトー)キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形KITO(キトー)
429,800税込472,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 KITO(キトー)キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形KITO(キトー)
539,800税込593,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
エアーホイスト 遠藤工業エアーホイスト遠藤工業
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
接続口径Rc3/8タイプダイレクト操作タイプ揚程(m)2供給圧力(MPa)0.4~0.6
ユニバーサルギヤードトロリ KITO(キトー)ユニバーサルギヤードトロリKITO(キトー)
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
クルマの耐久性は抜群。超軽量化を実現。レール端末に取付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付。

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ