絞り込み
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(1)
  • 端末仕様エンドレス(1)
  • 端末仕様フック(1)
ベルト幅(mm)
  • 50(5)
使用荷重(t)
  • 0.6
  • 0.05(15)
  • 0.06(23)
  • 0.08(19)
  • 0.1(36)
  • 0.15(18)
  • 0.16(11)
  • 0.2(25)
  • 0.25(62)
  • 0.3(13)
  • 0.4(12)
  • 0.49(10)
  • 0.5(75)
  • 0.8(23)
  • 1(72)
  • 1.5(24)
  • 1.6(17)
  • 2(28)
  • 3(18)
  • 5(13)
ベルト長さ(m)
  • 6(2)
最大使用荷重(t)
  • 0.6(5)
  • 3(2)
ベルト長さ調整側(m)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7(2)
5・6・7
ベルト色
  • ブラック(2)
  • ブルー(1)
ブラック・ブルー
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.7(2)
  • 1(3)
  • -(1)
0.7・1・-
ブランド
  • オーエッチ工業(6)
  • 結一産業(2)
  • SK11(1)
オーエッチ工業・結一産業・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業ラッシングベルト エンドレスオーエッチ工業(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ラチェットバックルLBR600シリーズ オーエッチ工業ラチェットバックルLBR600シリーズオーエッチ工業(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
種別LBR603(中大型トラック用)シリーズ材質(ベルト)ポリエステル
ワイヤー荷締機RX オーエッチ工業ワイヤー荷締機RXオーエッチ工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
ワイヤー荷締機シメロンX オーエッチ工業ワイヤー荷締機シメロンXオーエッチ工業
8,798税込9,678
1台
当日出荷
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など寸法E(mm)1330
パレットベルト オーエッチ工業パレットベルトオーエッチ工業
1,490税込1,639
1本
当日出荷から6日以内出荷
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
ワイヤー荷締機 SK11ワイヤー荷締機SK11
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。安全設計で使いやすい箱型タイプ。いつまでも美しい特殊静電焼付塗装です
ワイヤー荷締機 オーエッチ工業ワイヤー荷締機オーエッチ工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
小型・中型トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途小型・中型トラック用ワイヤー荷締機。仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ材質ワイヤー径(Φmm)6ワイヤー長さ(m)1.6安全荷重(kg)600
ラッシング武蔵 I型 結一産業ラッシング武蔵 I型結一産業
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
固定ベルト1本に対し0.7mと1mが一緒になった二股ベルトです。 どちらかのベルトを使用し、荷締め金具が荷物にあたる場合はもう片方のベルトに付け替える事で、荷締め金具と荷物との接触を回避する事ができます。 複数必要だったベルトが1種類で済みます。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止の固定。付属品カラビナ(未使用側ベルトの固定金具)、外れ止めサポート材質ポリエステル形状(両端)I型ブルーベルト幅(mm)50最大使用荷重(t)0.6ベルト長さ固定側(m)1/0.7ベルト幅×厚さ(mm)50×2.1
ラッシング武蔵 J型 結一産業ラッシング武蔵 J型結一産業
5,998税込6,598
1本
当日出荷
固定ベルト1本に対し0.7mと1mが一緒になった二股ベルトです。 どちらかのベルトを使用し、荷締め金具が荷物にあたる場合はもう片方のベルトに付け替える事で、荷締め金具と荷物との接触を回避する事ができます。 複数必要だったベルトが1種類で済みます。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止の固定。付属品カラビナ(未使用側ベルトの固定金具)、外れ止めサポート材質ポリエステル形状(両端)J型ブルーベルト幅(mm)50最大使用荷重(t)0.6ベルト長さ固定側(m)1/0.7ベルト幅×厚さ(mm)50×2.1

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ