絞り込み
端末仕様
  • 端末仕様フック(1)
ベルト幅(mm)
  • 50(2)
使用荷重(t)
  • 1.5
  • 0.05(15)
  • 0.06(23)
  • 0.08(19)
  • 0.1(36)
  • 0.15(18)
  • 0.16(11)
  • 0.2(25)
  • 0.25(62)
  • 0.3(13)
  • 0.4(12)
  • 0.49(10)
  • 0.5(75)
  • 0.6(8)
  • 0.8(23)
  • 1(72)
  • 1.6(17)
  • 2(28)
  • 3(18)
  • 5(13)
ベルト長さ(m)
  • 6(1)
  • 100(1)
最大使用荷重(t)
  • 1.5(2)
  • 3(1)
  • -(1)
ベルト長さ調整側(m)
  • 5(1)
5
ベルト色
  • グリーン(1)
グリーン
ベルト長さ固定側(m)
  • 1(1)
1
ブランド
  • 二葉製作所(5)
  • KITO(キトー)(4)
  • エスコ(3)
  • コンドーテック(2)
  • 象印チェンブロック(2)
  • H&H(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヒッパラー(1)
  • allsafe(1)
  • カツヤマキカイ(1)
  • アイビッグ(1)
  • FREAK(フリーク)(1)
二葉製作所・KITO(キトー)・エスコ・コンドーテック・象印チェンブロック・H&H・オーエッチ工業・TRUSCO・ヒッパラー・allsafe・カツヤマキカイ・アイビッグ・FREAK(フリーク)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーホイスト TRUSCOレバーホイストTRUSCO(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。材質(ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafeラッシングベルト(ラチェットバックル式)allsafe(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
キトークリップ KITO(キトー)キトークリップKITO(キトー)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
キトー クリップ ワイヤー KITO(キトー)キトー クリップ ワイヤーKITO(キトー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固定器具です。 ワイヤ場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。 ワイヤをフレームに通し、引くだけでワイヤを確実につかみます。 独特のみぞ機構により、ワイヤをいためません。
セット内容カム、フレーム、カムジク
チェーンホイスト オーエッチ工業チェーンホイストオーエッチ工業(7件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
小型軽量チェンブロック用プレントロリ 象印チェンブロック小型軽量チェンブロック用プレントロリ象印チェンブロック
27,980税込30,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
強くて美しい静電粉体塗装です。 複数のレール幅にアジャストできます。 手動C21・HM3用
材質スチール
パワーウィンチ H&HパワーウィンチH&H(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
工場・・・機械移動に フェンス・・・電線引っ張り レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き 山野・・・木材・石移動 荷締め・・・トラック
ワイヤー長さ(m)3ワイヤー太さ(mm)6
チルホール T-7/TU-16/X-5用安全ピン カツヤマキカイチルホール T-7/TU-16/X-5用安全ピンカツヤマキカイ
319税込351
1本
翌々日出荷
適合本体チルホール T-7/TU-16/X-5使用荷重(kg)約1500
小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ 象印チェンブロック小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ象印チェンブロック
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
手動用トロリ [C21・HMⅢ用]
ポリエステルベルト FREAK(フリーク)ポリエステルベルトFREAK(フリーク)
9,598税込10,558
1本(100m)
4日以内出荷
河川や法面地帯に設置した耐候性大型土嚢袋同士を結束しておく場合などに便利です。シートベルトのような質感で、素材はポリエステル繊維なので端は熱処理することで、より解れにくくなります。安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途土嚢袋同士の結束・荷崩れ防止の補助・墓石等の石材の梱包荷造りなど。厚さ(mm)1.1ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)100使用荷重(kg)1500破断荷重(kg)3000材質(ベルト)ポリエステル
CBセルフロッキングフック KITO(キトー)CBセルフロッキングフックKITO(キトー)
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
トリガーを押さないとフックが開かないため、つり具のはずれを防止し、確実に保持します。お手持ちのチェーンブロックの標準のシタフックと付け替えが可能です。
1.5tonx5.0m チェーンブロック エスコ1.5tonx5.0m チェーンブロックエスコ
40,700税込44,770
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA987CL-5定格荷重(kg)1500取扱説明書(3.33MB) (2.51MB)
1.5tonx2.5m チェーンブロック エスコ1.5tonx2.5m チェーンブロックエスコ
27,900税込30,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987CL-2.5定格荷重(kg)1500取扱説明書(3.33MB) (2.51MB)
アルミ製ラチェットレバーホイスト ヒッパラーアルミ製ラチェットレバーホイストヒッパラー
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
特殊強力アルミ合金製のコンパクトボディーです。コンパクト設計ですので狭いところ、足場の悪い難所でもアクティブに活躍します。ギヤボックスは頑丈な一体構造となっており、軸がぶれる事も無くなりました。チェーンには合金線材を採用しており、定格重の5倍の強度と耐摩擦性を備えています。操作性を追求した早戻機構で、チェーンはワンツーアクションのスムーズ作動です。ギアシンクロ伸縮システムが、作業のスピードアップを実現します。運輸、鉄骨橋梁、建設現場、土木、造船、林業など、あらゆる現場で広く使用されています。
用途運輸、鉄骨橋梁、建設現場、土木、造船、林業などのあらゆる現場での引き締め、締め付けハンドル長さ(mm)300(ピニオンの中心から)標準揚程(m)1.5
ギヤードトロリ 二葉製作所ギヤードトロリ二葉製作所
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
ER2ロードベル KITO(キトー)ER2ロードベルKITO(キトー)
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
R2形電気チェーンブロックシタフック専用です。オーバーロード検出値の変化が極めて少なく、高い精度でオーバーロードの検出可能です。警報ブザーは、オーバーロードの場合には連続音、定格荷重近傍の場合には断続音で鳴り分けます。
コンドーチェーンブロック KCB 1.5T コンドーテックコンドーチェーンブロック KCB 1.5Tコンドーテック
17,980税込19,778
1台
当日出荷
抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)178寸法D(mm)45寸法B(mm)142寸法C(mm)38定格荷重(kg)1500ロードチェーン線径(mm)×掛数8×1
KTパワーレバー コンドーテックKTパワーレバーコンドーテック
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
チェーンブロック 二葉製作所チェーンブロック二葉製作所
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
プレントロリ 二葉製作所プレントロリ二葉製作所
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
チェーンブロック エスコチェーンブロックエスコ
56,100税込61,710
1台
翌日出荷
小型・軽量タイプ。巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群。先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。
AKITAレバー アイビッグAKITAレバーアイビッグ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
高性能レバーです。メッキチェーンを採用し、作業時は確実に握ることができそして離れない「T字グリップ設計」で確実に品物を固定します。 レバーつまみをどの角度からでも簡単に動かせる10角形を採用しました 上下のブレーキ板2枚を高精度素材のブレーキ板に 設計変更することにより強度と安定性を実現したハイエンドモデル。
揚程(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
プレントロリブロック 二葉製作所プレントロリブロック二葉製作所
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
ギヤードトロリブロック 二葉製作所ギヤードトロリブロック二葉製作所
51,980税込57,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ