絞り込み
ブランド
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
0.05・0.08・0.09・0.1・0.15・0.18・0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.67・0.8・0.95・1・1.5・2・3・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
1・1.5・1.8・2・3・3.5・4・4.5・4.7・5・5.0・5.7・6・7・7.0・9・10.0・12・12.5・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.0・1.25・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
1,215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷締めベルト メタルバックル モノタロウ荷締めベルト メタルバックルモノタロウ(608件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 100モノタロウ(120件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に破断強度(kg)500材質(レバー部)スチール破断荷重(kg)500
荷締めベルト 樹脂バックル モノタロウ荷締めベルト 樹脂バックルモノタロウ(98件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10破断荷重(kg)50材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)POM関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 300モノタロウ(55件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル取扱説明書(0.4MB)
ラッシングベルト Jフック モノタロウラッシングベルト Jフックモノタロウ(88件のレビュー)
3,698税込4,068
1本ほか
当日出荷
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用材質(ベルト)ポリエステル関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
カムバックル式荷締ベルト E-Valueカムバックル式荷締ベルトE-Value(5件のレビュー)
579税込637
1本ほか
当日出荷
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
荷締めベルト ラチェット式 500 モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 500モノタロウ(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1本ほか
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル取扱説明書(0.4MB)
手動軽量チェーンブロック モノタロウ手動軽量チェーンブロックモノタロウ(33件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)
象印レバーY2 象印チェンブロック象印レバーY2象印チェンブロック(22件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ モノタロウレバーホイスト 軽量・強靭アルミボディモノタロウ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
アルミボディで軽量と強度の両立を実現しました。 ブレーキは安全性の高いダブル爪を採用。万が一片方の爪が破損しても、もう片方の爪が作動し荷重を保持するため安心です。 フックは横ずれ防止機能を採用した安心設計。 片手でワンタッチで切換可能な遊転機構を採用。高い作業性を実現。 滑りにくく、耐久性・操作性に優れたゴムグリップ。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。材質アルミ合金寸法L(mm)163寸法D(mm)34寸法K(mm)21取扱説明書(1.7MB)
レバーブロックLX KITO(キトー)レバーブロックLXKITO(キトー)(13件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
小型軽量チェンブロック C-21 象印チェンブロック小型軽量チェンブロック C-21象印チェンブロック(37件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
ラッシングベルト シボリ縫製 モノタロウラッシングベルト シボリ縫製モノタロウ(55件のレビュー)
3,698税込4,068
1本ほか
当日出荷
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用種別ベルト荷締機材質(ベルト)ポリエステル
レバーブロックL5形 KITO(キトー)レバーブロックL5形KITO(キトー)(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
レバーホイスト YA型 象印チェンブロックレバーホイスト YA型象印チェンブロック(12件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。
用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク)荷締めベルト エンドレスタイプFREAK(フリーク)(10件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT50 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×45×12ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)50端末仕様エンドレス破断荷重(kg)100材質(ベルト)ポリエステル
荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク)荷締めベルト エンドレスタイプFREAK(フリーク)(3件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様エンドレス破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステル
キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー)キトーチェーンブロック CX形KITO(キトー)(11件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
パイプトロリー スリーエッチパイプトロリースリーエッチ(26件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
簡単取り付けパイプは35mm~60mm径まで使用可能樹脂製の車輪で走行が静か
使用荷重(kg)250トラスコ品番375-1058全長(mm)180質量(g)700
ナイロン平ベルト TRUSCOナイロン平ベルトTRUSCO(24件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
用途バッグのベルトなどに。
パワーウィンチ モノタロウパワーウィンチモノタロウ(99件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)
耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト TRUSCO耐衝撃樹脂バックル付結束ベルトTRUSCO(5件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ荷崩れ防止リール 台車用モノタロウ(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。
用途台車の荷物落下防止に材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト質量(g)460使用温度範囲(℃)-0~40取付寸法(mm)100~150(背板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175材質(ベルト)PP
平ベルト金具 トライグライド ユタカメイク平ベルト金具 トライグライドユタカメイク
169税込186
1袋(2個)
当日出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様トライグライド材質ポリアセタールブラック
カムバックル式ベルト荷締機 SK11カムバックル式ベルト荷締機SK11(6件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。仕様最大使用力:0.75kN(76kg)破断荷重(kN)3(305kg)
パイプハンガー スリーエッチパイプハンガースリーエッチ(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350トラスコ品番290-2346質量(g)550適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 黒TRUSCO(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 青TRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
カムバックル式荷締ベルト SK11カムバックル式荷締ベルトSK11
379税込417
1本ほか
当日出荷
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25使用荷重(t)82バックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8
PPベルト TRUSCOPPベルトTRUSCO(17件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。ベルト厚(mm)1.7材質ポリプロピレン(PP)
三脚ヘッド タコマン三脚ヘッドタコマン(30件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
ケーブルツリテ KITO(キトー)ケーブルツリテKITO(キトー)(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。
ワイヤー径(Φmm)4~6
荷締めベルト S字フックタイプ FREAK(フリーク)荷締めベルト S字フックタイプFREAK(フリーク)(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
カムバックル式オープンフックの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25SH250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様S字フック破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
レバーホイスト TRUSCOレバーホイストTRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。材質(ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
アルミ伸縮はしごブラック(フック付) アルミスアルミ伸縮はしごブラック(フック付)アルミス(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
翌々日出荷
必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム寸法(mm)【ステップ】300最大使用荷重(kg)100
簡易結束ベルト TRUSCO簡易結束ベルトTRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール2018年トラスコ掲載ページ6 1726
ベルト荷締機 オーエッチ工業ベルト荷締機オーエッチ工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
生産物賠償責任保険付 荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブ を2個装備しています。 ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
仕様ワイドハンドル種別Aシリーズ破断強度(N)24500
荷締ベルト グリーン迷彩 BIGMAN(ビッグマン)荷締ベルト グリーン迷彩BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。
用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
ラチェットバックル 黒 エンドレス形 シライラチェットバックル 黒 エンドレス形シライ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用オーエッチ工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ