絞り込み
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(5)
  • 端末仕様エンドレス(6)
  • 端末仕様デルタリング(1)
  • 端末仕様フック(7)
  • 端末仕様ワンピース(1)
ベルト幅(mm)
  • 25(16)
  • 35(1)
  • 50(1)
使用荷重(t)
  • 0.08
  • 0.05(15)
  • 0.06(23)
  • 0.1(36)
  • 0.12(7)
  • 0.15(18)
  • 0.16(11)
  • 0.2(25)
  • 0.25(60)
  • 0.3(13)
  • 0.4(12)
  • 0.49(10)
  • 0.5(75)
  • 0.6(8)
  • 0.8(23)
  • 1(72)
  • 1.5(22)
  • 1.6(17)
  • 2(26)
  • 3(13)
ベルト長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(5)
  • 3(3)
  • 4(7)
  • 4.5(3)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 7(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.08(4)
  • 0.28(2)
  • 0.4(7)
  • -(5)
ベルト長さ調整側(m)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 3.5(1)
  • 4(8)
  • 4.5(3)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • 7(1)
1・2・3・3.5・4・4.5・5・6・7
ベルト色
  • オレンジ(1)
  • グリーン(2)
  • ピンク(1)
  • ブルー(7)
オレンジ・グリーン・ピンク・ブルー
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.5(4)
  • 1(3)
  • -(6)
0.5・1・-
ブランド
  • オーエッチ工業(4)
  • allsafe(4)
  • JSH(3)
  • trad(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • WIZ'A(2)
  • 象印チェンブロック(1)
  • Strong Tool(1)
オーエッチ工業・allsafe・JSH・trad・BIGMAN(ビッグマン)・WIZ'A・象印チェンブロック・Strong Tool
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷締ベルト グリーン迷彩 BIGMAN(ビッグマン)荷締ベルト グリーン迷彩BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。
用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用オーエッチ工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
ホイストマン小型軽量チェーンブロック 象印チェンブロックホイストマン小型軽量チェーンブロック象印チェンブロック(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き
種別手動荷鎖掛数1荷鎖等級V
フック付き荷締めベルト tradフック付き荷締めベルトtrad(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
簡単に荷締めができる! 軽量物などの荷締めに 家庭内や倉庫内の荷崩れ防止に 旅行や収納時などのケースの開き防止に フック付き
ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)80
ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用オーエッチ工業(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽荷重用材質(ベルト)ポリエステル
荷締めベルト Strong Tool荷締めベルトStrong Tool
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
アウトドア、レジャーに、手軽に荷締め!
使用荷重(kg)80
ラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重allsafe
1,498税込1,648
1本
当日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ オーエッチ工業サエラベルト荷締機/カムバックルタイプオーエッチ工業(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
ラッシングベルト(カムバックル式) allsafeラッシングベルト(カムバックル式)allsafe(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
荷締めベルト 25mm×4m WIZ'A荷締めベルト 25mm×4mWIZ'A
669税込736
1個
翌々日出荷
用途軽量物の荷締め、家庭内や倉庫内の荷崩れ防止、資材などの結束に仕様結束固定するものを傷つけにくいベルト式材質ベルト:PES/ポリエステルベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)80ベルト色オレンジ
荷締めベルト trad荷締めベルトtrad
699税込769
1個
当日出荷
簡単に荷締めができる! 軽量物などの荷締めに 家庭内や倉庫内の荷崩れ防止に 旅行や収納時などのケースの開き防止に
ベルト長さ(m)6使用荷重(kg)80
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
締める、ゆるめるが簡単に操作できます。カムバックル式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。スチール製Sフックをビニールコーティングし、荷物にキズをつけにくいです。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4.5使用荷重(kg)80端末仕様Sフック破断荷重(kg)400
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
2,198税込2,418
1個
欠品中
お洒落なホワイト仕様ベルト荷締め機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はワッカ(Y縫製)でトラックフックに掛けられます。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)80破断荷重(kg)400
ラッシングベルト カム式オープンフック仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト カム式オープンフック仕様軽荷重allsafe
2,998税込3,298
1本
当日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止
荷締ベルト BIGMAN(ビッグマン)荷締ベルトBIGMAN(ビッグマン)
448税込493
1本
4日以内出荷
収納時にくるくるとまとめたベルトがほどけません。カラビナ等を取り付け可能なギアループを設置。黒のベルトをバックルに通すことでしっかりと固定することが可能収納も簡単。使用時もスムーズに作業に使用できる。
用途アウトドアギアやキャンプ道具、自転車や車での荷物の固定、DIY資材の固定など、多用途に活躍。オレンジベルト幅(mm)25安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
荷締めベルト WIZ'A荷締めベルトWIZ'A
889税込978
1個
翌々日出荷
用途軽量物の荷締め、倉庫内の荷崩れ防止、スーツケースの開き防止などに材質ベルト:ポリプロピレン幅(mm)25蛍光オレンジ/ブラック質量(g)100長さ(m)2使用荷重(kg)80固定方法カムバックル式
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
お洒落なブラック仕様ベルト荷締め機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はワッカ(Y縫製)でトラックフックに掛けられます。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)80破断荷重(kg)400
ラッシングベルト カム式ループ仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト カム式ループ仕様軽荷重allsafe
2,898税込3,188
1本
当日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金最大使用荷重(t)0.08

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ