絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業(6)
  • エスコ(3)
  • KITO(キトー)(3)
  • 象印チェンブロック(3)
  • バイタル工業(3)
  • コンドーテック(2)
  • TRUSCO(2)
  • JSH(1)
  • スリーエッチ(1)
  • タコマン(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • 日興製綱(1)
  • 富士製作所(1)
  • CM(1)
  • 二葉製作所(1)
  • SK11(1)
  • HIDAX(1)
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(1)
  • 端末仕様エンドレス(2)
  • 端末仕様セーフティ(2)
  • 端末仕様デルタリング(1)
  • 端末仕様フック(2)
ベルト長さ(m)
  • 1.7(1)
  • 6(1)
ベルト幅(mm)
  • 50(3)
  • -(1)
使用荷重(t)
  • 0.8
  • 0.06(40)
  • 0.1(89)
  • 0.125(30)
  • 0.15(52)
  • 0.16(58)
  • 0.2(43)
  • 0.25(178)
  • 0.3(41)
  • 0.49(104)
  • 0.5(213)
  • 0.9(30)
  • 1(229)
  • 1.5(77)
  • 1.6(30)
  • 2(133)
  • 2.5(43)
  • 2.8(47)
  • 3(52)
  • 5(42)
最大使用荷重(t)
  • 0.3822(1)
  • 0.8(1)
  • 4(1)
  • -(2)
0.3822・0.8・4・-
ベルト長さ調整側(m)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • -(1)
5・6・-
ベルト色
  • -(1)
  • オレンジ(2)
  • ブルー(1)
-・オレンジ・ブルー
ベルト長さ固定側(m)
  • 1(2)
  • -(3)
1・-
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • 修理(1)
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーブロックL5形 KITO(キトー)レバーブロックL5形KITO(キトー)(6件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から15日以内出荷
小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
レバーホイスト YA型 象印チェンブロックレバーホイスト YA型象印チェンブロック(12件のレビュー)
24,674税込27,141
1台
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。
用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
スーパーレバー スリーエッチスーパーレバースリーエッチ(11件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機材質(ベルト)ポリエステル
ワイヤー荷締機シメロンX オーエッチ工業ワイヤー荷締機シメロンXオーエッチ工業
9,898税込10,888
1台
当日出荷
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など寸法E(mm)1330
ベルト荷締機(エンドレスタイプ) TRUSCOベルト荷締機(エンドレスタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
取扱停止中
ベルト1本で強力に荷を締める結束タイプです。 ラチェット式(歯車式)の強力タイプです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様プロテクター付(着脱式)材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
ワイヤー荷締機RX オーエッチ工業ワイヤー荷締機RXオーエッチ工業(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
オーエッチレバー オーエッチ工業オーエッチレバーオーエッチ工業(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。 2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。 軸ブレを起こしにくい新安全構造。 雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計。 特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靱に。
用途荷締作業、巻上げ巻下げ、固定作業に
フジプーラー C1 富士製作所フジプーラー C1富士製作所
18,980税込20,878
1台
当日出荷から14日以内出荷
1938年日本で最初のチェーンレバーホイストを製造して以来80年以上の歴史を誇る新シリーズです。ブレーキのくいつき防止のメーカーオリジナル画期的ラチェット機構 ラチェットを3分解しブレーキ面の摩擦とピニオンねじ部との摩擦を分けて且つ時間差を付けて解除する事が出来、従来の戻しはじめの手荷重を1/3以下に軽減。チェーンガイド機構 ロードシーブとチェーンの重要な噛合い部はチェーンガイドによって覆われ異物侵入を防ぎます。ハイクラスのG10チェーン 耐摩耗性に優れた破壊応力1000N/mm2のG10チェーンを使用。また安全性と防錆性に優れたZコート加工を施しています。「正統派」安全警報フック 使用荷重以上の荷重が掛かると、フックが伸びる構造になっているため、チェーンの破断や本体種構造の保護に適しています。外れ止めがV字型になってるためしっかり固定されます。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
レバーホイスト 日興製綱レバーホイスト日興製綱(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチ遊転機構採用により、握りを反時計方向に回すだけで遊転状態になります。 ブレーキのくいつき・かみつき解消機構を搭載し、通常動作で復帰できます。 確実なメカニカルブレーキおよびノンアスベストブレーキ板を採用し、さび対策も万全です。
BCフック タコマンBCフックタコマン
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベルトスリングの絞り吊り専用金具です。軸は差し込んで落とし込むだけです。作業時間の短縮と、ベルトスリングの保護に最適です。
用途ベルトスリング絞り吊り専用金具。
ナイスレバーNR2 バイタル工業ナイスレバーNR2バイタル工業(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カラ荷操作は自動空転式なので作業が早いです。本体およびブレーキ部は密閉式なので雨水や汚れなどが入りにくい構造です。上フックは本体に固定してるのでフックが掛けやすいです。チェーンは最高品質の強力焼入れチェーンでサビつき防止のために無酸化メッキをしているので快適操作が続けられます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。荷物の締め付け、引き寄せに。材質本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼
ワイヤー荷締機 SK11ワイヤー荷締機SK11
7,698税込8,468
1台
翌々日出荷
ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。安全設計で使いやすい箱型タイプ。いつまでも美しい特殊静電焼付塗装です
YAⅢ型レバーホイスト 象印チェンブロックYAⅢ型レバーホイスト象印チェンブロック
47,980税込52,778
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
トルクコントローラ機構(過負荷防止機能付き)搭載しております。必要以上に過大な力がかけられたとき、トルクコントローラ機構がなめらかに作動し本体部分やワイヤー、その他周辺器具を損傷するような過負荷が伝達されないようにします。(この時ブレーキは保持されます)
標準揚程(m)1.5塗装色マンセル N-1.0RoHS指令(10物質対応)対応
レバー JSHレバーJSH
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ワンタッチでチェーンの早戻しが出来るワンタッチ遊点機能付きです。ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。
用途荷物の固定・引っ張り。材質標準揚程(m)1.5フック間最小距離(mm)335
【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査) KITO(キトー)【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査)KITO(キトー)
14,980税込16,478
1式
13日以内出荷
この商品はお手持ちの商品の修理&検査になります。本体の販売ではありません。
寸法a(mm)144寸法D(mm)245寸法e(mm)97寸法b(mm)119ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1揚程1m増し増加質量(kg)0.7関連資料寸法図 取扱い説明書サービス分類修理
ヒッパラー 大洋製器工業ヒッパラー大洋製器工業
28,980税込31,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
強靭な特殊鋼ロードチェーンを採用しています。 ふところの深いフックで作業効率がアップします。 乾式ブレーキライニングと防錆処理爪車で強力で安定したブレーキ効果があります 軸受けは、泥水をかかるなどの悪条件への対応を重視して設計しトラブルを回避します。
用途土木、建築の現場や各種工場などでの荷の引き締め、締め付けに材質スチール標準揚程(m)1.5
0.8tonx3.0m レバーホイスト エスコ0.8tonx3.0m レバーホイストエスコ
32,000税込35,200
1個
翌日出荷
仕様【手巻力量】30kgエスコ品番EA988BD-3使用荷重(t)0.8最小距離(mm)【フック間】290ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1巻取長さ(m)3
ベルト荷締機 TRUSCOベルト荷締機TRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に、木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に、鋼管やビニールパイプ等の結束に仕様プロテクター付(着脱式)材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
荷締機 オーエッチ工業荷締機オーエッチ工業
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。 いつまでも美しい焼付塗装です。
材質(ハンドル)鋼管
VレバーVR2 バイタル工業VレバーVR2バイタル工業
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
HIDAX レバーホイスト NKシリーズ コンドーテックHIDAX レバーホイスト NKシリーズコンドーテック
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
V級(G100)の合金鋼ロードチェーンを使用。日本の第三者試験機関にてJIS規格に基づく破断強度試験に合格。軽くて丈夫、よりコンパクトに設計EN 13157(欧州規格)に基づく耐久試験において合格基準値を大幅に上回る結果。レバーの長さをコンパクトにし、狭い場所での作業も効率的。主要部品の表面にダクロ処理を実施高い耐食性を発揮し、製品寿命が長くなります。金属製ブレーキ板とツメ車を溶着した一体設計により、ブレーキ板の破損を防止。高精度のローラーベアリングを搭載摩耗を防ぎ、中長期的な高パフォーマンスを実現。出荷前点検書/取扱説明書付き
用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等等級V(G100)揚程(m)1.5
HIDAX レバーホイスト NKシリーズ HIDAXHIDAX レバーホイスト NKシリーズHIDAX
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
鋳造品で製造したフックラッチとはずれ止め金具がしっかりと固定され、高強度の耐久性を実現致します。高熱と圧力を加え、その後、他の素材や金属粒子を融合させることでブレーキ板とツメ車を溶着し一体化させた独自設計により、割れや粉砕、吸湿のないブレーキシステムを実現致しました。ロードチェーンは、V級(G100)の合金鋼ロードチェーンです。日本のJIS規格に基づく破断強度試験にも合格しております。ベアリングを搭載したことで、効率性を高くし、摩擦力を下げ、中長期的に高パフォーマンスを維持し、製品寿命を長くします。耐食性に強いダクロ処理を主要部品に行っております。
用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等揚程(m)1.5ロードチェーン等級V級(G100)
ワイヤー荷締機 オーエッチ工業ワイヤー荷締機オーエッチ工業
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
普通トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途普通トラック用ワイヤー荷締機。仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ材質ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)1.7安全荷重(kg)800
CMレバーホイスト CMCMレバーホイストCM
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
コンパクトでポータブルなデザイン。持ち運びがしやすく限られたスペースでも保管が可能です。二段減速装置により、少ない労力で大きなパワーを発揮、ラバー製グリップはどんな環境でもハンドルをしっかりグリップすることができます。360度回転可能なハンドルにより、狭い場所での吊り作業も可能です。すべての商品に独自のシリアル番号が記載されてますので、簡単かつ正確な個体識別が可能です。チェーンの長さ、位置合わせ調整は簡単に行うことができます。負荷の際に誤ってチェーンが解除されることはありません。内蔵の機械式ブレーキにより、確実に吊り荷を制御することができます。耐衝撃性に優れた原材料を吟味して使用しているので、繰り返しの過酷な使用にも耐えられます。本体はパウダーコーティング処理、また主要な機構部には亜鉛めっき処理を施していますので厳しい使用環境での腐食を防止します。チェーンは亜鉛による皮膜処理を施していますので、耐腐食性を備えています。上フック、下フックともに鍛造製のラッチが付いており、吊り荷を安全に取り付けることができます。フックはボルト固定のため点検や交換時の取り外しも容易に行えます。
用途上フック、下フックともに開口部が広いため、吊り荷を取り付け易い構造になっています。また、フックは360度水平方向に回転するので素早い位置合わせが可能です。標準揚程(m)1.5
ベストレバー コンドーテックベストレバーコンドーテック
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
チェーンレバー 二葉製作所チェーンレバー二葉製作所
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
遊点操作はツマミを「遊点」に合わせるだけ。荷重が作用すれば自動的にブレーキがかかります。ロードチェーンにはグレード100,V級チェーンを採用。
揚程(m)1.5
0.8tonx1.5m レバーホイスト エスコ0.8tonx1.5m レバーホイストエスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BD-1.5使用荷重(t)0.8巻取長さ(m)1.5
ビルダー 手動チェーンブロック バイタル工業ビルダー 手動チェーンブロックバイタル工業
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
根太フックとレバーホイストは分離式なので扱いが楽で設置も容易です。 根太フック、桁フックの荷重板は挟み板式なので簡単に曲がり難く、ぐらつかず安置できます。 根太フックの楔側の鉄板が鋭角で楔の上部がすぐ角材に当たるので鈍角のものより傷が浅くなります。 根太フックと桁フックは角材3寸、4寸、5寸の3種類に調節できます。
用途家起こし揚程(m)1.5チェーン長(m)4材質(チェーン)レバー本体:鋼板製、根太フック、桁フック:鋼板製、桁チェーン:特殊合金鋼
0.75Ton x 1.5m スーパーレバー エスコ0.75Ton x 1.5m スーパーレバーエスコ
34,600税込38,060
1個
翌日出荷
インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
エスコ品番EA988AG-0.7使用荷重(t)0.8巻取長さ(m)1.5
トルコレバーホイスト 象印チェンブロックトルコレバーホイスト象印チェンブロック
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
寸法(m)1.5

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら