絞り込み
端末仕様
アイ・シボリ縫製(1)
エンドレス(1)
セーフティ(1)
フック(1)
使用荷重(t)
- 0.8
- 0.06(39)
- 0.1(71)
- 0.125(33)
- 0.15(49)
- 0.16(56)
- 0.2(40)
- 0.25(178)
- 0.3(29)
- 0.49(102)
- 0.5(212)
- 0.9(30)
- 1(231)
- 1.5(80)
- 1.6(32)
- 2(136)
- 2.5(45)
- 2.8(49)
- 3(52)
- 5(49)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ベルト幅(mm)
- 50(1)
- -(1)
ベルト長さ(m)
- 1.7(1)
最大使用荷重(t)
- 0.8(1)
- 4(1)
- -(2)
ベルト長さ調整側(m)
- 5(1)
- 6(1)
- -(1)
5・6・-
ベルト色
- -(1)
- ブルー(1)
-・ブルー
ベルト長さ固定側(m)
- 1(1)
- -(2)
1・-
ブランド
- オーエッチ工業(7)
- エスコ(3)
- KITO(キトー)(3)
- 象印チェンブロック(3)
- TRUSCO(3)
- バイタル工業(3)
- コンドーテック(2)
- JSH(1)
- スリーエッチ(1)
- タコマン(1)
- 本宏製作所(1)
- 大洋製器工業(1)
- 日興製綱(1)
- 富士製作所(1)
- CM(1)
- 二葉製作所(1)
- HIDAX(1)
オーエッチ工業・エスコ・KITO(キトー)・象印チェンブロック・TRUSCO・バイタル工業・コンドーテック・JSH・スリーエッチ・タコマン・本宏製作所・大洋製器工業・日興製綱・富士製作所・CM・二葉製作所・HIDAX
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- 修理(1)
修理
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

レバーホイスト YA型
象印チェンブロック(12件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
レバーブロックL5形
KITO(キトー)(6件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から16日以内出荷小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
スーパーレバー
スリーエッチ(11件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から6日以内出荷軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
フジプーラー C1
富士製作所¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から14日以内出荷1938年日本で最初のチェーンレバーホイストを製造して以来80年以上の歴史を誇る新シリーズです。ブレーキのくいつき防止のメーカーオリジナル画期的ラチェット機構 ラチェットを3分解しブレーキ面の摩擦とピニオンねじ部との摩擦を分けて且つ時間差を付けて解除する事が出来、従来の戻しはじめの手荷重を1/3以下に軽減。チェーンガイド機構 ロードシーブとチェーンの重要な噛合い部はチェーンガイドによって覆われ異物侵入を防ぎます。ハイクラスのG10チェーン 耐摩耗性に優れた破壊応力1000N/mm2のG10チェーンを使用。また安全性と防錆性に優れたZコート加工を施しています。「正統派」安全警報フック 使用荷重以上の荷重が掛かると、フックが伸びる構造になっているため、チェーンの破断や本体種構造の保護に適しています。外れ止めがV字型になってるためしっかり固定されます。用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
レバーホイストTLH型用パーツ(安全金具)
TRUSCO(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷材質ヘラ:スチール(SPH)、バネ:スチール(SW)、ボルト:合金鋼、ナット:スチール(SS)品名安全金具
ワイヤー荷締機シメロンX
オーエッチ工業¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。用途トラックの荷締め作業など寸法E(mm)1330
YAⅢ型レバーホイスト
象印チェンブロック¥47,980税込¥52,7781台7日以内出荷から8日以内出荷トルクコントローラ機構(過負荷防止機能付き)搭載しております。必要以上に過大な力がかけられたとき、トルクコントローラ機構がなめらかに作動し本体部分やワイヤー、その他周辺器具を損傷するような過負荷が伝達されないようにします。(この時ブレーキは保持されます)標準揚程(m)1.5塗装色マンセル N-1.0RoHS指令(10物質対応)対応
レバー
JSH¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷ワンタッチでチェーンの早戻しが出来るワンタッチ遊点機能付きです。ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。用途荷物の固定・引っ張り。材質鋼標準揚程(m)1.5フック間最小距離(mm)335
BCフック
タコマン¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷ベルトスリングの絞り吊り専用金具です。軸は差し込んで落とし込むだけです。作業時間の短縮と、ベルトスリングの保護に最適です。用途ベルトスリング絞り吊り専用金具。
ヒッパラー
大洋製器工業¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から3日以内出荷強靭な特殊鋼ロードチェーンを採用しています。 ふところの深いフックで作業効率がアップします。 乾式ブレーキライニングと防錆処理爪車で強力で安定したブレーキ効果があります 軸受けは、泥水をかかるなどの悪条件への対応を重視して設計しトラブルを回避します。用途土木、建築の現場や各種工場などでの荷の引き締め、締め付けに材質スチール標準揚程(m)1.5
チェーンレバー
二葉製作所¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷遊点操作はツマミを「遊点」に合わせるだけ。荷重が作用すれば自動的にブレーキがかかります。ロードチェーンにはグレード100,V級チェーンを採用。揚程(m)1.5
0.8tonx3.0m レバーホイスト
エスコ¥32,000税込¥35,2001個翌日出荷仕様【手巻力量】30kgエスコ品番EA988BD-3使用荷重(t)0.8最小距離(mm)【フック間】290ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1巻取長さ(m)3
0.8tonx1.5m レバーホイスト
エスコ¥26,400税込¥29,0401個翌日出荷ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。エスコ品番EA988BD-1.5使用荷重(t)0.8巻取長さ(m)1.5
スーパーチル本体
本宏製作所¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷スーパーチルS-7の本体のみです。小型で軽量、1人で楽に持ち運べるコンパクトタイプです。操作は簡単、前進・更新ともにハンドル1本で操作ができます。自由な角度での作業、タテ・ヨコ・ナナメどんな角度でも安定した作業が行えます。揚程は無制限、ワイヤーロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき、遠距離作業も可能です。合理的な設計、二重安全装置付きで安心して作業ができます。用途土木建築関係、一般工業関係、林業関係、運輸関係等揚程無制限
アルミレバーホイスト800KG
オーエッチ工業¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷間口が広く、掛けやすいフック。軽量&コンパクトで持ち運びに最適。質量(kg)3.4揚程(m)1.5定格荷重(t)0.8ロードチェーン線径(mm)×掛数5.0×1手引力(kg)32
HIDAX レバーホイスト NKシリーズ
コンドーテック¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷V級(G100)の合金鋼ロードチェーンを使用。日本の第三者試験機関にてJIS規格に基づく破断強度試験に合格。軽くて丈夫、よりコンパクトに設計。EN 13157(欧州規格)に基づく耐久試験において合格基準値を大幅に上回る結果。レバーの長さをコンパクトにし、狭い場所での作業も効率的。主要部品の表面にダクロ処理を実施。高い耐食性を発揮し、製品寿命が長くなります。金属製ブレーキ板とツメ車を溶着した一体設計により、ブレーキ板の破損を防止。高精度のローラーベアリングを搭載。摩耗を防ぎ、中長期的な高パフォーマンスを実現。出荷前点検書/取扱説明書付き用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等等級V(G100)揚程(m)1.5
HIDAX レバーホイスト NKシリーズ
HIDAX¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷鋳造品で製造したフックラッチとはずれ止め金具がしっかりと固定され、高強度の耐久性を実現致します。高熱と圧力を加え、その後、他の素材や金属粒子を融合させることでブレーキ板とツメ車を溶着し一体化させた独自設計により、割れや粉砕、吸湿のないブレーキシステムを実現致しました。ロードチェーンは、V級(G100)の合金鋼ロードチェーンです。日本のJIS規格に基づく破断強度試験にも合格しております。ベアリングを搭載したことで、効率性を高くし、摩擦力を下げ、中長期的に高パフォーマンスを維持し、製品寿命を長くします。耐食性に強いダクロ処理を主要部品に行っております。用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等揚程(m)1.5ロードチェーン等級V級(G100)
ワイヤー荷締機
オーエッチ工業¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷普通トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。用途普通トラック用ワイヤー荷締機。仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ材質鋼ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)1.7安全荷重(kg)800
【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査)
KITO(キトー)¥14,980税込¥16,4781式14日以内出荷この商品はお手持ちの商品の修理&検査になります。本体の販売ではありません。寸法a(mm)144寸法D(mm)245寸法e(mm)97寸法b(mm)119ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1揚程1m増し増加質量(kg)0.7サービス分類修理
CMレバーホイスト
CM¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷コンパクトでポータブルなデザイン。持ち運びがしやすく限られたスペースでも保管が可能です。二段減速装置により、少ない労力で大きなパワーを発揮、ラバー製グリップはどんな環境でもハンドルをしっかりグリップすることができます。360度回転可能なハンドルにより、狭い場所での吊り作業も可能です。すべての商品に独自のシリアル番号が記載されてますので、簡単かつ正確な個体識別が可能です。チェーンの長さ、位置合わせ調整は簡単に行うことができます。負荷の際に誤ってチェーンが解除されることはありません。内蔵の機械式ブレーキにより、確実に吊り荷を制御することができます。耐衝撃性に優れた原材料を吟味して使用しているので、繰り返しの過酷な使用にも耐えられます。本体はパウダーコーティング処理、また主要な機構部には亜鉛めっき処理を施していますので厳しい使用環境での腐食を防止します。チェーンは亜鉛による皮膜処理を施していますので、耐腐食性を備えています。上フック、下フックともに鍛造製のラッチが付いており、吊り荷を安全に取り付けることができます。フックはボルト固定のため点検や交換時の取り外しも容易に行えます。用途上フック、下フックともに開口部が広いため、吊り荷を取り付け易い構造になっています。また、フックは360度水平方向に回転するので素早い位置合わせが可能です。標準揚程(m)1.5
ビルダー 手動チェーンブロック
バイタル工業¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷根太フックとレバーホイストは分離式なので扱いが楽で設置も容易です。 根太フック、桁フックの荷重板は挟み板式なので簡単に曲がり難く、ぐらつかず安置できます。 根太フックの楔側の鉄板が鋭角で楔の上部がすぐ角材に当たるので鈍角のものより傷が浅くなります。 根太フックと桁フックは角材3寸、4寸、5寸の3種類に調節できます。用途家起こし揚程(m)1.5チェーン長(m)4材質(チェーン)レバー本体:鋼板製、根太フック、桁フック:鋼板製、桁チェーン:特殊合金鋼
0.75Ton x 1.5m スーパーレバー
エスコ¥32,500税込¥35,7501個翌日出荷インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。エスコ品番EA988AG-0.7使用荷重(t)0.8巻取長さ(m)1.5
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材