特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

荷締めベルト 樹脂バックル モノタロウ 動画あり
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10 破断荷重(kg)50 材質(ベルト)ポリエステル 材質(止具)POM 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります