関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦、横、斜め、自由自在に牽引可能です。ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプです。小型・軽量設計・オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用しています。台付けが簡単です。チルホールのさらなる軽量化と引張り効率を追求したモデルです。
用途屋根の吊り上げ及びスライド工法、建物の建て起し作業、仮設足場の昇降作業。材伐採時の位置決め、木起し。重量物の移動、機械の裾付け作業。事故、災害時の救助作業 トラスコ品番256-7822 材質スチール 長さ(mm)35(レバー1往復で動くワイヤロープ) 幅(mm)434 質量(kg)4 高さ(mm)215 奥行(mm)86.6 最大径(Φmm)8.3(専用ワイヤーロープ) 径(Φ)×全長(mm)8.3×10(専用付属ワイヤロープ) 最大荷重(t)0.5 破断強度(kN)34.3(ワイヤロープ)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング