荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ :「フック」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
質量(g)570
口の開き(mm)18
適合鋼管呼び径(Φmm)42.7~48.6
アズワン品番64-2297-19
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
両端フック型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:スチール(クロムメッキ)
シリーズベルタイト
ベルト長さ(m)固定側:0.5、調整側:4.5
破断荷重(kN)10
使用荷重(kN)2.5
ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7
フック内径(Φmm)20
1個(1個)
¥5,590
税込¥6,149
8日以内出荷
バックル部分はSUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
質量(g)600
ベルト長さ(m)9
使用荷重(kg)725
材質(フック)ステンレス
材質(ストラップ)ナイロン
幅×厚さ(mm)ベルト:50×1.65
開口幅(mm)フック:17.7
1個(1個)
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
バックル部分は錆びにくいステンレス製。
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)3
使用荷重(kg)45
端末仕様フック
材質(ベルト)ナイロン
幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.65
1個(1個)
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
両端フック型。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール(クロムメッキ)
ベルト幅(mm)75
使用荷重(kg)2540
端末仕様両端フック
ベルト長さ巻取側(m)11
ベルト長さ固定側(m)1
破断荷重(kN)100
幅×厚さ(mm)ベルト:75×3.5
使用荷重(kN)25
フック内径(Φmm)35
1個(1個)
¥58,000
税込¥63,800
8日以内出荷
ステンレスバックル
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
ステンレスバックル
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
両端フック型。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール(クロムメッキ)
ベルト幅(mm)50
使用荷重(kg)1010
端末仕様両端フック
ベルト長さ巻取側(m)4
ベルト長さ固定側(m)1
破断荷重(kN)40
幅×厚さ(mm)ベルト:50×3.3
使用荷重(kN)10
フック内径(Φmm)35
1個(1個)
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
材質鉄
ワイヤー径(Φmm)9
フック口開き(mm)19
仕様最大使用力:0.75kN(76kg)
ベルト長さ(m)固定側:1.06、調整側:3.06
材質(ベルト)ポリエステル
破断荷重(kN)3
アズワン品番64-7980-46
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
付属品:操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(Φ5mm×30m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。安全性の高いラッチロックフック仕様。
材質鉄
質量(kg)19
揚程(m)29
電源AC100V1100W、12A
コード長さ(m)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×213×496
定格荷重(kg)200
電源コード5m
口径(mm)フック:32
吊上速度(m/min)14.4
1台
¥242,900
税込¥267,190
8日以内出荷
天井取付用
亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現
スプリットドラムにより、2本のケーブルを反対方向に引っ張ることができます
ループドライブによりフックやフックを取り付けた電動ドリルで操作が可能
用途横引き用
仕様●引張能力:1814kg●最大巻取長さ:7.1mm×16.4m(片側8.2m)●重量(kg):10.9●ドラム幅:78mm(33mm×2)●ギア比:41:1
アズワン品番65-2312-78
1台
¥71,900
税込¥79,090
翌日出荷
ラチェット式
スチールバックル
フックは樹脂コーティングされています
仕様●使用荷重:330kg●サイズ:ベルト幅:50mm、固定側:0.4m、調整側:5.4m●材質:ポリプロピレン●色:OD●フック内径:30mm
アズワン品番65-2299-93
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
小型・軽量タイプ。巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群。先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。
小型・軽量タイプ、巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群、先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装、ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用
仕様●定格荷重(kg):5000●揚程(m):3.0●手巻力量(kg):34●重量(kg):33.9●フック間最小距離:555mm
アズワン品番68-1883-54
1個
¥75,700
税込¥83,270
翌日出荷
付属品:操作スイッチ(コード20m)、ワイヤーロープ(Φ4mm×31m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きが優れています。安全性の高いラッチロックフック仕様。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
材質鉄
質量(kg)14
揚程(m)30
電源AC100V 870W、10A
コード長さ(m)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×362
定格荷重(kg)130
電源コード5m
口径(mm)フック:32
吊上速度(m/min)24.6
1台
¥202,100
税込¥222,310
3日以内出荷
仕様滑車:上部:2車、下部:2車
材質ロープ:クレモナ、フック:スチール
質量(g)2.2k
使用荷重(kg)250
ロープ径(Φmm)8
ロープ長さ(m)3
車径(mm)Φ50
アズワン品番64-2297-18
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
エスコ品番EA982B-5G
使用荷重(kg)230
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
エスコ品番EA982BA-33
使用荷重(kg)150
材質(ベルト)ナイロン
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
エスコ品番EA982B-4
使用荷重(kg)330
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
エスコ品番EA982BA-10B
使用荷重(kg)180
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥7,560
税込¥8,316
当日出荷
エスコ品番EA982B-7G
材質ポリエステル
使用荷重(kg)660
1個
¥4,270
税込¥4,697
当日出荷
仕様カム式
エスコ品番EA982BA-21A
使用荷重(kg)181
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
ラチェット式で、使いやすく安全です。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。アルミボディで超軽量、携帯に便利です。
質量(kg)3
揚程(m)3
使用荷重(t)0.25
フック口開き(mm)20
1台
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
エスコ品番EA988ME-15
材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン
質量(kg)2.9
能力680kg
ロープ径(Φmm)12.7
ロープ長さ(m)15.24
1個
¥35,600
税込¥39,160
当日出荷
仕様●引張能力:545kg●最大巻取長さ:5mm×20m●ギア比:4.1/1●重量(kg):2.5●ドラム幅:51mm●使用荷重:500kg●幅:50mm●長さ:7.5m●ストラップ材質:ナイロン●フック開口幅:18mm●横引き用●つめかけブレーキ式(フリーホイール)
アズワン品番65-3902-76
1セット
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライト
エスコ品番EA840DK-3
質量(kg)9.7
コード長さ(m)4.7
ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6
直径×長さL(Φmm×mm)117×371
最大牽引質量(kg)【水平】1814
ワイヤーロープ長さ(m)16.8
ギア比136
巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
1個
¥88,000
税込¥96,800
翌日出荷
エスコ品番EA982B-3
使用荷重(kg)1300
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
エスコ品番EA982B-2
使用荷重(kg)660
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
仕様【手巻力量】30kg
エスコ品番EA988BD-3
使用荷重(t)0.8
最小距離(mm)【フック間】290
ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1
巻取長さ(m)3
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
仕様【手巻力量】38kg
エスコ品番EA988BH-1.5
使用荷重(t)6.3
フック間最短距離(mm)564
ロードチェーン線径(mm)×掛数9×2
巻取長さ(m)1.5
1個
¥85,700
税込¥94,270
翌日出荷
仕様正逆転可能・ラチェット式
付属品ストラップ・フック
エスコ品番EA989RB-2A
材質ステンレス
質量(kg)3.4
ギア比4:1
巻取長さ(m)50.8mm×6
1個
¥52,500
税込¥57,750
翌日出荷
スチールバックル。
幅(mm)25
使用荷重(kg)181
ベルト長さ巻取側(m)4.2
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)0.1
ベルト厚(mm)0.8
フック内径(Φmm)25
1組(4本)
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フック
エスコ品番EA840DK-2
質量(kg)6.8
コード長さ(m)4.7
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7
直径×長さL(Φmm×mm)112×340
最大牽引質量(kg)【水平】1360
ワイヤーロープ長さ(m)15.2
ギア比136
巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
1個
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
超軽量タイプ、ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):8.0●重量(kg):4.8●手巻力量(kg):20●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mm
アズワン品番68-1883-39
1個
¥77,400
税込¥85,140
翌日出荷
超軽量タイプ
長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用
工具箱に入ります。
ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様●定格荷重(kg):150●揚程(m):8.0●重量(kg):5.2●手巻力量(kg):17●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mm
アズワン品番68-1883-37
1個
¥74,500
税込¥81,950
翌日出荷
1
2
次へ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。