荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ :「spc」の検索結果
関連キーワード
リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。
接続口径Rp1/2
操作方法チェーン式ペンダント操作タイプ
給気圧力(MPa)0.4~0.6
リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。
トラスコ品番385-7239
接続口径Rp1/2
質量(kg)21.0
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)1.6
操作方法チェーン式ペンダント操作タイプ
巻上速度(m/min)12.0~18.0
1個
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。