荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。アーム間接式。建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置できる。単相100V用ニ速型電動チェーンブロック付
2018年トラスコ掲載ページ7 1287 セット内容単相100V用ニ速型電動チェーンブロック(αSB)
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーム関節式なので、トロリー不要です。 建屋のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
仕様H鋼用柱取り付け式 旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
1台
479,800 税込527,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーム間接式なので、トロリー不要です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
1台
439,800 税込483,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

建屋などのH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
定格荷重(t)0.49 仕様H鋼用柱取り付け式 トラスコ品番460-1777 質量(kg)305 アーム長さ(cm)400 旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
1台
579,800 税込637,780
11日以内出荷

建屋等のH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。 規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
用途荷物の移動作業に便利。 材質スチール 揚程任意 全高任意
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建屋などのH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
定格荷重(t)0.49 仕様H鋼用柱取り付け式 トラスコ品番460-1742 質量(kg)205 アーム長さ(cm)200 旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
1台
459,800 税込505,780
11日以内出荷

建屋などのH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
定格荷重(t)0.25 仕様H鋼用柱取り付け式 トラスコ品番460-1718 質量(kg)188 アーム長さ(cm)400 旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
1台
379,800 税込417,780
11日以内出荷

建屋などのH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
定格荷重(t)0.25 仕様H鋼用柱取り付け式 トラスコ品番460-1688 質量(kg)122 アーム長さ(cm)200 旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
1台
329,800 税込362,780
11日以内出荷

建屋などのH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
定格荷重(t)0.16 仕様H鋼用柱取り付け式 トラスコ品番460-1645 質量(kg)129 アーム長さ(cm)400 旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
1台
329,800 税込362,780
11日以内出荷

自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部よりの引張部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
型式柱取付・アームスライド型 寸法S2(mm)2400 寸法W3(mm)135
1台
399,800 税込439,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JHC1640HN ジブクレーン(柱取付・アームスライド型) スーパーツール 動画あり
自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部より引っ張り部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
吊上能力(kg)160 質量(kg)135
1台
219,800 税込241,780
11日以内出荷

JHC2540HN ジブクレーン(柱取付・アームスライド型) スーパーツール 動画あり
自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部より引っ張り部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
吊上能力(kg)250 質量(kg)195
1台
259,800 税込285,780
11日以内出荷

自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部よりの引張部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
型式柱取付・アームスライド型 寸法S2(mm)2400 寸法W3(mm)135
1台
369,800 税込406,780
11日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在アームスライド式です。アームの組み立て、分解が簡単です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。
仕様柱取り付け式 付属品ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルト 揚程(m)3(チェーン) コード長さ(m)3(電源/押しボタン) 旋回角度(°)180(柱取付部)
1台
479,800 税込527,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JHC4940HN スーパー ジブクレーン(柱取付・アームスライド型) スーパーツール 動画あり
自在アームスライド式です。天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。アームの組み立て、分解が簡単です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。
用途ワークの移動に最適。 定格荷重(t)0.49 仕様柱取り付け式 トラスコ品番460-1831 質量(kg)330 アーム長さ(cm)400 旋回角度(°)180
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

自在アームスライド式です。 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。 アームの組み立て、分解が簡単です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト
1台
459,800 税込505,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建屋等の柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。 規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。
用途荷物の移動作業に便利。 材質スチール
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
用途荷物の移動作業に便利。 材質スチール
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。 コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様コラム型・柱取付式 穴径(Φmm)60(ホイスト取付部) 旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
1台
489,800 税込538,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。 コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様コラム型・柱取付式 穴径(Φmm)60(ホイスト取付部) 旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
1台
459,800 税込505,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

揚程(m)3.1 定格荷重(t)0.16 全高(m)3.4 取付穴径(Φmm)ホイスト:30 旋回角度(°)柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
1台
379,800 税込417,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
定格荷重(t)0.25 仕様床固定式 トラスコ品番460-1726 質量(kg)443 揚程(m)3.0 角度(°)【柱取り付け部旋回】360、【中間アーム旋回】右180/左180 アーム長さ(mm)4 全高(m)3.25 取付穴径(Φmm)【ホイスト取付部】60
1台
699,800 税込769,780
4日以内出荷

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング