荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
関連キーワード
73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 破断強度(kg)500 材質(レバー部)スチール
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9 材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 破断荷重(kg)- ベルト厚(mm)1.7
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm)1.7
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm)1.7
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など 吊上能力(kg)100 破断荷重(kg)450 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×19
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

オーエッチ工業電動ワイヤーホイスト
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
コード長さ(m)電源:3、操作:3 定格時間(分)5
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さい力でらくらく持ち上げホイストロープです。上下に滑車があり、小さな力で重い荷物を持ち上げる事が可能です。実用持ち上げ能力は100kgです。ねじれない編込みロープ採用で作業効率がUPしています。
用途荷物の吊り上げ。 材質ポリプロピレン、鋼 揚程(m)2.5 吊上能力(kg)100(実用) 破断荷重(kg)450 寸法(mm×m)ロープ:5×19
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ) ワイヤー径(Φmm)4 巻上げ速度(m/min)12 電源(単相/V)100(50~60Hz) 電源コード(m)1.5 定格時間(分)5
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様床固定式 旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム) 揚程(m)3.1 有効高さ(m)2.8 全高(m)3.4
1台
579,800 税込637,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーム関節式なので、トロリー不要です。 四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。 キャスター付で移動が自由にできます。
仕様移動式 揚程(m)3 有効高さ(m)2.685 旋回角度(°)360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム) アーム長さ(m)2
1台
899,800 税込989,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム関節式なので、トロリー不要です。 キャスター付で移動が自由にできます。 四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。 アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST) 揚程(m)3 有効高さ(m)2685 アーム長さ(m)2
1台
789,800 税込868,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)サントップ・簡易クレーン
足場に取り付けて荷物の取り込み作業を安全に
定格荷重(kg)100 質量(kg)24 スイッチラッチロックフック 揚程(m)30 モーター出力(W)600
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST) 揚程(m)3.1 全高(m)3.4 有効高さ(m)2.8
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスターがついていてどこにでも自由に移動可能。 使用時に四方向のアウトリガーの足を張り出し、土台をがっしり固定することにより安定し作業が安全。 クリーンルーム仕様にも対応。ホイスト付。 アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広く、便利です。
揚程(m)3.0 寸法h(mm)15 寸法A(Φmm)60
1台
869,800 税込956,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
定格荷重(t)0.1 仕様移動式 トラスコ品番460-1564 質量(kg)434 揚程(m)3 全高(m)3.3 アーム長さ(cm)200 旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
1台
749,800 税込824,780
11日以内出荷

このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)4900 使用荷重(N)980
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーム関節式なので、トロリー不要です。 組み立て・取り付けも簡単に行えます。 建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。
仕様柱取り付け式 旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーム関節式なので、トロリー不要です。 建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。 組み立て・取り付けも簡単に行えます。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が非常に簡単。 アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広くなっております。
1台
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
定格荷重(t)0.1 仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式 トラスコ品番460-1572 質量(kg)70 アーム長さ(cm)360 旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
1台
229,800 税込252,780
10日以内出荷


コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
定格荷重(t)0.1 仕様ニューシンプルタイプ床固定式 トラスコ品番460-1581 質量(kg)284 揚程(m)3.1 全高(m)3.4 アーム長さ(cm)370 旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
1台
429,800 税込472,780
11日以内出荷

手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品無線送信機 1個 サイズ雨カバー(オプション購入時):大 電源(V)AC100(50/60Hz) スイッチラッチロックフック 電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5 ウインチ定格(分)15 操作方式シングルリモコンタイプ 操作部5芯角型
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品非常停止付きペンダントスイッチ サイズ雨カバー(オプション購入時):大 電源(V)AC100(50/60Hz) スイッチラッチロックフック 電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5 ウインチ定格(分)15 操作方式有線操作タイプ 操作部5芯角型
1台
329,800 税込362,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リングはネジ式で開閉可能です。
材質ホイスト:SPHC鉄(亜鉛メッキ) 質量(g)860 材質(車輪)ナイロン 揚程(m)2.4 使用荷重(kg)100 ロープ径(Φmm)5 ロープ長さ(m)19.5 車径(mm)Φ37 車数滑車:上部:4車、下部:3車 比率吊り上げ:1:7 材質(ロープ)ポリプロピレン
1個(1個)
3,180 税込3,498
欠品中

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品専有ボタン付き無線送信機 2個 サイズ雨カバー(オプション購入時):大 電源(V)AC100(50/60Hz) スイッチラッチロックフック 電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5 ウインチ定格(分)15 操作方式ダブルリモコンタイプ 操作部5芯角型
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バイタル工業電気ホイスト100kg
単相100V仕様なのでご家庭の電源で使用できます。 動作音が低いので場所や状況によらず使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により低価格での提供が可能になりました。 独自のシステムにより、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 過巻防止機構で本体の破損やワイヤのつまりを未然に防ぎます。 ワイヤの取り替えがカートリッジ式で簡単です。
用途荷物の巻上げ・巻下げ トラスコ品番851-5988 質量(kg)14.5 材質(本体)鋼板 定格荷重(kg)100 フック間最短距離(mm)450 モーター出力(kW)(50/60Hz)250/250 時間定格(min)5 巻上速度(m/min)(50Hz)12 巻上速度(m/min)(60Hz)12
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

エスコ品番EA987DB-2 質量(kg)14.5 電源100V、200W コード長さ(m)【電源コード】1.5、【操作コード】3 定格荷重(kg)100 ワイヤー太さ(mm)4
1個
81,200 税込89,320
翌日出荷

金具の底部分に柔らかいパッドが付いているため、接触部分にきずがつきにくい 。使用後はパッドでまとめて巻いてスッキリ収納
用途車やバイク等で運搬する荷物の固定に 。屋内・倉庫内の荷崩れ防止に 。トランク、カバンなどの開き防止に ベルト幅(mm)約25 ベルト長さ(m)約5 安全荷重(kg)約100 破断荷重(kg)約700
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。
用途荷物の固定。 材質ポリエステル、鋼 端末仕様シボリ縫製
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金具の底部分に柔らかいパッドが付いているため、接触部分にきずがつきにくい 。使用後はパッドでまとめて巻いてスッキリ収納
用途車やバイク等で運搬する荷物の固定に 。屋内・倉庫内の荷崩れ防止に 。トランク、カバンなどの開き防止に ベルト幅(mm)約25 ベルト長さ(m)約5 安全荷重(kg)約100 破断荷重(kg)約700
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。
用途荷物の固定。 材質ポリエステル、鋼 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)巻取4、固定0.5 使用荷重(kg)100 端末仕様Sフック 破断荷重(kg)500
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

束ねる固定をこれ一本で。一般やアウトドアでも使えるOD色!!
用途荷物などの荷崩れ防止や固定に 幅(mm)25 長さ(m)5 使用荷重(kg)100
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

お得な2個セットです。
用途荷崩防止、運搬荷物の固定等に ベルト長さ(m)3 最大荷重(kg)100
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
種類一速型 電源単相100V ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
1個
99,900 税込109,890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。 ダブル・ブレーキ爪を採用しています。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。 歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。 巻上平均手動力(N)85 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ6×15
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
種別2速形 電源(単相/V)AC100(50/60Hz) ロードチェン線径(Φmm)4 寸法g(mm)25 寸法j(mm)25 寸法m(mm)92
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング