運搬機器 :「二輪車 運搬」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分
下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長)
材質荷台:スチール
質量(kg)29.8
車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70
床面高さ(mm)137.5
押手高さ(mm)1340~2145
荷台寸法(mm)460×600
連続使用時間(分)80(80kg積載時)
バッテリー電圧(V)24
充電時間(時間)3~4
積載均等耐荷重(kg)160
1台
¥316,300
税込¥347,930
翌日出荷
仕様ハンドルを荷台の下に収納でき、ドーリーとしても使用できます。
質量(kg)13.4
色ブルー
車輪径(Φmm)125(ゴム車)
耐荷重(kg)400
床面高さ(mm)200
押手高さ(mm)924
荷台寸法(mm)895×580
車輪自在×2、固定×2
アズワン品番64-7863-03
材質(荷台)ポリプロピレン
1台
¥51,500
税込¥56,650
当日出荷
質量(kg)18.6
車輪径(Φmm)130(ゴム車)
耐荷重(kg)400
床面高さ(mm)217
押手高さ(mm)827
荷台寸法(mm)911×600
車輪自在×2、固定×2
材質(荷台)ポリプロピレン
1個
¥30,700
税込¥33,770
翌日出荷
静音キャスター。足踏みブレーキ付。傾斜天板(本体に傾斜をつけること)で荷物の転倒を軽減。前面コーナーにもローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行を実現、また地面を転がして運ぶ事もできます。台座に4ヶ所の取っ手が付いて持ち運びが便利です。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:180458●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:670×490mm●押手高さ:915mm●車輪:固定×2 自在×2●床高さ:180mm●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:11.2kg
アズワン品番65-3884-50
1台
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
持ち手は3段階に高さが変更できます。
ワンタッチで折りたたむことができ、厚さ63mmの薄さになり、収納にも便利です。
エスコ品番EA520AE-11
材質アルミ、樹脂
質量(kg)6.8
車輪径(Φmm)125
高さ(mm)1080
全幅(mm)484
均等荷重(kg)50
荷台寸法(mm)291×484
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×63×756
1個
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
荷台は折りたたむことができます。
ストレージケースと最大4台まで重ねて運搬できます。
仕様●積載均等耐荷重(kg):80●荷台サイズ(W×D)mm:400×295●全高:1100mm●サイズ(W×D×H)mm:400×575×1100●折りたたみサイズ:405×395×1100mm●車輪径(Φmm):250●重量:11.6kg●材質:アルミニウム●全幅:405mm●適合ケース:EA661AF-1,-2,-11,-12
アズワン品番65-2135-39
1個
¥37,900
税込¥41,690
当日出荷
アルミ合金製。
持ち運びが容易にでき、設置に手間がかかりません。
荷台を引き出すと同時に車輪が展開します。
入数は1台入りになります。
エスコ品番EA520FG-2
質量(kg)5.2
車輪径(Φmm)170
高さ(mm)1090
材質(車輪)ゴム
全幅(mm)488
均等荷重(kg)125
荷台寸法(mm)320×480
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488×64×765
材質(荷台)アルミ合金
1個
¥32,700
税込¥35,970
翌日出荷
アルミ合金製。
持ち運びが容易にでき、設置に手間がかかりません。
荷台を引き出すと同時に車輪が展開します。
入数は1台入りになります。
エスコ品番EA520FG-1
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)127
高さ(mm)1030
材質(車輪)ゴム
全幅(mm)390
均等荷重(kg)50
荷台寸法(mm)300×385
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×50×595
材質(荷台)アルミ合金
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
幅(mm)350
質量(kg)14
車輪径(Φmm)165×6個
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)45
奥行(mm)355
全幅(mm)610
全高(mm)1155
耐荷重(kg)120
荷台寸法(mm)355×350
材質(荷台)スチール
ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。
エスコ品番EA520FD-11
質量(kg)22
車輪径(Φmm)160×40
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム
全幅(mm)590
全高(mm)1300
耐荷重(kg)200
適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個
1個
¥88,400
税込¥97,240
翌日出荷
車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番EA520FD-2
幅(mm)300
質量(kg)15
車輪径(Φmm)160×40(6個)
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴムタイヤ
奥行(mm)480
全幅(mm)590
全高(mm)1300
耐荷重(kg)200
荷台寸法(mm)300×480
1個
¥94,800
税込¥104,280
翌日出荷
★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
12輪タイヤでより安全に運搬できます。
200mmの段差まで使用可能
仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマー
アズワン品番65-2135-99
1台
¥123,200
税込¥135,520
翌日出荷
ハンドルは2段階で高さの調整ができます。(900mm、1000mm)。ハンドルを閉じても空間があり、手を挟まない安全設計。適応コンテナ(EA520BJ-101)を赤いホルダーで固定して使用すると安定して運搬ができます。
付属品フック付コード(130cm)
材質アルミ、プラスチック
質量(kg)5.16
車輪径(Φmm)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1000
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×55×640
適合コンテナEA520BJ-101
アズワン品番65-2135-40
積載均等耐荷重(kg)60
荷台寸法(間口W×奥行D)(mm)390×280
1台
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。