運搬機器 :「階段運搬車」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
幅(mm)350
質量(kg)14
車輪径(Φmm)165×6個
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)45
奥行(mm)355
全幅(mm)610
全高(mm)1155
耐荷重(kg)120
荷台寸法(mm)355×350
材質(荷台)スチール
角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分
下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長)
材質荷台:スチール
質量(kg)29.8
車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70
床面高さ(mm)137.5
押手高さ(mm)1340~2145
荷台寸法(mm)460×600
連続使用時間(分)80(80kg積載時)
バッテリー電圧(V)24
充電時間(時間)3~4
積載均等耐荷重(kg)160
1台
¥316,300
税込¥347,930
翌日出荷
★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
12輪タイヤでより安全に運搬できます。
200mmの段差まで使用可能
仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマー
アズワン品番65-2135-99
1台
¥123,200
税込¥135,520
翌日出荷
EA520FD-3用5輪キャスター
エスコ品番EA520FD-302
車輪径(Φmm)125
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
仕様エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様
付属品エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル
質量(kg)(エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48
全高(mm)1300
荷台寸法(mm)190×550
1個
¥190,900
税込¥209,990
翌日出荷
EA520FD-1用3輪キャスター
エスコ品番EA520FD-102
車輪径(Φmm)160
1個
¥34,100
税込¥37,510
翌日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。