運搬機器 :「移動台車」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在移動回転台車 サカエ 動画あり
サカエ自在移動回転台車
エコ商品、RoHS
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RB-4RG 自在移動回転台車(フロアストッパー付) サカエ 動画あり
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム タイプ中量型 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)450 荷台寸法(幅)(mm)1100 キャスター径(Φmm)125 ブレーキ種類フロアストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性クイックターン方式、ハンドル(オプション)着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付 適合寸法(mm)1100×1100 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)STKM 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

自在移動回転台車 センターベース付 サカエ 動画あり
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
75,980 税込83,578
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

荷台寸法(幅)(mm)1110 対応機種RB-4(T)G、RC-4(T)G、RH-2(T)G RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)1110
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

RSP-4G 自在移動回転台車(取手ナシ) 6輪車 サカエ 動画あり
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)964 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)900 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-5308-68 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高強度、堅牢、グリーン購入対応商品 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール 適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

自在移動回転台車 中量型 センターベース付 サカエ 動画あり
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム タイプ中量型 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)450 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可 グリーン購入法適合 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1個
89,980 税込98,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定ハンドル式 サカエ 動画あり
サカエ固定ハンドル式
エコ商品、RoHS
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴム グリーン購入法適合
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RB-4RTG 固定ハンドル式 サカエ 動画あり
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)1100×1100×910 キャスター径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)1100×1100
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

固定ハンドル式 サカエ 動画あり
サカエ固定ハンドル式
エコ商品、RoHS
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
1台
89,980 税込98,978
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サカエコンテナ台車
RoHS
本体の移動が簡単に出来るオプション台車セット
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、学校などで 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)13 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)48 材質(車輪)ナイロンウレタン キャスターストッパー付2個 荷台寸法(mm)890×550 荷台寸法(幅)(mm)550 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)890
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

樹脂台車の収納キャリーです。安定した積み重ねが可能です。また、移動も可能です。
適合機種サカエメッシュキャリーSCR-M450、サカエメッシュキャリー(5輪車仕様)SCR-M700、樹脂台車SC-450、サカエ連結キャリーSCR-700・SCR-750 寸法(mm)有効対角荷台:685~885×685×885 質量(kg)17 アイボリー 高さ(mm)1175 キャスター75Φゴム車 本体外形寸法(mm)751~951 均等耐荷重(kg)50 アズワン品番64-5308-86 RoHS指令(10物質対応)対応 有効寸法(高さ)(mm)883
1個
56,980 税込62,678
翌日出荷

おすすめ人気ランキング