運搬機器 :「段差」の検索結果
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
関連キーワード
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。ボギー車輪をオプションで取り付けることができます。小さな溝と段差越えに適しています。(3tには標準装備)
トラスコ品番501-2333
質量(kg)81
タイプ標準タイプ
全高(mm)1193
寸法A(mm)865
寸法B(mm)1015
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン/65×50(シングル車輪)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン/150×38
フォーク内幅(mm)153
フォーク間隔(mm)214
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
ボギー車輪をオプションで取り付けることができます。小さな溝と段差越えに適しています。(3tには標準装備)
タイプ標準タイプ
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
ボギー車輪をオプションで取り付けることができます。小さな溝と段差越えに適しています。(3tには標準装備)
タイプ片面樹脂パレット専用タイプ
全幅(mm)480
全高(mm)1193
フォーク間隔(mm)174
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。