運搬機器 :「金物」の検索結果

運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
446件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCD-60~FCD-100の連結バーに装着可能(ステンレスは除く)
トラスコ品番512-5278 質量(kg)1
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様金具のみ トラスコ品番509-2353 質量(g)375
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます。連結バー、ボルト、ナット、キャスター金具全てにSUS304を使用しています。連結バーは、300用から600用まで、4種類用意しています。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。キャスターが外側についているため、動かす際の安定感があります。
トラスコ品番362-1839 セット内容自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 材質ステンレス 質量(kg)3.5 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 材質(金具)ステンレス
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

トラスコ品番450-2752 質量(g)660 奥行(mm)237 間口(mm)300
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

トラスコ品番362-1821 セット内容自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 材質スチール 質量(kg)3.4 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

材質スチール 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1セット
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷崩れや荷物の落下を防ぎます。 ベルトがコードリールのように収納できます。 ベルトの紛失やよごれを防ぎます。 操作が簡単です。
用途商品の運搬に安心。 トラスコ品番489-7064 適合機種グランカート900 質量(g)1070
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在・固定切替式 後輪タイプ自在・固定切替式
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷崩れや荷物の落下を防ぎます。 ベルトがコードリールのように収納できます。 ベルトの紛失やよごれを防ぎます。 操作が簡単です。
用途商品の運搬に安心。 トラスコ品番489-7048 適合機種カルティオビッグ 質量(g)1070
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

何台も連結して使えます。 MP-500、MP-600シリーズの連結時に使用。
トラスコ品番507-8733 材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 質量(g)80 金具径(mm)8 外形寸法(縦×横)(mm)40×150
1組(2本)
649 税込714
当日出荷

OCドーリーを連結することが可能です。2個1セット
用途OCドーリーの連結。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。 トラスコ品番246-4123 アズワン品番65-2064-17
1セット(2個)
459 税込505
翌日出荷

直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在・固定切替式 後輪タイプ自在・固定切替式
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水・耐油性に優れ摩耗しにくいステンレス金具ウレタンキャスター仕様です。
仕様ステンレス金具ウレタン車自在Φ100mm4個 トラスコ品番510-0950 材質ポリプロピレン(PP) グリーン 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無なし キャスターTYSUSSG-100NU 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)390 車輪弾性:○/硬度:85/圧縮永久歪み:○/耐摩耗性:◎/耐候性:○/耐油性(機械油、ガソリン):◎/耐薬品性(弱酸、アルカリ):△/耐熱性:80℃/耐寒性:-30℃ 特性取っ手付き、耐水、耐油性、耐摩耗性、耐候性 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。 仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジション トラスコ品番868-7942 セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個 材質本体:スチール 質量(kg)1.5 タイプバー 2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付 材質(本体)ステンレス(SUS304) 段数3 キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 引出し数1段 均等積載量(kg/段)50 有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
1台
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。 仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止) トラスコ品番868-7941 セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個 材質本体:スチール 質量(kg)1.9 タイプフック 2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入 形状自在 タイププレート式 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付 材質(本体)ステンレス(SUS304) 段数3 キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 引出し数1段 均等積載量(kg/段)50 有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 質量(kg)6.8 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)780×490 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き 適合ストッパーMPK-780-JS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に 付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS) 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 高さ(mm)162 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 騒音対策ストッパー付、静か
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 仕様完成品平台車 適合(キャスター)TYE-75EL 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし キャスター自在車4個 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) キャスター径(Φmm)75 特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)ストッパー付き 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1041
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイププレート式 車輪幅(mm)28 取付高(mm)122 取付穴径(Φmm)8.8 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 材質(金具)スチール 騒音対策あり
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ8 1061 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス(キャスター) 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) キャスター径(Φmm)75 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ナイロン樹脂 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 幅(mm)490 質量(kg)7.3 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 奥行(mm)780 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 ストッパー(付属)MPK-780-JS キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。 仕様完成品 材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 床面高さ(mm)147 キャスター径(Φmm)75 特性軽量
1台
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 車輪径(Φmm)100 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)150 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)100 特性取っ手付き3ヵ所 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ 高さ(mm)85 2018年トラスコ掲載ページ8 0983
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、特許出願中、自在2輪用 トラスコ品番855-5570 適合機種MPK-600シリーズ自在キャスター2輪用 材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ 幅(mm)345 質量(kg)1 高さ(mm)60 間口(mm)155 2018年トラスコ掲載ページ8 1064
1台
9,498 税込10,448
翌日出荷

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、自在2輪用、特許出願中 材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ 高さ(mm)85 2018年トラスコ掲載ページ8 0983
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、自在2輪固定2輪用、特許出願中 材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ 高さ(mm)85 2018年トラスコ掲載ページ8 0983
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途アングル式キャスターの取り付けに。 セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組 タイプアングル式 材質(金具)スチール
1セット(4組)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプの折たたみハンドルタイプで使用しない時は積み重ねて保管できます。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性省音、積み重ねて保管 騒音対策あり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品400JKRS4 トラスコ品番125-8861 材質マット:塩化ビニール キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在) 騒音値(dB)40以下 均等積載量(kg/段)上段:100、下段:200
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無あり ブレーキ種類4輪リングストッパー 材質(ハンドル)スチール 特性静音、騒音環境基準値(40db)以下 2018年トラスコ掲載ページ8 0982 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様リング式タイプ、特許出願中、4輪自在用 トラスコ品番855-5571 適合機種MKP-600シリーズ4輪自在キャスター用 材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ 幅(mm)565 質量(kg)2.2 高さ(mm)60 間口(mm)345 2018年トラスコ掲載ページ8 1064
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。 材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)