運搬機器 :「炭酸ガスボンベ」の検索結果

運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合TA801A用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

炭酸ガス30kg用のシンプルで頑強な運搬車です。 重量のある炭酸ガスボンベの運搬に耐えられるようメインパイプに補強をプラスして剛性をアップしました。
用途積載可能容器:炭酸ガス30kg×1本積 質量(kg)13 車輪径(Φmm)330 高さ(mm)1430 奥行(mm)540 車輪ノーパンク 車幅(mm)560
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

コントロールグリップで荷揚げ位置、停止位置を確認しながら操作でき、より正確に作業ができるようになりました。 ボンベも本体に取付けた状態で脚の折りたたみが可能。 狭い場所や工場内での移動が楽で簡単になりました。 ライトバンにも積込める約30kgfの軽量・コンパクトな折りたたみ方式で、抜群の機動性を生みます。 持上力は自重の5倍・150kgf!
用途空調ダクト据付工事、天井エアコン設置工事、電気配線工事、ガス・水道管配管工事、建築資材荷揚げ、照明器具の取付け、ディスプレイ装飾補助工事、X線カメラ及びレーダー取付け、看板・標識設置工事、ガラス取付工事、シャッター取付工事、アンテナ取付工事 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.97(9.9) 最大荷重(N)(持上げ)1471 構成部品シリンダ本体、コントロールグリップ+ホース、木製荷台、気圧レギュレータ、ボンベクランプ
1台
319,800 税込351,780
32日以内出荷

炭酸ガス30kg用のシンプルで頑強な運搬車です。重量のある炭酸ガスボンベの運搬に耐えられるようメインパイプに補強をプラスして剛性をアップしました。
質量(kg)14 車輪径(Φmm)330ノーパンクタイヤ 全幅(mm)560 全高(mm)1430 対応【積載可能】炭酸ガス30kg×1本積
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷