運搬機器 :「物流」の検索結果
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
関連キーワード
軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)130
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
色ブルー
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120
均等荷重(kg)130
床面高さ(mm)118
荷台寸法(mm)900×600
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
色ブルー
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120
均等荷重(kg)130
床面高さ(mm)118
荷台寸法(mm)680×390
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
色ブルー
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120
均等荷重(kg)130
床面高さ(mm)118
荷台寸法(mm)680×390
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
色ブルー
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120
均等荷重(kg)130
床面高さ(mm)118
荷台寸法(mm)900×600
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
種別ハンドル無し
車輪径(Φmm)125
材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
材質(車輪)ゴム(グレー)
寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600(テーブル)
キャスター5輪車
荷台寸法(幅)(mm)605
材質(車輪・金具)スチール
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)905
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
仕様五車輪
種別固定両袖
質量(kg)23
材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
タイプ標準
積載面寸法(mm)605×905
キャスター5輪車
材質(キャスター)グレーゴム
最大積載量(kg)300
床面高さ(mm)232
荷台寸法(幅)(mm)605
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)125
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)905
材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
仕様五車輪
種別固定片袖
車輪径(Φmm)125
材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
材質(車輪)グレーゴム
タイプ標準
キャスター5輪車
荷台寸法(幅)(mm)605
材質(車輪・金具)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)905
材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
荷降ろし~品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。
材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム
質量(kg)35
車輪径(Φmm)100、130
積載荷重(kg)300
キャスター自在車×4個、ブレーキセット固定車×1組
床面高さ(mm)280
荷台寸法(幅)(mm)420
ハンドル高さ(mm)1650
荷台寸法(奥行)(mm)1270
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
有効寸法(幅)(mm)420
有効寸法(奥行)(mm)1140
有効寸法(高さ)(mm)1370
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
5輪車のため回転半径が従来の四輪車と比べて1/2以下で回ります。
オプションフットブレーキは取付けできません。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
キャスター自在(ストッパー無)×4、固定×1
荷台寸法(幅)(mm)600
材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上)
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ポリプロピレン
仕様五車輪
種別折畳み片袖
車輪径(Φmm)125
材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
材質(車輪)グレーゴム
タイプ標準
ブレーキ有無なし
キャスター5輪車
荷台寸法(幅)(mm)605
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)968
キャスター金具スチール
特性軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付
荷台寸法(奥行)(mm)905
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。