運搬機器 :「自在金具」の検索結果

運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0982 材質(荷台)スチール
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無あり ブレーキ種類4輪リングストッパー 材質(ハンドル)スチール 特性静音、騒音環境基準値(40db)以下 2018年トラスコ掲載ページ8 0982 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0982 材質(荷台)スチール
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無あり 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 特性静音、騒音値40db以下 2018年トラスコ掲載ページ8 1069 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
31,980 税込35,178
18日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビ 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無あり 車輪スチール ブレーキ種類フットブレーキ 特性静音、騒音値40db以下 2018年トラスコ掲載ページ8 1069 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の安全積み重ね構造!!
車輪径(Φmm)100 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
用途工場内の工具等の運搬に。物流倉庫内のピッキング作業等に。 2018年トラスコ掲載ページ8 0956
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 2018年トラスコ掲載ページ8 1067 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 表面処理ハンドル:粉体塗装 ブレーキ種類4輪リングストッパー 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 2018年トラスコ掲載ページ8 0956 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 表面処理ハンドル:粉体塗装 ブレーキ種類4輪リングストッパー 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 2018年トラスコ掲載ページ8 0956 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ固定 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、自在に連結することができます。 使用しない時は積み重ねて収納できるため、スペースを取りません。 ステンレス金具SUS304製のキャスターですので錆にくく、水廻りなどでも安心してご使用できます。
用途工場、食品工場、製薬工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。製品、ダンボール運搬に。 材質PP 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン ブレーキ有無なし キャスター金具:ステンレスSUS304(自在4個) 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)720 材質(車輪・金具)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 荷台寸法(奥行)(mm)520 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2758 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)868 材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304) 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 適合ストッパー900-2-SUS100-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)800 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付 トラスコ品番337-2804 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)868 材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304) 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 適合ストッパー900-2-SUS100-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)800 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

耐水・耐油性に優れ摩耗しにくいステンレス金具ウレタンキャスター仕様です。
仕様ステンレス金具ウレタン車自在Φ100mm4個 トラスコ品番510-0950 材質ポリプロピレン(PP) グリーン 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無なし キャスターTYSUSSG-100NU 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)390 車輪弾性:○/硬度:85/圧縮永久歪み:○/耐摩耗性:◎/耐候性:○/耐油性(機械油、ガソリン):◎/耐薬品性(弱酸、アルカリ):△/耐熱性:80℃/耐寒性:-30℃ 特性取っ手付き、耐水、耐油性、耐摩耗性、耐候性 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
仕様積載高1800mm(40脚積載時) 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)1078 材質(車輪)ゴム フレームΦ27.2/Φ22.2丸パイプ・粉体塗装 キャスター後輪自在式、ストッパー付 荷台寸法(幅)(mm)628 材質(車輪・金具)後輪自在式、ストッパー付き 特性スタッキング可、ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)1078 ブレーキ/ストッパーストッパー付 材質(荷台)Φ 27.2× t1.9スチールパイプ
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

サンケイ製折りたたみ椅子専用収納台車。効率のよい収納が可能です。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重量物・移動頻度の高い搬送に最適。
材質(荷台)アルミ
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

重量物・移動頻度の高い搬送に最適。
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1個
51,980 税込57,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

キャニオンコンテナ台車
重量物・移動頻度の高い搬送に最適。
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1個
92,980 税込102,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)金網付ステンレスワゴン
形状の定まらない不安定な物や製品の搬送でも金網付だから転落事故等を防ぎます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 仕様完成品出荷 耐荷重(kg)200 有効寸法(mm)868×568×500
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)