絞り込み
ブランド
  • B&W
  • モノタロウ(54)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,963)
  • TRUSCO(450)
  • エスコ(309)
  • サカエ(250)
  • 扶桑金属工業(192)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(168)
  • マルゼン[厨房機器](142)
  • 浅香工業(134)
  • ERECTA(エレクター)(97)
  • イトーキ(97)
  • 大阪製罐(61)
  • RS PRO(57)
  • ストア・エキスプレス(47)
  • アイリスオーヤマ(44)
  • アイリスチトセ(40)
  • PELICAN(ペリカン)(39)
  • キタジマ(34)
  • Luminous(ルミナス)(33)
  • NEOKEEPR(ネオキーパー)(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールバック SERVICE B&Wツールバック SERVICEB&W
11,980税込13,178
1個
当日出荷
丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。工具入れポケットは取り外し可能です。ツールポケットは90°まで広げることができます。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6114材質ナイロン質量(kg)2.72018年トラスコ掲載ページ4 2245
OUTDOOR CASES TYPE3000 B&WOUTDOOR CASES TYPE3000B&W
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)11.65機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)364×295×169外寸法・幅(mm)364外寸法・高さ(mm)169RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)233有効内寸法・高さ(mm)152有効内寸法・幅(mm)329
ツールバック MOVE B&Wツールバック MOVEB&W(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。工具入れポケットは取り外し可能です。ツールポケットは90°まで広げることができます。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6115材質ナイロン幅(mm)350質量(kg)2.3高さ(mm)430奥行(mm)230ポケット数162018年トラスコ掲載ページ4 2209
ツールケース JET5000 B&Wツールケース JET5000B&W
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ポリプロピレンで強い衝撃荷重があります。名入れが可能なポケット付きです。ケース底に収納組み換え自在の収納スペースがあります。工具入れポケットは取り外し可能です。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6117材質PP質量(kg)4.7ブラック2018年トラスコ掲載ページ4 2071
ツールケース BASE B&Wツールケース BASEB&W
29,980税込32,978
1個
当日出荷
アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6122材質ABS樹脂質量(kg)4.6ブラック鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
OUTDOOR CASES TYPE6000RPD B&WOUTDOOR CASES TYPE6000RPDB&W
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。
仕様●サイズ●▼外寸:510×420×215mm●▼内寸:475×350×200mm●重量:4000g●容積:32.64L●保護等級:IP67
プロテクタケース 5500 B&Wプロテクタケース 5500B&W
31,980税込35,178
1個
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)3.9材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)495外寸法・高さ(mm)315外寸法・奥行(mm)3652018年トラスコ掲載ページ4 2175有効内寸法・奥行(mm)300有効内寸法・高さ(mm)300有効内寸法・幅(mm)430
ツールケース GO B&Wツールケース GOB&W
43,980税込48,378
1個
当日出荷
アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6124材質ABS樹脂質量(kg)6.6ブラック鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
ツールケース FLEX B&Wツールケース FLEXB&W
31,980税込35,178
1個
当日出荷
アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6123材質ABS樹脂質量(kg)4.8ブラック鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
OUTDOOR CASES TYPE6000 B&WOUTDOOR CASES TYPE6000B&W
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)3.95材質(本体)ポリプロピレン容量(L)32.64機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)510×419×215RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)351有効内寸法・高さ(mm)196.6有効内寸法・幅(mm)473
OUTDOOR CASES TYPE5000 B&WOUTDOOR CASES TYPE5000B&W
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.85材質(本体)ポリプロピレン容量(L)22.11機能自動空気圧調整バルブ外寸法(mm)468×365×188外寸法・幅(mm)468外寸法・高さ(mm)188防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)365有効内寸法・奥行(mm)301有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)432
OUTDOOR CASES TYPE5000RPD B&WOUTDOOR CASES TYPE5000RPDB&W
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。
仕様●サイズ●▼外寸:468×365×188mm●▼内寸:432×301×170mm●重量:2850g●容積:22.11L●保護等級:IP67
OUTDOOR CASES TYPE4000RPD B&WOUTDOOR CASES TYPE4000RPDB&W
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。
仕様●サイズ●▼外寸:420×325×180mm●▼内寸:385×265×165mm●重量:2300g●容積:16.6L●保護等級:IP67
OUTDOOR CASES TYPE3000RPD B&WOUTDOOR CASES TYPE3000RPDB&W
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。
仕様●サイズ●▼外寸:365×295×170mm●▼内寸:330×235×150mm●重量:1700g●容積:11.7L●保護等級:IP67
プロテクタケース 4000 B&Wプロテクタケース 4000B&W
18,980税込20,878
1個
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)2.3材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
プロテクタケース 3000 B&Wプロテクタケース 3000B&W
16,980税込18,678
1個
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
プロテクタケース 6700 B&Wプロテクタケース 6700B&W
44,980税込49,478
1個
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)6.8材質(本体)ポリプロピレン
プロテクタケース 6000 B&Wプロテクタケース 6000B&W(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)4材質(本体)ポリプロピレン
プロテクタケース 5000 B&Wプロテクタケース 5000B&W
19,980税込21,978
1個
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2175
ツールケース LBOXX B&Wツールケース LBOXXB&W
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
蓋に収納ポケットがついています。取り外し可能な工具ポケットがついております。118.01は2段引出付です。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。材質ABS樹脂ブラック2018年トラスコ掲載ページ4 2071
OUTDOOR CASES TYPE6700 B&WOUTDOOR CASES TYPE6700B&W
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)6.84材質(本体)ポリプロピレン容量(L)42.78機能自動空気圧調整バルブ、伸縮ハンドル防塵防水性能IP67外寸法(mm)609×428×263外寸法・幅(mm)609外寸法・高さ(mm)263RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)428有効内寸法・奥行(mm)357有効内寸法・高さ(mm)225有効内寸法・幅(mm)534
OUTDOOR CASES TYPE4000 B&WOUTDOOR CASES TYPE4000B&W
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.25材質(本体)ポリプロピレン容量(L)16.63機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)420×325×180RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)264有効内寸法・高さ(mm)164有効内寸法・幅(mm)384

保管用品』には他にこんなカテゴリがあります

物品棚/収納用品