絞り込み
ストローク(mm)
- 50~100未満(1)
質量(kg)
- 10~20未満(1)
- 40以上(1)
揚力(kN)
- 350
- 2~1250(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(3)
- 50(5)
- 100(12)
- 150(4)
- 155(1)
- 196.133(1)
- 200(12)
- 250(1)
- 300(3)
- 500(7)
- 1000(4)
- 1500(1)
- 2000(2)
- 3000(1)
- 3036(1)
- 揚力(kN)をもっと見る
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- マサダ製作所(1)
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
「使用荷重(t)」から絞り込む

油圧シリンダ (単動式)
マサダ製作所¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動式シリンダです。トラスコ品番114-2098セット内容ハンドル材質スチールヘッド径(Φmm)60Φ最低高さ(mm)183
標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥889,800税込¥978,7801個8日以内出荷から13日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。 引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです) スクリュ回転防止用キー付きです。 荷重はスクリュで自己保持が出来ます。使用温度範囲(℃)-5~80(周囲50以内)