絞り込み
使用荷重(t)
- 10(2)
- 20(2)
- 50(1)
揚程(mm)
- 30
- 20(1)
- 85(2)
- 100(1)
- 115(3)
- 120(3)
- 125~225(1)
- 130(1)
- 145(2)
- 150(6)
- 160(5)
- 164(1)
- 165(5)
- 170(2)
- 178(1)
- 180(1)
- 190~365(1)
- 197(1)
- 200(1)
- 215~422(1)
- 揚程(mm)をもっと見る
質量(kg)
- 10未満(1)
揚力(kN)
- 100(1)
- 200(1)
- 500(1)
ブランド
- マサダ製作所(2)
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
「使用荷重(t)」から絞り込む
10(2)
20(2)
50(1)

ミニタイプ油圧ジャッキ
マサダ製作所(5件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から翌々日出荷重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。種別油圧ジャッキ
ミニジャッキ
マサダ製作所¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷から翌々日出荷軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。