絞り込み
使用荷重(t)
  • 1
  • 1.4(2)
  • 1.5(2)
  • 2(14)
  • 3(8)
  • 4(13)
  • 5(10)
  • 6(5)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 10(26)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(8)
  • 16(2)
  • 20(12)
  • 22(1)
  • 30(7)
  • 50(6)
  • 100(1)
ストローク(mm)
  • 100~150未満(1)
揚程(mm)
  • 115(1)
質量(kg)
  • 10未満(1)
  • 20~30未満(1)
揚力(kN)
  • 10(1)
ブランド
  • ダイキ(2)
  • マサダ製作所(1)
ダイキ・マサダ製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
2(14)
3(8)
4(13)
5(10)
6(5)
10(26)
15(8)
20(12)
30(7)
50(6)
使用荷重(t)をもっと見る
  • ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所

    ゲージ付油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    翌々日出荷
    圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。
    セット内容ハンドル材質鉄
  • 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton ダイキ

    油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton

    ダイキ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適です。どの方向からでも使用できます。倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
    用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助で必要。家屋の移動仕様上下開口タイプトラスコ品番721-6670セット内容カプラー付材質スチール長さ(mm)366幅(mm)56全長(mm)540使用荷重(t)1最大開口(mm)292油量(cc)65爪厚さ(mm)先端:31
  • 油圧ウェッジスプレッダーセット1ton油圧ポンプ付 ダイキ

    油圧ウェッジスプレッダーセット1ton油圧ポンプ付

    ダイキ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
    緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 しかも安価で求められます。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
    用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動仕様上下対象型アルミ製手動油圧ポンプ高圧・上下開口タイプセット品・専用ケース付トラスコ品番721-6688セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース材質スチール、アルミ長さ(mm)366幅(mm)56全長(mm)540使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1ホース長さ(m)【油圧ホース】3最大開口(mm)292先端厚さ(mm)31吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6有効油量(mL)310
オイルジャッキ