絞り込み
使用荷重(t)
- 3
- 1(3)
- 1.4(2)
- 1.5(2)
- 2(15)
- 3.5(1)
- 4(13)
- 5(10)
- 6(5)
- 7(3)
- 8(2)
- 10(27)
- 14(1)
- 15(8)
- 16(2)
- 20(12)
- 22(1)
- 30(7)
- 50(6)
- 100(1)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ストローク(mm)
- 100~150未満(4)
揚程(mm)
- 115(2)
- 150(1)
- 190~365(1)
質量(kg)
- 10未満(5)
揚力(kN)
- 30(1)
ブランド
- エスコ(2)
- 今野製作所(EAGLE)(2)
- オーエッチ工業(1)
- TRUSCO(1)
- マサダ製作所(1)
- JTC(1)
エスコ・今野製作所(EAGLE)・オーエッチ工業・TRUSCO・マサダ製作所・JTC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
「使用荷重(t)」から絞り込む
2(15)
3
4(13)
5(10)
6(5)
10(27)
15(8)
20(12)
30(7)
50(6)
使用荷重(t)をもっと見る

油圧ジャッキ
TRUSCO(10件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
標準型油圧ジャッキ
マサダ製作所(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
油圧ジャッキ(ハンドル付)
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷から翌日出荷オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
油圧ジャッキ 3段伸び・レバー回転油圧ジャッキ 超低床式
今野製作所(EAGLE)¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷ポータブル油圧ジャッキの超低床3段伸びタイプです。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。用途フォークリフトのタイヤ交換に付属品ハンドルトラスコ品番687-6845材質本体:スチールストローク(mm)144幅(mm)130高さ(mm)130~274タイプ超低床3段伸びタイプ奥行(mm)190許容荷重(t)3ヘッド径(Φmm)30.5
レバー回転油圧ジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷から7日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧ジャッキです。過負荷(オーバーロード)によるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも、横からのポンプ操作が可能です。一般的な油圧ジャッキと比較して、1ポンプ操作あたりのストロークが大きくなるように設計されており、ジャッキ作業がより効率的に行えます。操作力は、JIS規格が定める「35kgf以下」よりも約30%小さい「25kgf以下」となっています。そのため、一般的な油圧ジャッキと比べて より軽い力で余裕を持った作業が可能です。ジャッキ本体は、メンテナンスしながら長く使用して頂くことを前提に、分解・再組立がしやすい構造となっています。用途プレス等、重量機械の据付。付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書材質本体:スチール
3.0ton 油圧ジャッキ(三段式・超低床)
エスコ¥72,600税込¥79,8601個翌日出荷エスコ品番EA993BN-3最高高さ(mm)270ベース寸法(mm)154×167最低高さ(mm)120油量(mL)330操作力(N)274受金寸法(Φmm)34ハンドル寸法(mm)直径21.7×600操作回数108回