絞り込み
使用荷重(t)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(12)
  • 3(5)
  • 3.5(1)
  • 4(9)
  • 5(9)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(1)
  • 10(22)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
ストローク(mm)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(8)
  • 100~150未満(8)
  • 150~200未満(10)
  • 200~250未満(1)
  • 250~300未満(1)
  • 400以上(1)
揚程(mm)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 115(3)
  • 120(3)
  • 125~225(1)
  • 150(6)
  • 164(1)
  • 165(1)
  • 178(1)
  • 180(1)
  • 197(1)
  • 480(1)
質量(kg)
  • 10未満
  • 10~20未満(27)
  • 20~30未満(9)
  • 30~40未満(6)
  • 40以上(6)
揚力(kN)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 80(1)
  • 100(4)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 200(2)
  • 300(1)
  • 500(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(28)
  • マサダ製作所(15)
  • ダイキ(4)
  • リケン(2)
  • Simson(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • TRUSCO(1)
  • MEGA(1)
  • JTC(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • EMERSON(エマーソン)(1)
  • BIG RED(1)
  • FSC藤原産業(1)
モノタロウ・エスコ・マサダ製作所・ダイキ・リケン・Simson・オーエッチ工業・大阪ジャッキ製作所・大橋産業(BAL)・TRUSCO・MEGA・JTC・SIGNET(シグネット)・EMERSON(エマーソン)・BIG RED・FSC藤原産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
2(12)
3(5)
4(9)
5(9)
6(3)
7(3)
10(22)
15(3)
20(2)
30(1)
ボトルジャッキ 油圧式 モノタロウボトルジャッキ 油圧式モノタロウ(111件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに使用温度範囲(℃)-20~45関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
油圧ジャッキ TRUSCO油圧ジャッキTRUSCO(10件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
標準型油圧ジャッキ マサダ製作所標準型油圧ジャッキマサダ製作所(13件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所ミニタイプ油圧ジャッキマサダ製作所(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
低型油圧ジャッキ マサダ製作所低型油圧ジャッキマサダ製作所(7件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷
標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
フォークリフト用油圧ジャッキ マサダ製作所フォークリフト用油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。
付属品ハンドル、アダプタートラスコ品番419-1455高さ(mm)120~220使用荷重(t)10揚程(mm)100(油圧)ヘッド径(Φmm)38
ボトルジャッキ 大橋産業(BAL)ボトルジャッキ大橋産業(BAL)(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り IH・ガス対応可
使用温度範囲(℃)-10~60ハンドル長さ(mm)340使用作動油ISO VG10
油圧ジャッキ(ハンドル付) オーエッチ工業油圧ジャッキ(ハンドル付)オーエッチ工業(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から8日以内出荷
オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
低床ダルマジャッキ JTC低床ダルマジャッキJTC
25,900税込28,490
1個
当日出荷
フォークリフト用ジャッキ 最低位125mm
揚程(mm)125~225サイズ(mm)160×165×125RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルジャッキ SIGNET(シグネット)ボトルジャッキSIGNET(シグネット)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
油圧の力で、ラクラクジャッキアップ。軽量でコンパクトなボトルジャッキ
ボトルジャッキ(ケース付) EMERSON(エマーソン)ボトルジャッキ(ケース付)EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
油圧式でらくらくジャッキアップ。コンパクト収納!!
タイプ油圧式規格SG規格適合製品
10 ton 油圧ジャッキ エスコ10 ton 油圧ジャッキエスコ
8,650税込9,515
1個
翌日出荷
揚高(mm)230~460
三段式油圧ジャッキ マサダ製作所三段式油圧ジャッキマサダ製作所
59,980税込65,978
1台
欠品中
標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。
付属品ハンドルトラスコ品番412-5207高さ(mm)120~270許容荷重(kN)30最高高さ(mm)270ヘッド径(Φmm)34最低高さ(mm)120受金寸法(mm)Φ34
2.0ton 油圧ジャッキ エスコ2.0ton 油圧ジャッキエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
揚高(mm)181~344
20 ton 油圧ジャッキ エスコ20 ton 油圧ジャッキエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
揚高(mm)242~452
16 ton 油圧ジャッキ エスコ16 ton 油圧ジャッキエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
揚高(mm)230~440
ボトルジャッキ BIG REDボトルジャッキBIG RED
5,498税込6,048
1台
6日以内出荷
5.0ton 油圧ジャッキ(超小型) エスコ5.0ton 油圧ジャッキ(超小型)エスコ
28,300税込31,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BM-5C最低高さH(mm)60最大揚高(mm)80
ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所ゲージ付油圧ジャッキマサダ製作所
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。
セット内容ハンドル材質
8.0ton 油圧ジャッキ エスコ8.0ton 油圧ジャッキエスコ
7,510税込8,261
1個
翌日出荷
揚高(mm)230~460
4.0ton 油圧ジャッキ エスコ4.0ton 油圧ジャッキエスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
揚高(mm)193~373
10 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(低床型)エスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BK-10最低高さH(mm)170最大揚高(mm)340
2.0ton 油圧ジャッキ エスコ2.0ton 油圧ジャッキエスコ
4,860税込5,346
1個
当日出荷
エスコ品番EA993BA-2ハンドル径(Φmm)約21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×181ハンドル長さ(mm)340(2本連結時)最低高さH(mm)181最大揚高(mm)345
ロング式油圧ジャッキ マサダ製作所ロング式油圧ジャッキマサダ製作所
79,980税込87,978
1台
当日出荷
長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。
付属品ハンドルトラスコ品番396-4931高さ(mm)550~1030最高高さ(mm)1030ヘッド径(Φmm)32最低高さ(mm)550呼び荷重(t)2
二段式油圧ジャッキ マサダ製作所二段式油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
低い位置より高揚程が得られます。
トレーラージャッキ エスコトレーラージャッキエスコ
32,400税込35,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993MT-3材質(車輪)ポリウレタン耐荷重(kg)454取付寸法(mm)(最大)76×127リフト高さ(mm)580
6.0ton 油圧ジャッキ エスコ6.0ton 油圧ジャッキエスコ
6,400税込7,040
1個
翌日出荷
揚高(mm)210~416
油圧ジャッキ マサダ製作所油圧ジャッキマサダ製作所
15,980税込17,578
1台
当日出荷
機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途車両のジャッキアップ、建築物のジャッキアップ他。トラスコ品番109-8420高さ(mm)200~390ヘッド径(Φmm)35×36.5ねじ(mm)70(補助ねじ)
10 ton 油圧ジャッキ(フォークリフト用) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(フォークリフト用)エスコ
71,500税込78,650
1個
翌日出荷
付属品40mmアダプターエスコ品番EA993BL-10F最低高さH(mm)120最大揚高(mm)260
15 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ15 ton 油圧ジャッキ(低床型)エスコ
36,200税込39,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BK-15最低高さH(mm)170最大揚高(mm)330
2段式ミニジャッキサイドレバー10ton ダイキ2段式ミニジャッキサイドレバー10tonダイキ
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。 横方向での使用ができます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 水平方向の操作レバーにすることにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6319寸法(mm)1段目25、2段目35材質/仕上スチール/塗装仕上げ最高高さ(mm)150最低高さ(mm)90ベース径(Φmm)136.5
ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所ゲージ付油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
付属品ハンドル
ボルトジャッキ(確認試験機) FSC藤原産業ボルトジャッキ(確認試験機)FSC藤原産業
289,800税込318,780
1式
3日以内出荷
ロックボルトの確認試験機の定番!油圧ポンプ無しでの試験が可能です。シンプルで簡単な操作で安全な試験が出来ます。軽量のため足場の無い現場にも最適です。球面プレートにより5度まで調整可能です。使用する際は必ず、ボルトの規格に合わせた、FSカプラバーを使用して試験してください
付属品検査成績表、ラチェット、六角レンチ棒、サラエナット、球面プレート、ダイヤルゲージ当て板、モリブデンスプレー、収納ケース寸法(mm)ラムチェア:200全長(mm)195(ジャッキのみ)質量(kg)7 (標準ラムチェアを含んだ場合)径(Φ)ホール:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:697×250×330最小目盛2kN最大荷重(kN)60圧力計面径:Φ75総質量(kg)15
ジャッキスタンド (フォークリフト用) エスコジャッキスタンド (フォークリフト用)エスコ
45,200税込49,720
1セット(12台)
翌日出荷
フォークリフトを支えることのできる形状になっています能力は2台使用での能力になります。
材質スチールストローク(mm)165質量(kg)6.5(1台)能力(t)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×200×240揚高(mm)241~406(4段調節)関連資料(0.19MB)取扱説明書(0.14MB)
ボトルジャッキ MEGAボトルジャッキMEGA
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌日出荷
材質スチール
油圧式ハンディロードセル マサダ製作所油圧式ハンディロードセルマサダ製作所
379,800税込417,780
1台
当日出荷
受圧面に荷重がかかるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、指示計に荷重を表示します。軽量・薄型のため、設置や持ち運びが容易です。軽量・小型で持ち運びが容易です。ピークホールド機能付き狭いスペースで使用できます。
用途油圧式のハンディロードセルとして150kNまでの力を計測できます。トラスコ品番856-2326セット内容専用ケース付揚力(kN)1502018年トラスコ掲載ページ7 1472
5.0ton 油圧ジャッキ エスコ5.0ton 油圧ジャッキエスコ
16,600税込18,260
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA993BJ-5最低高さH(mm)200最大揚高(mm)390
10 ton 油圧ジャッキ エスコ10 ton 油圧ジャッキエスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BJ-10最低高さH(mm)240最大揚高(mm)470
2段式ミニジャッキ10ton ダイキ2段式ミニジャッキ10tonダイキ
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6301寸法(mm)1段目40、2段目30材質/仕上スチール/赤色塗装最高高さ(mm)172寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181最低高さ(mm)102
10ton 油圧ジャッキ エスコ10ton 油圧ジャッキエスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BC-10ベース斜形ベース最低高さH(mm)220最大揚高(mm)480
オイルジャッキ