絞り込み
使用荷重(t)
  • 22(1)
ストローク(mm)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 200~250未満(1)
  • 300~350未満(1)
揚程(mm)
  • 145(1)
質量(kg)
  • 40以上
  • 10未満(62)
  • 10~20未満(27)
  • 20~30未満(9)
  • 30~40未満(6)
揚力(kN)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 350(1)
  • 500(2)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
  • 2000(2)
  • 3000(1)
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所(3)
  • エスコ(1)
  • マサダ製作所(1)
  • ダイキ(1)
大阪ジャッキ製作所・エスコ・マサダ製作所・ダイキ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
22(1)
JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ大阪ジャッキ製作所
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。
タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ
22 ton 油圧ジャッキ(エアーコントロール式) エスコ22 ton 油圧ジャッキ(エアーコントロール式)エスコ
174,900税込192,390
1個
翌日出荷
付属品プラグエスコ品番EA993CF-22幅(mm)190ハンドル長さ(mm)1090寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)580×315×1230使用エアー圧力(MPa)0.71~1.02最低高さH(mm)210最大揚高(mm)525
デラックス油圧レスキュウーセット10ton ダイキデラックス油圧レスキュウーセット10tonダイキ
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 垂直作業だけでなく、斜めに作業が出来る部品が組み込まれているレスキュー専用です。 しかも安価で求められます。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体仕様10tonレスキュウセット-フル装備、スチールケース付トラスコ品番721-6777材質スチール
標準オイルジャッキ 100TON マサダ製作所標準オイルジャッキ 100TONマサダ製作所
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番851-9951高さ(mm)305~450
標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所標準ウォームギヤジャッキ大阪ジャッキ製作所
319,800税込351,780
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。 引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです) スクリュ回転防止用キー付きです。 荷重はスクリュで自己保持が出来ます。
使用温度範囲(℃)-5~80(周囲50以内)
安全ナット付ジャッキ 大阪ジャッキ製作所安全ナット付ジャッキ大阪ジャッキ製作所
329,800税込362,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
許容横荷重は揚力の1/2で油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。 打上した荷重を長時間その位置に保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。 ロッドを上昇させたとき後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。 ロッドを戻すときは、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを成功へ移動させた後、ロッドの戻し作業を行います。
オイルジャッキ