絞り込み
使用荷重(t)
- 30(1)
揚力(kN)
- 300
- 19(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 250(2)
- 350(3)
- 500(3)
- 1000(2)
揚程(mm)
- 200(2)
質量(kg)
- 20~30未満(2)
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所(2)
ジャーナルジャッキとは、重量物の昇降を行うための装置のことです。スクリュー式で稼働するジャーナルジャッキは耐久性に優れているのが特徴で、コンパクトながら重機の持ち上げなど幅広い作業現場で実力を発揮することができます。またハンドルを接続するタイプや特殊アルミニウム合金を使用した軽量なタイプは、持ち運びが容易なため高所での作業にもぴったりなアイテム。造船工事や橋梁工事、重量物の支持などさまざまな作業現場で使用されています。

OJ ジャーナルジャッキ
大阪ジャッキ製作所(3件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から4日以内出荷全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
ジャーナルジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷から3日以内出荷手動ジャッキ。ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持ができます。鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い、また耐久性に優れています。用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)用。重量物の位置決め用。橋梁工事用。造船工事及び補修。土木及び建築工事用。重量物の支持用