絞り込み
使用荷重(t)
- 5(4)
- 10(2)
- 29(1)
揚程(mm)
- 52(1)
- 63(2)
- 70(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 145(1)
揚力(kN)
- 100
- 10(1)
- 12(1)
- 20(2)
- 30(5)
- 40(2)
- 50(5)
- 60(4)
- 120(2)
- 150(2)
- 160(1)
- 200(4)
- 250(1)
- 300(7)
- 500(3)
- 600(2)
- 900(2)
- 1000(2)
- 1400(1)
- 2000(1)
- 揚力(kN)をもっと見る
ブランド
- 今野製作所(EAGLE)(5)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- マサダ製作所(2)
爪付ジャッキとは重量物の昇降に使われるジャッキの中でも爪が付属したタイプのことを指します。持ち上げたい重量物の下に爪が入るほどのわずかな隙間があれば作業が可能な爪付ジャッキは、スペースが限られる作業現場で活用されるアイテム。また爪があることで低い位置から重量物を持ち上げられるのが特徴です。機械の移設作業の他に家屋の持ち上げなど災害時に使用するジャッキなどもあります。爪付ジャッキ用ハンドルやローラーバーなど狭い場所での作業に便利なアイテムもあり、組み合わせて使用することも可能です。
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
5(4)
10(2)
29(1)

爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
マサダ製作所(6件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。付属品ハンドル
レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥74,980税込¥82,4781台6日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ
今野製作所(EAGLE)¥78,980税込¥86,8781台当日出荷から6日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
爪付ジャーナルジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷爪付ジャーナルジャッキは低床なスペースに爪を挿入し、荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。用途機械の据え付け、構造物の微調整、工作機械の位置決め等に使用できます。
低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥79,980~税込¥87,978~1台6日以内出荷から8日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。付属品ハンドルタイプ低床タイプ
超低床2段伸びシリンダジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷本体高さが低いのに、ストロークが25mm ローラの方向転換の作業効率をUP 無電解ニッケルメッキを施してます リターン方式は荷重戻し 固定穴を標準搭載しています用途2段伸び仕様となっており、従来品と比べより狭い隙間にセッテイングできより高い位置までジャッキアップする事が可能
マサダ 爪付ジャッキ スプリングナシ
マサダ製作所¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷爪位置が大変低く、操作性に優れます。有り溝式スライドレールを採用しました。ハンドルが回転式です。付属品ハンドル爪長さ(mm)60
イーグル 低床・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥48,980税込¥53,8781台8日以内出荷ニッケルメッキを施した、ポータブル油圧ジャッキの低床タイプです。本体高さが低いので、高さやすき間に制限がある場合に最適です。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。防災用資材としても最適です。付属品ハンドルタイプ低床タイプ
爪付パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷から9日以内出荷狭小な隙間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。 重量物から離れていて作業ができるので安全です。付属カップラB-6JG