絞り込み
揚程(mm)
- 75
- 25(1)
- 28(1)
- 52(2)
- 63(3)
- 64(1)
- 70(1)
- 103(1)
- 105(2)
- 110(5)
- 113(9)
- 115(5)
- 120(6)
- 125(3)
- 130(5)
- 136(2)
- 140(3)
- 145(4)
- 148(1)
- 150(1)
ブランド
- ダイキ(2)
爪付ジャッキとは重量物の昇降に使われるジャッキの中でも爪が付属したタイプのことを指します。持ち上げたい重量物の下に爪が入るほどのわずかな隙間があれば作業が可能な爪付ジャッキは、スペースが限られる作業現場で活用されるアイテム。また爪があることで低い位置から重量物を持ち上げられるのが特徴です。機械の移設作業の他に家屋の持ち上げなど災害時に使用するジャッキなどもあります。爪付ジャッキ用ハンドルやローラーバーなど狭い場所での作業に便利なアイテムもあり、組み合わせて使用することも可能です。
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む

油圧爪つきジャッキレバー回転式 低床型
ダイキ¥81,980税込¥90,1781台5日以内出荷爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動トラスコ品番695-6600セット内容操作ハンドル材質スチール、黒色塗装揚程(mm)75爪幅(mm)75爪長さ(mm)60爪最低位(mm)22爪荷重(t)5頭部荷重(t)10頭部最低位(mm)210爪最高位(mm)97頭部最高位(mm)285
クリーン仕様爪つきジャッキ 低床型
ダイキ¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。トラスコ品番695-6594セット内容操作ハンドル材質スチール製 / 無電解ニッケル処理揚程(mm)75爪幅(mm)75爪長さ(mm)60爪最低位(mm)22爪荷重(t)5頭部荷重(t)10頭部最低位(mm)210爪最高位(mm)97頭部最高位(mm)285